플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN GMD-200-R 카트리지 퓨즈, 200mA, 250VAC

재고 있음 있음
항목: BD2ADY 모델: GMD-200-R

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 3,780 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목카트리지 퓨즈
바디 스타일원통
현재 평가200mA
지름5.2mm
퓨즈 크기 / 그룹5의 mm X 20 mm
퓨즈 타입타임 딜레이 / 슬로우 블로우
표시기 스타일표시기없이
길이20ft.
Mfr. 시리즈GMD
장착 스타일홀더 / 클립
포장대부분
종료 유형클립
전압 (AC)250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.44

제품 변형

프로덕트모델현재 평가인터럽트 등급저항가격
BUSSMANN BK/GMD-315MA 카트리지 퓨즈, 315mA, 250VAC | CD6XFE BK / GMD-315MA315mA352.4 옴-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.5A 카트리지 퓨즈, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5100158 개월-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-500MA 카트리지 퓨즈, 500mA, 250VAC | CD6XFQ BK / GMD-500MA500mA351.0645 옴-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN GMD-200-R 카트리지 퓨즈, 200mA, 250VAC
₩ 3,780 /단위