항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 315mA |
지름 | 5.2mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5의 mm X 20 mm |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 20ft. |
Mfr. 시리즈 | GMD |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 북미 페룰 퓨즈 |
저항 | 2.4 옴 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-200-R | 200mA | - | - | ₩ 3,780 | |
BK / GMD-1.5A | 1.5 | 100 | 158 개월 | - | RFQ
|
BK / GMD-500MA | 500mA | 35 | 1.0645 옴 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.