BALDOR MOTOR 수중 모터, 단상, TENV
필터
의무 등급 : 15 MIN , 프레임 재질: 철 , 절연 등급: F , 모터 유형: CS , 단계: 1 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인
스타일 | 모델 | A | 자료 유형 | Frame | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUL50104SM | 16.2A @ 115V 8.1A @ 230V | 까다로운 | 180TY | 4 | 1.000 마력 | 25.94 " | 115V 230V | ₩ 10,698,240 | |
A | SUL50106SM | 17.2A @ 115V 8.6A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 6 | 1.000 마력 | 28 " | 230V 115V | ₩ 11,244,800 | |
A | SUL50204SM | 28.8A @ 115V 14.4A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 2.000 마력 | 28 " | 230V 115V | ₩ 11,978,239 | |
A | 술50504 | 30.0 | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 5.000 마력 | 31.69 " | 230 V | ₩ 20,016,640 | |
A | 술50304 | 40.0A @ 115V 20.0A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 3.000 마력 | 28 " | 115V 230V | ₩ 15,247,359 | |
A | SUL50306SM | 42.0A @ 115V 21.0A @ 230V | 마운팅 없음 | 210TY | 6 | 3.000 마력 | 32.41 " | 115V 230V | ₩ 18,288,640 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 제공되는 공기 펌프 패키지
- 트랙 톱
- 냉매 회수 실린더
- 접시 및 페트리 접시 액세서리
- 공기압 도구
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 청력 보호
- 비품
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- REELCRAFT 결합된 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/2인치 내경
- LITTLE GIANT 가게 내각
- CS JOHNSON 슈라우드 조절기
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-3/8인치
- DURHAM MANUFACTURING 수납장, 벽걸이
- HOFFMAN 유형 4 클램프 커버
- HOFFMAN LED 조명 키트
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, FKM 씰
- ELOBAU 인터페이스
- VESTIL 특수 굽힘 위치