항목 | 잠수 펌프 |
A | 16.2A @ 115V 8.1A @ 230V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 15 MIN |
Frame | 180TY |
프레임 재질 | 철 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | CS |
극 수 | 4 |
산출 | 1.000 마력 |
전체 길이 | 25.94 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
전압 | 115V 230V |
선박 중량 (kg) | 108 |
원산지 | US |
모델 | A | 자료 유형 | Frame | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUL50106SM | 17.2A @ 115V 8.6A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 6 | 1.000 마력 | 28 " | 230V 115V | ₩ 11,244,800 | |
SUL50204SM | 28.8A @ 115V 14.4A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 2.000 마력 | 28 " | 230V 115V | ₩ 11,978,239 | |
술50304 | 40.0A @ 115V 20.0A @ 230V | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 3.000 마력 | 28 " | 115V 230V | ₩ 15,247,359 | |
SUL50306SM | 42.0A @ 115V 21.0A @ 230V | 마운팅 없음 | 210TY | 6 | 3.000 마력 | 32.41 " | 115V 230V | ₩ 18,288,640 | |
술50504 | 30.0 | 마운팅 없음 | 180TY | 4 | 5.000 마력 | 31.69 " | 230 V | ₩ 20,016,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.