승인된 공급업체 패널 나사 널링
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 측정 시스템 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 3 / 4 " | 인치 | 1 / 8 " | 4-40 | - | RFQ
|
B | 209SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 인치 | 1 / 8 " | 4-40 | ₩ 109,411 | |
C | 205SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 인치 | 1 / 8 " | 4-40 | - | RFQ
|
D | 203SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1 / 2 " | 인치 | 1 / 8 " | 4-40 | ₩ 65,362 | |
E | 211SS440 | 0.250 " | 0.25 " | 1" | 인치 | 1 / 8 " | 4-40 | ₩ 70,997 | |
F | 209SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | 인치 | 7 / 32 " | 8-32 | ₩ 79,537 | |
G | 211SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | 인치 | 7 / 32 " | 8-32 | ₩ 92,137 | |
H | 207SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | 인치 | 7 / 32 " | 6-32 | ₩ 48,544 | |
I | 205SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | 인치 | 7 / 32 " | 8-32 | - | RFQ
|
J | 205SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 5 / 8 " | 인치 | 7 / 32 " | 6-32 | ₩ 135,746 | |
K | 203SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | 인치 | 7 / 32 " | 8-32 | ₩ 51,922 | |
L | 203SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1 / 2 " | 인치 | 7 / 32 " | 6-32 | ₩ 118,641 | |
M | 207SS832 | 0.313 " | 0.313 " | 3 / 4 " | 인치 | 7 / 32 " | 8-32 | ₩ 65,975 | |
N | 211SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 1" | 인치 | 7 / 32 " | 6-32 | ₩ 92,925 | |
O | 209SS632 | 0.313 " | 0.313 " | 7 / 8 " | 인치 | 7 / 32 " | 6-32 | ₩ 66,150 | |
P | 211SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 139,185 | |
Q | 205SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 70,595 | |
R | 213SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 94,780 | |
S | 209SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 69,492 | |
T | 211SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1" | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 96,862 | |
U | 215SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 112,612 | |
V | 218SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 152,775 | |
W | 218SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.5 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 108,447 | |
X | 217SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 72,695 | |
Y | 209SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 7 / 8 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 71,802 | |
Z | 215SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.25 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 90,475 | |
A1 | 207SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 63,910 | |
B1 | 213SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.125 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 82,985 | |
C1 | 205SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 5 / 8 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 100,698 | |
D1 | 217SS1024 | 0.375 " | 0.438 " | 1.375 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 116,445 | |
E1 | 207SS1032 | 0.375 " | 0.438 " | 3 / 4 " | 인치 | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 63,910 | |
F1 | 111SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1 5 / 16 " | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 119,781 | |
G1 | 110SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 71,225 | |
H1 | 109SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.187 " | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 54,617 | |
I1 | 106SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 115,683 | |
J1 | 112SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | 인치 | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 78,680 | |
K1 | 108SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 75,110 | |
L1 | 112SS832 | 0.438 " | 0.25 " | 1.375 " | 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 77,945 | |
M1 | 106SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1" | 인치 | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 122,080 | |
N1 | 110SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.25 " | 인치 | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 88,917 | |
O1 | 108SS1032 | 0.438 " | 0.25 " | 1.125 " | 인치 | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 119,781 | |
P1 | 207SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ₩ 119,514 | |
Q1 | 209SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ₩ 77,525 | |
R1 | 207SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 3 / 4 " | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ₩ 122,902 | |
S1 | 211SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ₩ 79,677 | |
T1 | 211SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 1" | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ₩ 203,175 | |
U1 | 205SS420 | 0.500 " | 0.563 " | 5 / 8 " | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ₩ 122,454 | |
V1 | 209SS428 | 0.500 " | 0.563 " | 7 / 8 " | 인치 | 5 / 16 " | 1 / 4-28 | ₩ 185,062 | |
W1 | 209SS | 0.563 " | 0.25 " | 3 / 4 " | 인치 | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 130,709 | |
X1 | 207SS | 0.563 " | 0.25 " | 5 / 8 " | 인치 | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 89,705 | |
Y1 | 213SS | 0.563 " | 0.25 " | 1" | 인치 | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 80,395 | |
Z1 | 211SS | 0.563 " | 0.25 " | 7 / 8 " | 인치 | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 91,927 | |
A2 | MPS1 | 6.5mm | 6.5mm | 11 " | 메트릭 | 3.2mm | M3 X 0.5 | ₩ 168,959 | |
B2 | MPS15 | 8.0mm | 8mm | 22 | 메트릭 | 5.5 " | M4 X 0.7 | ₩ 188,772 | |
C2 | MPS11 | 8.0mm | 8mm | 11 " | 메트릭 | 5.5 " | M4 X 0.7 | ₩ 202,564 | |
D2 | MPS12 | 8.0mm | 8mm | 13 " | 메트릭 | 5.5 " | M4 X 0.7 | ₩ 125,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫폼 트럭 액세서리
- 음식 서비스 액세서리
- 플랜지 정렬 도구
- 카펫 스위퍼
- 토양 다짐 시험기
- 표면보호/먼지차단
- 소켓 및 비트
- 작업대 및 액세서리
- 소매 카트 및 트럭
- 유압 씰
- PREMIER 페인트 롤러 커버 팩
- NORTON ABRASIVES 스트레이트 그라인딩 휠, 다이아몬드
- SCHNEIDER ELECTRIC 플라스틱, 전체 전압 전기 제어 표시 등
- NDS DRAINAGE 플래퍼 스윙 체크 밸브
- BESSEY 슬라이딩 암 F 클램프
- MARS AIR DOORS Lpn2 시리즈, 에어 커튼
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sprint 시리즈 어댑터 팩 튜브
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-6 Unc Lh
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 단상
- MORSE DRUM 82A 시리즈 드럼 팔레타이저