MORSE DRUM 82A 시리즈 드럼 팔레타이저
필터
배터리 전압 : 12V DC , 용량: 600의 파운드. , 분배 높이: 26 " , 드럼 크기: 55 갤런 , 마치다: 비드 블라스트 , 등급: 학년 304 , HP: 1 마력 , 포함: 100/200V 50/60Hz AC 충전기 , 수직 드럼 리프트: 바닥 위 최대 20" , 재료: 스테인리스 강 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 전체 길이: 43 " , 전반적인 너비: 48.5 " , 팔레트 크기: 41 "X 7" , 단계: 1 , 기울기 스타일: Manual , 회전 반경: 53 "
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 리프트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82A-120 | 22 "~ 23.5" | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 8,989,272 | |
A | 82A-124 | 22 "~ 23.5" | 공기 동력 | - | ₩ 6,877,818 | |
B | 82A-SS | 22 "~ 23.5" | 핸드 펌프 | - | ₩ 25,880,909 | |
B | 82A-SS-125 | 22 "~ 23.5" | 배터리 전원 | - | ₩ 27,448,909 | |
A | 82A-125 | 22 "~ 23.5" | 배터리 전원 | - | ₩ 8,338,909 | |
A | 82A-127 | 22 "~ 23.5" | AC 전원 | 220V 교류 | ₩ 9,710,909 | |
B | 82A-SS-120 | 22 "~ 23.5" | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 27,992,363 | |
B | 82A-SS-124 | 22 "~ 23.5" | 공군력 및 매뉴얼 | - | ₩ 26,549,090 | |
C | 82 | 22.5 "~ 23.5" | 핸드 펌프 | - | ₩ 6,842,181 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단위 베어링 모터
- 기존 스프레이 건
- 걸쇠 자물쇠
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 냉각 사이트 글라스
- 용접 테이블 및 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 비상 조명
- 와이어 관리
- 핀
- ANSELL 네오프렌 내화학성 장갑
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 수동 모터 스타터용 스위치 인클로저
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 푸시 핀
- KLEIN TOOLS 구멍 톱
- APPLETON ELECTRIC 240V 습식 위치 고정 장치
- BUSSMANN KTH 시리즈 퓨즈 링크
- SPECTROLINE 형광 누출 감지 염료
- MARTIN SPROCKET G 시리즈 MST 부싱
- NIBCO 트윈 디스크 웨이퍼 스타일 체크 밸브
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기