항목 | 드럼 팔레 타이 저 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
분배 높이 | 26 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 26 " |
Hz | 60 |
길이 | 43 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 스타일 | AC 전원 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
전체 길이 | 43 " |
팔레트 크기 | 41 "X 7" |
팔레트 유형 | 태도 불명 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼 82a.pdf |
기울이다 | Manual |
틸트 스타일 | Manual |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 236.25 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 리프트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 22.5 "~ 23.5" | 핸드 펌프 | - | ₩ 6,842,181 | ||
82A-124 | 22 "~ 23.5" | 공기 동력 | - | ₩ 6,877,818 | ||
82A-125 | 22 "~ 23.5" | 배터리 전원 | - | ₩ 8,338,909 | ||
82A-127 | 22 "~ 23.5" | AC 전원 | 220V 교류 | ₩ 9,710,909 | ||
82A-SS | 22 "~ 23.5" | 핸드 펌프 | - | ₩ 25,880,909 | ||
82A-SS-120 | 22 "~ 23.5" | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 27,992,363 | ||
82A-SS-124 | 22 "~ 23.5" | 공군력 및 매뉴얼 | - | ₩ 26,549,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.