항목 | 드럼 팔레 타이 저 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 600의 파운드. |
분배 높이 | 26 " |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 플라스틱, 섬유 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 26 " |
포함 사항 | 100/200V 50/60Hz AC 충전기 |
길이 | 43 " |
승강기 | 배터리 전원 |
리프트 스타일 | 배터리 전원 |
수직 드럼 리프트 | 바닥 위 최대 20" |
자재 | 스테인리스 강 |
other | 12V DC 배터리 + 100 / 200V 50 / 60Hz AC 충전기 |
전체 길이 | 43 " |
전체 폭 | 48.5 " |
팔레트 크기 | 41 "X 7" |
팔레트 유형 | 태도 불명 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼 82a.pdf |
기울이다 | Manual |
틸트 스타일 | Manual |
회전 반경 | 53 " |
선박 중량 (kg) | 247.95 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.