플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR 110SS1032 Panel Screw Knurled 10-32 X 1 1/4L, 5PK | AB3BPH 1RE27

APPROVED VENDOR 110SS1032 패널 나사 널링 10-32 X 1 1/4L, 5PK

재고 있음 있음
항목: AB3BPH 모델: 110SS1032크로스 참조: 1RE27

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 88,917 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캡 티브 패널 나사
드라이브 유형슬롯
마감재 패시베이션
머리 Dia.0.438 "
머리 높이0.25 "
헤드 유형널링
길이1.25 "
자재18-8 스테인리스
측정 시스템인치
나사 길이3 / 8 "
스레드 크기10-32

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7318156070
원산지US

제품 변형

프로덕트모델머리 Dia.머리 높이길이측정 시스템나사 길이스레드 크기가격
승인된 공급업체 209SS440 널링 패널 나사 4-40 x 7/8 L - 5개 팩 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "인치1 / 8 "4-40₩ 109,411
승인된 공급업체 203SS632 널링 패널 나사 6-32 x 1/2 L - 5개 팩 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "인치7 / 32 "6-32₩ 118,641
승인된 공급업체 205SS632 널링 패널 나사 6-32 x 5/8 L - 5개 팩 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "인치7 / 32 "6-32₩ 135,746
승인된 공급업체 205SS1024 널링 패널 나사 10-24 x 5/8 L - 5개 팩 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "인치1 / 4 "10-24₩ 100,698
승인된 공급업체 211SS1032 널링 패널 나사 10-32 x 1 L - 5개 팩 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"인치1 / 4 "10-32₩ 139,185
승인된 공급업체 205SS420 널링 패널 나사 1/4-20 x 5/8 L - 5개 팩 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "인치5 / 16 "1 / 4-20₩ 122,454
승인된 공급업체 207SS420 널링 패널 나사 1/4-20 x 3/4 L - 5개 팩 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "인치5 / 16 "1 / 4-20₩ 119,514

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 110SS1032 패널 나사 널링 10-32 X 1 1/4L, 5PK
₩ 88,917 /팩