승인된 공급업체 저탄소강 육각 로크너트 슬롯형
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 핀 직경 | 슬롯 깊이 | 슬롯 너비 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 287098-PG | 1 1 / 2-6 " | 1 9 / 32 " | 5 / 16 " | 0.860 " | 0.46 " | 7 | UNF | 2.25 " | ₩ 214,637 | |
A | 287304-PG | 1 1 / 2-12 " | 1 9 / 32 " | 5 / 16 " | 0.860 " | 0.46 " | 13 | UNF | 2.25 " | ₩ 161,542 | |
A | 287090-PG | 1 1 / 4-7 " | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 8 | UNC | 1.875 " | ₩ 130,585 | RFQ
|
A | 287296-PG | 1 1 / 4-12 " | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 13 | UNF | 1.875 " | ₩ 162,487 | RFQ
|
A | 287082-PG | 1 "-8 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNC | 1.5 " | ₩ 71,219 | |
A | 287288-PG | 1 "-14 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNF | 1.5 " | ₩ 72,502 | RFQ
|
A | 287062-PG | 1 / 2 "-13 | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 0.290 " | 0.18 " | - | UNC | 3 / 4 " | ₩ 72,625 | |
A | 287264-PG | 1 / 2 "-20 | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 0.290 " | 0.18 " | - | UNF | 3 / 4 " | ₩ 77,472 | |
A | 287046-PG | 1 / 4 "-20 | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 0.140 " | 0.1 " | - | UNC | 7 / 16 " | ₩ 108,325 | |
A | 287248-PG | 1 / 4 "-28 | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 0.140 " | 0.1 " | - | UNF | 7 / 16 " | ₩ 103,775 | |
A | 287074-PG | 3 / 4 "-10 | 41 / 64 " | 5 / 32 " | 0.400 " | 0.24 " | - | UNC | 1.125 " | ₩ 81,515 | |
A | 287276-PG | 3 / 4 "-16 | 41 / 64 " | 5 / 32 " | 0.400 " | 0.24 " | - | UNF | 1.125 " | ₩ 124,985 | |
A | 287054-PG | 3 / 8 "-16 | 21 / 64 " | 7 / 64 " | 0.210 " | 0.15 " | - | UNC | 9 / 16 " | ₩ 86,835 | |
A | 287256-PG | 3 / 8 "-24 | 21 / 64 " | 7 / 64 " | 0.210 " | 0.15 " | - | UNF | 9 / 16 " | ₩ 81,480 | |
A | 287070-PG | 5 / 8 "-11 | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 0.340 " | 0.24 " | - | UNC | 15 / 16 " | ₩ 107,380 | |
A | 287272-PG | 5 / 8 "-18 | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 0.340 " | 0.24 " | - | UNF | 15 / 16 " | ₩ 75,495 | |
A | 287050-PG | 5 / 16 "-18 | 17 / 64 " | 5 / 64 " | 0.180 " | 0.12 " | - | UNC | 1 / 2 " | ₩ 72,537 | |
A | 287252-PG | 5 / 16 "-24 | 17 / 64 " | 5 / 64 " | 0.180 " | 0.12 " | - | UNF | 1 / 2 " | ₩ 73,850 | |
A | 287078-PG | 7 / 8 "-9 | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 0.520 " | 0.24 " | - | UNC | 1 5 / 16 " | ₩ 168,437 | |
A | 287280-PG | 7 / 8 "-14 | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 0.520 " | 0.24 " | - | UNF | 1 5 / 16 " | -- | RFQ
|
A | 287260-PG | 7 / 16 "-20 | 3 / 8 " | 7 / 64 " | 0.230 " | 0.15 " | - | UNF | 11 / 16 " | ₩ 73,132 | |
A | 287066-PG | 9 / 16 "-12 | 31 / 64 " | 9 / 64 " | 0.310 " | 0.18 " | - | UNC | 7 / 8 " | ₩ 45,010 | |
A | 287268-PG | 9 / 16 "-18 | 31 / 64 " | 9 / 64 " | 0.310 " | 0.18 " | - | UNF | 7 / 8 " | ₩ 104,160 |