로크 너트
잠금 너트는 판금 및 유사한 표면에서 패스너를 제 위치에 유지하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 체크너트, 캐슬너트, 육각형 로크너트를 포함한 다양한 로크너트를 제공합니다....자세히 보기
그라운드 로크너트
나일론 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 스레드 방향 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0700256LN | ₩10,482 | ||||||
B | 0700440LN | ₩10,482 | ||||||
C | 0700440SLN | - | RFQ | |||||
D | 0700632LN | ₩10,832 | ||||||
E | 0700832SLN | ₩8,750 | ||||||
F | 0700832LN | ₩10,482 | ||||||
G | 0701024LN | ₩9,100 | ||||||
H | 0701024SLN | ₩7,910 | ||||||
I | 0701032SLN | ₩8,872 | ||||||
J | 0701032LN | ₩9,625 | ||||||
K | 0725020LN | ₩12,547 |
잠금 너트
미터법 높은 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 아파트 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L12600.050.0001 | ₩821,275 | ||||
B | L12600.060.0001 | ₩347,270 | ||||
C | L12600.080.0001 | ₩301,227 | ||||
D | L12600.100.0001 | ₩363,720 | ||||
E | L12600.120.0001 | ₩386,820 | ||||
F | L12600.160.0001 | ₩371,297 | ||||
A | L12600.180.0001 | ₩361,934 |
나일론 삽입물이있는 저탄소 강 육각 잠금 너트
나일론 인서트가있는 316 스테인레스 스틸 육각 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 학년 | 높이 | 로크웰 경도 | 온도 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55730.011.0001 | ₩4,900 | ||||||||
A | U55730.013.0001 | ₩6,230 | ||||||||
B | 2UUJ9 | ₩934,307 | ||||||||
C | U55730.016.0001 | ₩7,227 | ||||||||
D | U55730.019.0001 | ₩8,435 | ||||||||
A | U55411.019.0002 | ₩9,957 | ||||||||
A | U55730.100.0001 | ₩665,367 | ||||||||
E | U55730.050.0001 | ₩8,120 | ||||||||
A | U55411.050.0002 | ₩14,770 | ||||||||
F | U55730.025.0001 | ₩8,050 | ||||||||
A | U55411.025.0002 | ₩14,140 | ||||||||
G | U55730.075.0001 | ₩13,947 | ||||||||
A | U55411.075.0002 | ₩34,457 | ||||||||
A | U55730.037.0001 | ₩17,815 | ||||||||
H | U55411.037.0002 | ₩38,622 | ||||||||
A | U55730.062.0001 | ₩19,512 | ||||||||
I | U55411.062.0002 | ₩47,547 | ||||||||
J | U55730.031.0001 | ₩11,060 | ||||||||
A | U55411.031.0002 | ₩30,380 | ||||||||
A | U55730.087.0001 | ₩65,222 | ||||||||
A | U55411.087.0002 | ₩82,372 | ||||||||
K | U55730.043.0001 | ₩17,517 | ||||||||
L | U55730.056.0001 | ₩38,395 | ||||||||
M | U55411.056.0002 | ₩44,625 |
강철 육각 잠금 너트 Castlated
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M12000.050.0001 | ₩777,892 | ||||
B | M12000.060.0001 | ₩84,542 | ||||
C | M12000.080.0001 | ₩137,042 | ||||
D | M12000.100.0001 | ₩140,822 | ||||
E | M12000.120.0001 | ₩154,892 | ||||
F | M12000.140.0001 | ₩133,927 | ||||
G | M12000.180.0001 | ₩215,617 | ||||
H | M12000.200.0001 | ₩107,239 | ||||
I | M12000.220.0001 | ₩184,292 | ||||
J | M12000.240.0001 | ₩74,270 | ||||
K | M12000.300.0001 | ₩64,610 | ||||
L | M12000.330.0001 | ₩44,992 | ||||
M | M12000.360.0001 | ₩46,392 | ||||
N | M12000.420.0001 | ₩105,227 | ||||
O | M12000.450.0001 | ₩109,655 | ||||
P | M12000.600.0001 | ₩370,667 |
나일론 삽입물이있는 A4 스테인레스 스틸 육각 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 온도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55730.080.0001 | ₩12,092 | |||||||
B | M55730.030.0001 | ₩7,210 | |||||||
C | M55730.040.0001 | ₩8,014 | |||||||
D | M55730.050.0001 | ₩9,660 | |||||||
E | M55730.060.0001 | ₩6,002 | |||||||
D | M55730.100.0001 | ₩25,934 | |||||||
F | M55730.120.0001 | ₩20,510 | |||||||
G | M55730.140.0001 | ₩52,780 | |||||||
D | M55730.160.0001 | ₩18,777 | |||||||
H | M55730.180.0001 | ₩62,107 | |||||||
D | M55730.200.0001 | ₩32,165 | |||||||
I | M55730.240.0001 | ₩92,260 | |||||||
D | M55730.270.0001 | ₩55,019 | |||||||
J | M55730.300.0001 | ₩78,260 |
나일론 삽입물이있는 18-8 스테인레스 스틸 육각 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 온도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51738.008.0001 | ₩7,822 | |||||||
B | U51738.009.0001 | ₩9,502 | |||||||
A | U51738.011.0001 | ₩4,865 | |||||||
C | U51730.011.0001 | ₩8,890 | |||||||
D | U51738.012.0001 | ₩7,245 | |||||||
A | U51738.013.0001 | ₩4,812 | |||||||
E | U51738.016.0001 | ₩12,950 | |||||||
F | U51738.019.0001 | ₩12,950 | |||||||
G | U51411.019.0002 | ₩13,335 | |||||||
H | U51422.019.0002 | ₩9,152 | |||||||
I | U51738.150.0001 | ₩2,817 | |||||||
J | U51738.125.0001 | ₩92,364 | |||||||
K | U51738.112.0001 | ₩146,527 | |||||||
L | U51738.100.0001 | ₩91,175 | |||||||
A | U51411.101.0002 | ₩70,822 | |||||||
A | U51738.050.0001 | ₩6,720 | |||||||
M | U51730.050.0001 | ₩10,780 | |||||||
A | U51411.050.0002 | ₩8,417 | |||||||
A | U51422.050.0002 | ₩22,190 | |||||||
N | U51738.025.0001 | ₩6,439 | |||||||
O | U51730.025.0001 | ₩8,400 | |||||||
P | U51411.025.0002 | ₩10,902 | |||||||
Q | U51422.025.0002 | ₩7,822 | |||||||
A | U51738.075.0001 | ₩11,550 | |||||||
A | U51411.075.0002 | ₩13,475 |
나일론 삽입물이있는 탄소강 육각 잠금 너트
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 비교 가능 | 직경 / 나사 크기 | 마감재 | 학년 | 높이 | 속성 클래스 | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U12348.087.0001 | ₩10,605 | |||||||||
A | M12450.140.0001 | ₩57,977 | |||||||||
A | U12411.037.0001 | ₩13,492 | |||||||||
B | U12450.043.0001 | ₩7,175 | |||||||||
A | U12320.150.0002 | ₩51,450 | |||||||||
C | U12300.112.0001 | ₩32,234 | |||||||||
D | U12300.037.0001 | ₩10,675 | |||||||||
A | U12411.075.0001 | ₩13,982 | |||||||||
E | U12353.062.0002 | ₩9,800 | |||||||||
F | U12300.011.0001 | ₩4,620 | |||||||||
A | M12450.300.0001 | ₩58,852 | |||||||||
A | M12450.160.0001 | ₩53,462 | |||||||||
G | M12450.120.0001 | ₩31,325 | |||||||||
A | U12421.037.0002 | ₩47,057 | |||||||||
H | M12410.060.0001 | ₩5,687 | |||||||||
I | M12350.300.0001 | ₩49,140 | |||||||||
A | M12350.240.0001 | ₩39,130 | |||||||||
A | M12350.140.0001 | ₩48,667 | |||||||||
A | U12380.019.0002 | ₩6,002 | |||||||||
A | M12320.360.0150 | ₩62,719 | |||||||||
A | M12320.330.0200 | ₩47,792 | |||||||||
A | M12320.330.0150 | ₩53,462 | |||||||||
A | M12320.300.0200 | ₩49,192 | |||||||||
J | U12601.112.0001 | ₩44,975 | |||||||||
A | U12450.075.0001 | ₩19,670 |
강철 외부 톱니 와셔 로크 너트 널링, 원형
플랜지 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 플랜지 Dia. | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M11590.050.0001 | ₩6,632 | |||||
B | M11590.060.0001 | ₩3,902 | |||||
C | M11590.080.0001 | ₩24,132 | |||||
D | M11590.100.0001 | ₩21,315 | |||||
E | M11590.120.0001 | ₩76,510 | |||||
F | M11590.140.0001 | ₩80,710 | |||||
F | M11590.160.0001 | ₩32,795 | |||||
F | M11590.200.0001 | ₩73,815 | |||||
G | M11590.240.0001 | ₩132,527 |
나일론 인서트가있는 얇은 스틸 육각 잠금 너트
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 학년 | 높이 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U12381.150.0002 | ₩582,820 | ||||||
B | U12380.150.0002 | ₩43,102 | ||||||
C | U12381.125.0002 | ₩40,827 | ||||||
B | U12380.125.0002 | ₩27,142 | ||||||
D | U12381.112.0002 | ₩139,877 | ||||||
E | U12423.100.0001 | ₩20,352 | ||||||
B | U12380.101.0002 | ₩14,402 | ||||||
B | U12380.050.0002 | ₩5,880 | ||||||
F | U12381.050.0002 | ₩93,957 | ||||||
G | U12381.025.0002 | ₩160,002 | ||||||
B | U12423.075.0001 | ₩9,590 | ||||||
B | U12381.075.0002 | ₩78,820 | ||||||
H | U12380.037.0002 | ₩5,390 | ||||||
I | U12423.062.0001 | ₩5,127 | ||||||
J | U12381.062.0002 | ₩66,080 | ||||||
B | U12381.031.0002 | ₩465,640 | ||||||
K | U12423.087.0001 | ₩15,907 | ||||||
L | U12380.087.0002 | ₩19,740 | ||||||
B | U12381.087.0002 | ₩83,615 | ||||||
M | U12423.043.0001 | ₩4,217 | ||||||
N | U12380.043.0002 | ₩6,335 |
18-8 스테인레스 스틸 육각 잠금 너트 원추형 상단 잠금 장치
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51915.016.0001 | ₩82,250 | |||||
B | U51960.019.0002 | ₩49,805 | |||||
A | U51915.100.0001 | ₩349,580 | |||||
C | U51915.050.0001 | ₩64,137 | |||||
A | U51960.050.0002 | ₩88,375 | |||||
D | U51915.025.0001 | ₩20,790 | |||||
A | U51960.025.0002 | ₩95,375 | |||||
A | U51915.075.0001 | ₩88,567 | |||||
E | U51960.075.0002 | ₩158,375 | |||||
F | U51915.037.0001 | ₩137,375 | |||||
A | U51960.037.0002 | ₩182,490 | |||||
G | U51915.062.0001 | ₩72,905 | |||||
A | U51960.062.0002 | ₩159,250 | |||||
H | U51915.031.0001 | ₩36,067 | |||||
A | U51960.031.0002 | ₩133,000 | |||||
A | U51915.087.0001 | ₩222,775 | |||||
I | U51915.043.0001 | ₩101,727 | |||||
A | U51960.043.0002 | ₩174,125 | |||||
A | U51915.056.0001 | ₩9,817 |
강철 육각 잠금 너트 슬롯 형
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 마감재 | 높이 | 핀 직경 | 크기 | 슬롯 깊이 | 슬롯 너비 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351480G | ₩207,515 | |||||||||
B | 351405G | ₩82,547 | |||||||||
B | 351404G | ₩83,125 | |||||||||
C | 351345G | ₩91,262 | |||||||||
D | 351367G | ₩91,052 | |||||||||
B | 351425G | ₩134,505 | |||||||||
E | 351305G | ₩38,710 | |||||||||
F | 351325G | ₩32,340 | |||||||||
B | 351324G | ₩50,819 | |||||||||
B | 351105G | ₩72,065 | |||||||||
B | 351119G | ₩62,475 | |||||||||
B | 351125G | ₩52,850 | |||||||||
G | 351015G | ₩83,842 | |||||||||
H | 351014G | ₩85,260 | |||||||||
B | 351025G | ₩44,170 | |||||||||
I | 351026G | ₩116,480 | |||||||||
J | 351245G | ₩29,872 | |||||||||
K | 351055G | ₩41,475 | |||||||||
L | 351064G | ₩56,140 | |||||||||
M | 351185G | ₩44,852 | |||||||||
N | 351205G | ₩47,197 | |||||||||
B | 351204G | ₩46,602 | |||||||||
B | 351035G | ₩83,265 | |||||||||
B | 351047G | - | RFQ | ||||||||
B | 351285G | ₩75,827 |
치아 와셔가있는 강철 톱니 모양의 플랜지 잠금 너트
18-8 스테인리스 스틸 육각 잠금 너트 (캡 및 나일론 인서트 포함)
치아 와셔가있는 강철 외부 치아 와셔 로크 너트
로크 너트
잠금 너트는 판금 및 유사한 표면에서 패스너를 제 위치에 유지하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Grainger, Micro Plastics, Disc-Lock, Fabory, Flexloc, Metric Blue, Reiku & Wheel Check와 같은 브랜드의 체크 너트, 캐슬 너트, 육각 잠금 너트 등을 포함한 다양한 잠금 너트를 제공합니다.
자주하는 질문
다른 유형의 잠금 너트는 무엇입니까?
Raptor Supplies 나일론 인서트, 잼 너트 및 베어링이 있는 잠금 너트를 제공합니다.
나일론 인서트가 있는 로크너트는 어떻게 작동합니까?
- 이 로크너트는 상단에 너트와 결합 부품의 나사산 사이에 장력을 생성하는 나일론 인서트가 있습니다.
- 샤프트나 로드에 나사로 고정하면 호스트 부품의 나사산이 나일론 인서트와 맞물릴 때까지 너트가 자유롭게 회전합니다.
- 짝을 이루는 샤프트의 나사산이 나일론 인서트를 대체하고 저항을 생성합니다. 이 저항은 잠금 너트가 우발적으로 움직이는 것을 방지합니다.
- 제거 및 설치를 반복하면 인서트가 마모되어 효과가 떨어질 수 있습니다.
- 최대 유지력을 위해 부품 분해 중에 너트를 제거해야 하는 경우 너트를 교체하십시오.
나일론 인서트로 로크너트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
정토크 잠금너트의 잠금 끝단은 짝을 이루는 나사산과 맞물리는 방식으로 설치됩니다. 설치할 때 호스트 구성 요소의 짝을 이루는 나사산이 나일론 인서트에 맞물릴 때까지 너트를 자유롭게 끼워야 합니다.
잼 너트는 어떻게 작동합니까?
- 잼 너트는 다른 잼 너트 또는 표준 육각 너트에 대해 반대 마찰을 사용하여 나사산 샤프트 또는 로드에 고정합니다.
- 첫 번째 잼 너트를 조인 다음 첫 번째 너트에 조여지거나 걸린 두 번째 너트를 조입니다.
- 이 구성에서는 두 너트에 적절하게 토크를 가하기 어렵기 때문에 무거운 하중이 관련된 중요한 응용 분야에는 적합하지 않습니다.
베어링 로크너트는 어떻게 작동합니까?
- 성곽 모양의 너트와 같은 베어링 로크너트는 제자리에 고정하기 위해 확실한 잠금 동작이 필요합니다.
- 베어링 잠금 너트와 베어링 잠금 와셔는 잠금을 달성하는 데 사용됩니다.
- 너트 표면의 가공된 홈은 잠금 와셔의 탱이 접힐 수 있는 결합 표면을 제공하여 두 구성 요소를 제자리에 고정시킵니다.
더 알아보기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 살충제 및 해충 구제
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 유리 섬유 격자
- 유압 기어 펌프
- 무선 네 일러
- 벽 보호 액세서리
- 분젠 버너
- SWEEPEX 스노우 브러쉬 키트
- GROTE 반사경 스틱 온
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 8620 3 인치
- APPROVED VENDOR 차단 커플러
- DIXON SF 시리즈 개스킷
- ANVIL 육각 로크너트, FNPT, 아연 도금 강판
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- KRAFT TOOL CO. 머드 팬
- TB WOODS 샤프트 커플 링 칼라 플렉시블 커플 링
- LYON 지원