그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
기본 소재 | 저탄소 강 |
직경 / 나사 크기 | 5 / 16 "-24 |
마감재 | 아연 도금 |
학년 | 2 |
높이 | 17 / 64 " |
자재 | 저탄소 강 |
너트 유형 | 원형 슬롯 너트 |
핀 직경 | 5 / 64 " |
로크웰 경도 | B68-C32 |
슬롯 깊이 | 0.180 " |
슬롯 너비 | 0.12 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNF |
타입 | 슬롯 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CA |
모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 핀 직경 | 슬롯 깊이 | 슬롯 너비 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287078-PG | 7 / 8 "-9 | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 0.520 " | 0.24 " | - | UNC | 1 5 / 16 " | ₩ 89,732 | |
287082-PG | 1 "-8 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNC | 1.5 " | ₩ 71,219 | |
287288-PG | 1 "-14 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNF | 1.5 " | ₩ 73,517 | RFQ
|
287090-PG | 1 1 / 4-7 " | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 8 | UNC | 1.875 " | ₩ 117,706 | RFQ
|
287296-PG | 1 1 / 4-12 " | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 13 | UNF | 1.875 " | ₩ 186,984 | RFQ
|
287304-PG | 1 1 / 2-12 " | 1 9 / 32 " | 5 / 16 " | 0.860 " | 0.46 " | 13 | UNF | 2.25 " | ₩ 185,291 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.