승인된 공급업체 탄소강 미터법 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 머리 아래 길이 | 최소 인장 강도 | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.020.0016 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 16mm | 1200N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 12,302 | |
B | M07000.025.0020 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 20mm | 1200N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 17,272 | |
C | M07400.030.0008 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 8mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 4,830 | |
D | M07400.030.0010 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 10mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 5,582 | |
E | M07000.030.0005 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 5mm | 1200N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 19,547 | |
F | M07400.030.0006 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 6mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 4,725 | |
G | M07400.030.0020 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 20mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 7,700 | |
H | M07400.030.0016 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 16mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 6,667 | |
I | M07400.040.0050 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 평면 | 50mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 22,312 | |
J | M07400.040.0030 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 12,110 | |
K | M07400.040.0040 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 평면 | 40mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 27,282 | |
L | M07400.050.0012 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 12mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 8,942 | |
M | M07400.050.0008 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 8mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 9,362 | |
H | M07400.050.0030 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 18,322 | |
N | M07400.050.0020 | M5 X 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 평면 | 20mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 10,815 | |
O | M07400.060.0025 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 25mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 25,777 | |
P | M07400.060.0030 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 18,200 | |
Q | M07400.060.0040 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 40mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 22,942 | |
R | M07400.060.0008 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 8mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 20,282 | |
S | M07400.060.0020 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 20mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 14,752 | |
I | M07400.060.0050 | M6 X 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 평면 | 50mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 32,515 | |
T | M07400.080.0030 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 37,782 | |
U | M07400.080.0035 | M8 X 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 평면 | 35mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 37,852 | |
V | M07400.100.0025 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 25mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 50,802 | |
W | M07400.100.0016 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 16mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 47,040 | |
X | M07400.100.0050 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 50mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 39,305 | |
Y | M07400.100.0030 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 47,722 | |
H | M07400.100.0040 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 40mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 27,930 | |
H | M07400.100.0020 | M10 X 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 평면 | 20mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 37,047 | |
Z | M07400.120.0020 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 20mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 28,297 | |
H | M07400.120.0030 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 45,132 | |
I | M07400.120.0070 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 70mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 50,994 | |
A1 | M07400.120.0060 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 60mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 90,195 | |
B1 | M07400.120.0025 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 25mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 42,280 | |
C1 | M07400.120.0040 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 40mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 39,935 | |
D1 | M07400.120.0050 | M12 X 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 평면 | 50mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 43,592 | |
H | M07400.160.0030 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 평면 | 30mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 36,330 | |
E1 | M07400.160.0050 | M16 X 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 평면 | 50mm | 1000N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 45,640 | |
F1 | M07000.360.0180 | M36 X 4 | 27mm | 54mm | 36mm | ㅁㄴㅇㄹ | 180mm | 176,900의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 55,037 | |
G1 | M07000.360.0240 | M36 X 4 | 27mm | 54mm | 36mm | ㅁㄴㅇㄹ | 240mm | 176,900의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 49,105 |