승인된 공급업체 건축용 섹스 볼트, 316 스테인리스 스틸
필터
스타일 | 모델 | 배럴 Dia. | 배럴 헤드 Dia. | 배럴 헤드 높이 | 배럴 길이 | 배럴 스레드 깊이 | 그립 범위 | 나사 머리 Dia. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5183 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 5 / 8 " | 3" | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 105,035 | |
B | Z5181 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1-9 / 16 " | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 61,232 | |
C | Z5180 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 54,862 | |
D | Z5182 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | 2" | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 92,592 | |
E | Z5195 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 41,667 | |
F | Z5196 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 46,287 | |
G | Z5198 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | 2-1 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 54,862 | |
H | Z5197 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 47,092 | |
I | Z5199 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 69,790 | |
J | Z5194 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ₩ 31,359 | |
K | Z5193 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 23 / 64 " | 10-32 | ₩ 101,955 | |
L | Z5190 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 23 / 64 " | 10-32 | ₩ 36,120 | |
M | Z5191 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16 " | 23 / 64 " | 10-32 | ₩ 38,500 | |
N | Z5192 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | 2" | 23 / 64 " | 10-32 | ₩ 54,862 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔라 커넥터
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 수축 튜브
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 사다리 추적
- 연마 휠
- 스레드 삽입
- 자동차 인테리어
- 진동기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- APPROVED VENDOR 육각 부싱, MNPT x FNPT, 가단 주철
- FINISH 1ST 43Y077 용 엑스트라 파인 그레이드, 마감 블록 리필
- LAMP 멈춤 쇠 경첩
- AKRO-MILS 30289 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- EDWARDS SIGNALING 5532M 시리즈 원격 스피커/앰프
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- CRETORS 케이스
- KILLARK 실란트
- HUMBOLDT 흙손
- SMC VALVES Acnl 시리즈 타이로드 실린더