승인된 공급업체 A2 스테인리스 스틸(18-8 스테인리스 스틸과 유사) 펜더 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51530.060.0001 | M6 | 6.4mm | 18mm | 1.6mm | +/- 0.20mm | ₩ 18,112 | |
A | M51530.200.0001 | M20 | 22mm | 60mm | 4mm | +/- 0.60mm | ₩ 22,015 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부착 된 뚜껑 용기
- 패치 코드
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 라우터
- 마운트 및 진동 제어
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 스트레이너
- GENERAC NEMA 3R 인클로저 240 전압 자동 전환 스위치
- LUBERFINER 유압 필터
- VULCAN HART 컨트롤 박스 어셈블리
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 워크 스테이션
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100 시리즈 도마가 있는 미터법 가스켓 절단기 키트
- MARATHON MOTORS 블루칩 가혹한 의무/냉각탑 모터, XNUMX단 속도, 강성 베이스, XNUMX상
- CALBRITE 강성 커넥터에 대한 스테인리스 스틸 플렉스
- UNGER 창 청소 키트
- NIBCO 톱니