APOLLO 밸브 163T-LF 시리즈 PTFE 시트 NPT 스윙 체크
스타일 | 모델 | 컴플라이언스 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF206T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 352,856 | |
A | 61YLF207T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 411,348 | |
A | 61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 187,992 | |
A | 61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 162,904 | |
A | 61YLF205T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 256,844 | |
A | 61YLF208T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 601,356 | |
B | 61YLF203T1PR | NSF61-G, NSF378 | 7gpm | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | ₩ 204,452 | |
B | 61YLF204T1PR | NSF61-G, NSF379 | 12gpm | 5 3 / 32 " | 1 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 15 / 16 " | ₩ 239,102 | |
B | 61YLF205T1PR | NSF61-G, NSF380 | 28.6gpm | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | ₩ 341,845 | |
B | 61YLF206T1PR | NSF61-G, NSF381 | 39gpm | 7" | 2 63 / 64 " | 1.25 " | 4.5 " | ₩ 459,584 | |
B | 61YLF207T1PR | NSF61-G, NSF382 | 56gpm | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | ₩ 529,532 | |
B | 61YLF208T1PR | NSF61-G, NSF383 | 152gpm | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | ₩ 754,337 |
163T-LF 시리즈 PTFE 시트 NPT 스윙 체크
Apollo 163T-LF 시리즈 스윙 체크 밸브는 역류를 방지하고 배관, HVAC 및 산업 공정에서 신뢰성과 안전성을 제공하는 동시에 유체의 단방향 흐름에 이상적입니다. 이 제품은 다양한 시스템 구성에 원활하게 통합할 수 있도록 상향 흐름이 있는 쉬운 수평 및 수직 라인을 허용하는 Y 패턴을 특징으로 하여 운영 유연성을 향상시킵니다. 이러한 스윙 체크는 고강도와 부식 방지를 위해 청동으로 제작되었습니다. 여기에는 반응성 및 부식성 화학물질에 대한 보호층을 추가하는 PTFE 시트가 포함되어 있습니다. 이러한 스윙 검사를 통해 나사산 연결이 가능하여 연결이 안전하고 누출이 없도록 보장하여 작동 무결성을 향상시킵니다. 작동 온도 범위는 -20~406°F입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이머 액세서리
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 임시 스트레이너
- 전도성 빈
- 방울 천
- 차량 정비도구
- 연마 밴드 및 롤
- 연마 휠
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 포장 품질
- MICRO 100 1/2 "내접원, 포지티브, 삼각형, 인덱서 블 인서트
- TEMPCO 18 AWG 고온 전선
- WESTWARD 라우터 비트 합금강 / 초경
- TSUBAKI 스프로킷 2.910 외부 # 50
- COOPER B-LINE SB17U 시리즈 관형 스트링거
- PLAST-O-MATIC TEBVB 시리즈 전기 작동식 볼 밸브
- KERN AND SOHN CR P1 시리즈 로드셀
- GRAINGER 크랭크 샤프트
- ALL MATERIAL HANDLING 안장 등급 100이 있는 CDX 시리즈 아이 그랩 후크
- GROVE GEAR GR 시리즈, CM-L 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기