그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NSF61-G, NSF381 |
연결 유형 | PR 기사 |
흐름 | 39gpm |
길이 | 7" |
자재 | 낮은 납 청동 |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 2 63 / 64 " |
씰 재질 | NSF 등급 EPDM |
시트 재질 | PTFE |
크기 | 1.25 " |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 컴플라이언스 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61YLF203T1PR | NSF61-G, NSF378 | 7gpm | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | ₩ 221,200 | |
61YLF204T1PR | NSF61-G, NSF379 | 12gpm | 5 3 / 32 " | 1 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 15 / 16 " | ₩ 258,667 | |
61YLF205T1PR | NSF61-G, NSF380 | 28.6gpm | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | ₩ 369,827 | |
61YLF207T1PR | NSF61-G, NSF382 | 56gpm | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | ₩ 572,880 | |
61YLF208T1PR | NSF61-G, NSF383 | 152gpm | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | ₩ 816,077 | |
61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 187,992 | |
61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 162,904 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.