AMS 시그니처 시리즈, 토양 오거 키트
시그니처 시리즈, 토양 오거 키트
AMS 시그니처 시리즈 미니 토양 오거 키트는 지면에서 12피트 또는 16피트 깊이까지 토양 코어를 샘플링하고 테스트하는 데 적합합니다. 이 키트에는 시그니처 시리즈 일반 및 머드 오거(2-1/4 또는 3-1/4인치) 3개, 확장 장치 4개(18 또는 2피트), 1인치 고무 코팅 핸들 2개 및 유연한 폴리 캔버스 케이스(검정색) XNUMX개가 포함됩니다. ). AMS 일반 오거에는 바닥에 절삭날이 있는 원통형 샤프트를 감싸는 나선형 플라이팅이 있습니다. 이 디자인은 작은 덩어리나 입자가 있는 교란된 토양 또는 표면 근처 샘플을 얻는 데 도움이 됩니다. 이 브랜드의 머드 오거는 무겁거나 습하거나 점토 토양을 쉽게 제거할 수 있는 레이저 절단 원통형 디자인이 특징입니다. 수집을 위해 끈적 끈적한 토양의 진입을 용이하게하기 위해 간격을 둔 비트가 있습니다. 시그니처 시리즈 고무 크로스 핸들에는 기어를 쉽게 청소할 수 있는 개방형 기어 메커니즘이 있습니다. 반면에 Poly-Canvas 케이스는 귀중한 샘플링 장비를 보관하고 어느 위치로든 운반하는 데 도움이 됩니다. AMS 시그니처 시리즈 샘플링 구성 요소는 헤드, 익스텐션 및 핸들과 같은 오거의 여러 부품 간에 견고하고 내구성 있는 연결을 제공하는 두꺼운 스레드 구성과 더욱 통합됩니다. 이를 통해 부품을 XNUMX-XNUMX/XNUMX바퀴만 돌리면 쉽게 연결 및 분리할 수 있으므로 흠집의 위험이 최소화됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 판금 노처
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 유압 필터 요소
- 확장 표면 필터
- 농업 디스크 베어링
- 손전등
- 부싱
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 특수 안전 장비
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- PRO-LINE 캔틸레버 선반, 48 "베이스 길이
- PROTO 1/2 "드라이브 SAE 소켓
- APPROVED VENDOR 블라인드 플랜지, 용접 스테인리스 강
- KILLARK 여성 팔꿈치에 여성
- PARKER 프론트 페룰 황동 A-lok
- BURNDY Hysplice 시리즈 스플 라이스
- EATON Smartwire-DT 시리즈 범용 모듈
- INGERSOLL-RAND 명판
- BROWNING XH200 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리