ALLEGRO SAFETY 주변 공기 펌프
스타일 | 모델 | 압력 범위 | CFM | 커플러 | 소음 수준 | 전압 | 폭 | 현재 그린 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | - | - | - | 90 dB | - | 3 1 / 2 " | - | 0 ~ 1 lpm | ₩ 2,319,163 | |
B | 9806-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,782,581 | RFQ
|
C | 9806 오백 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 5.5 | - | ₩ 1,479,625 | |
D | 9806 한센 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 9A | - | ₩ 2,245,434 | |
E | 9832 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 | |
D | 9821 W / 3/8 HANSEN | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | |
D | 9821 IND. 인터 창 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 1/2 "산업 교류 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | |
F | 9821 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | |
D | 9832 W / HANS0N | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 | |
G | 9850 | 2 ~ 12 psi | - | - | 95 dB | - | 9 1 / 2 " | - | 0 ~ 20 CFM | ₩ 5,396,109 | |
H | 9806 | 2 ~ 12 psi | - | - | - | 115/230V AC | 9" | - | - | ₩ 1,806,509 |
주변 공기 펌프
Allegro 주변 공기 펌프는 스프레이 포밍, 페인팅 및 마감과 같은 응용 분야를 위해 신선한 공기를 전달하도록 설계된 회전 날개, 오일리스 압축기입니다. 단단한 금속 베이스와 파우더 코팅 처리된 하우징이 제공되어 긁힘 방지 기능을 제공합니다. 호스를 배출구에 연결하는 빠른 연결 직근 공기 피팅과 공기 전달 조정을 위한 황동 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 UL 인증 펌프는 최대 15psi의 작동 압력을 견딜 수 있고 화씨 32~104도의 온도 범위에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 8.25인치 및 23.5인치 길이로 제공되는 다양한 공기 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 프레임 시스템 Acc.
- 버니어 캘리퍼스
- 광섬유 센서
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 금속 구색
- 머리보호구
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 앵커
- 경보기
- 와이어 천
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 트레이
- MARATHON MOTORS NEMA 효율, 밀착 결합 펌프, 3 상, TEFC, C면 발, 견고한베이스
- DAYTON 팬용 필터 어셈블리
- HAYWARD 단순 스트레이너
- LISLE 추출기 비트
- AUTOQUIP 수직 램 리프트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 unc
- Cementex USA 육각 볼 드라이버
- SPEEDAIRE 피스톤 세트
- VESTIL DD 시리즈 수동 드럼 디헤더