ALLEGRO 9900-45 대기 공기 펌프 CO 모니터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주변 공기 펌프 |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
유량 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 6 3 / 4 " |
길이 | 8 1 / 4 " |
전원 | 115V AC - 9V DC 어댑터, 9V DC 알카라인 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9900-45.pdf |
감지기 | 교체 가능한 전기화학 |
소음 수준 | 90 dB |
시각 | LED 표시등의 외부 AC 전원 |
폭 | 3 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 압력 범위 | CFM | 커플러 | 소음 수준 | 전압 | 폭 | 현재 그린 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8 HANSEN | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9832 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 | ||
9821 IND. 인터 창 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 1/2 "산업 교류 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9806 오백 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 5.5 | - | ₩ 1,479,625 | ||
9806 한센 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 9A | - | ₩ 2,245,434 | ||
9821 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9832 W / HANS0N | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.