ALLEGRO SAFETY 9806 주변 공기 펌프, 1/4 HP 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주변 공기 펌프 |
코드 길이 | 6.5 피트 |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 13 " |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 15 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9806.pdf |
RPM | 1425RPM, 1725RPM |
UPC | 741851980607 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 33 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 압력 범위 | CFM | 커플러 | 소음 수준 | 전압 | 폭 | 현재 그린 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8 HANSEN | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9832 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 | ||
9821 IND. 인터 창 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 1/2 "산업 교류 | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9806 오백 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 5.5 | - | ₩ 1,479,625 | ||
9806 한센 | 0 ~ 10 psi | 0 ~ 5 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 9A | - | ₩ 2,245,434 | ||
9821 오백 | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | 115V 교류 | - | 8.3 | - | ₩ 2,188,200 | ||
9832 W / HANS0N | 0 ~ 15 psi | 0 ~ 20 CFM | 3/8 "한센 | - | 115V 교류 | - | 16 | - | ₩ 4,508,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.