YELLOW JACKET Plus II 충전 호스
Yellow Jacket 진공 호스는 진공 펌프를 사용하여 CFC, HFC 및 HCFC 냉매를 HVAC 진공 시스템으로 전달합니다. 이 호스 및 진공 펌프 시스템은 의료, 제조, 유지 관리 및 수리, 보관 시설에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 사용 압력 | 각도 | 폭발 압력 | 색상 | 연결 크기 | 길이 | 호스 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | 600 PSI | 0 학위 | 3000의 PSI | 노란색 | 3/8 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 107,432 | |
B | 21048 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,094 | |
B | 21672 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 72,082 | RFQ
|
B | 21272 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 72,082 | |
C | 21985 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 193,375 | |
D | 21660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 63,542 | |
E | 22985 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 빨강, 노랑, 파랑 세트 | 1/4 "암 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 270,795 | |
D | 29660 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 107,817 | |
A | 29060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 110,110 | |
B | 21648 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 빨간색 | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,077 | |
F | 22986 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 옐로우 / 블루 / 레드 | 1 / 4 " | 72 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 287,017 | |
B | 21072 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1 / 4 " | 72 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 72,082 | RFQ
|
B | 21248 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1 / 4 " | 48 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 60,007 | |
G | 21260 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 63,542 | |
H | 21060 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 노란색 | 1/4 "스트레이트 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 63,542 | |
I | 29985 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 옐로우 / 블루 / 레드 | 1/4 "암 | 60 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 335,440 | |
G | 29260 | 800 PSI | 0 학위 | 4000 PSI | 파란색 | 1/4 "암 | 60 " | 1 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 107,695 | |
J | 22984 | 800 PSI | 45 학위 | 4000 PSI | 옐로우 / 블루 / 레드 | 1 / 4 " | 48 " | 3 | 냉장 및 에어컨 | ₩ 236,722 |
작동 메커니즘
- 이 호스에는 연결을 위해 각 끝에 플레어 스타일 피팅이 있습니다.
- 호스의 끝은 한쪽 끝에는 진공 펌프의 입구/출구 포트에 연결되고 다른 쪽 끝에는 HVAC 시스템에 연결됩니다.
- 피팅은 추가 도구 없이 펌프 및 HVAC 시스템의 포트에 나사로 고정됩니다.
- 옐로우자켓 진공 호스에는 색상으로 구분된 보호 재킷이 있어 특정 색상의 호스를 선택한 입구/출구 포트에 연결하여 불일치를 방지합니다.
- 통합 볼 밸브가 있는 일부 모델은 냉매 압력을 정밀하게 조절합니다.
특징
- CFC, HFC 및 HCFC 유형 냉매를 안전하게 전도하기 위한 나일론 투과 장벽이 있습니다.
- 수분층/장벽은 수분 이동에 대한 저항력을 제공하여 냉매 오염을 방지합니다.
- 호스가 과도하게 구부려져 끊어지거나 갈라지는 것을 방지하기 위해 편조 층이 있습니다.
- 외부 고무 덮개는 액체가 호스 내부로 침투하는 것을 방지합니다.
- 추가 도구 없이 쉽게 설치할 수 있도록 플레어 피팅이 있습니다.
- 일부 모델에는 비상 시 호스를 통한 냉매 흐름을 수동으로 중지하기 위한 소형 볼 밸브 끝단이 있습니다.
호환 액세서리
- 매니 폴드 게이지 세트: 연결된 시스템의 압력을 확인하기 위해 진공 게이지에 연결됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
이 호스의 파열 압력 등급은 얼마입니까?
Yellow Jacket 진공 호스는 3000 또는 4000 PSI 파열 압력에서 작동할 수 있습니다.
충전 호스가 기울어진 이유는 무엇입니까?
이 호스에는 좁은 공간에서 연결할 수 있도록 각진 피팅이 있습니다. 각진 팁은 충전 및 유지 관리 작업에 모두 이상적입니다.
진공 호스를 확인하는 방법?
사용자는 호스 끝단에 작은 찢어짐과 균열이 있는지 확인해야 합니다. 피팅의 내부 나사산이 마모되었는지 검사해야 하며 호스에 찢어진 내부 레이어를 나타내는 돌출부가 있는지 확인해야 합니다.
진공 호스는 보편적입니까?
예, 진공 시스템에는 직경이 2.5인치인 배출구가 있습니다. 이 진공 호스의 나사 고정식 피팅은 2.5인치 직경의 구멍에 쉽게 설치할 수 있습니다.
매니폴드 게이지란 무엇입니까?
이 게이지는 냉각 시스템을 재충전하거나 수리하는 동안 진공 호스와 함께 사용됩니다. 진공 호스는 이 게이지를 HVAC 시스템과 연결하여 누출 감지, 냉매량 측정 및 문제 해결 작업을 위해 높고 낮은 냉매 압력을 모두 확인합니다.
저손실 피팅이란 무엇입니까?
이 저손실, 역류 방지 피팅은 연결 해제 시 냉매를 호스 내부에 가두기 위해 Yellow Jacket 진공 호스에 사용됩니다. 손가락 화상과 유독성 냉매가 대기 중으로 방출되는 것을 방지합니다.