WESCO 와이어 선반 Wesco 크롬 도금 와이어 선반은 최대 2400lb의 품목을 보관합니다. 이 NSF 인증 선반은 최대 가시성 및 공기 순환을 위한 개방형 와이어 디자인으로 먼지 축적을 최소화합니다. 조정 가능한 바닥 수평 조절기는 표면의 불규칙성을 보상하기 위해 최대 1인치 증분을 용이하게 합니다.
Wesco 크롬 도금 와이어 선반은 최대 2400lb의 품목을 보관합니다. 이 NSF 인증 선반은 최대 가시성 및 공기 순환을 위한 개방형 와이어 디자인으로 먼지 축적을 최소화합니다. 조정 가능한 바닥 수평 조절기는 표면의 불규칙성을 보상하기 위해 최대 1인치 증분을 용이하게 합니다.
와이어 선반유닛은 사무실, 레스토랑, 주방, 소매점 및 상업 공간에서 물품을 보관하고 물품을 정리하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 유선 선반유닛 제공...자세히 보기
크롬 도금 와이어 선반
Wesco 크롬 도금 와이어 선반은 최대 600lb의 품목을 보관할 수 있는 NSF 표준에 따라 설계되었습니다. 먼지 축적을 최소화하면서 최대 가시성과 공기 순환을 위한 개방형 설계가 특징입니다. 설정하기 쉬운 이 선반에는 평평한 표면의 불규칙성을 보상하기 위해 최대 1인치 증분을 용이하게 하는 조정 가능한 바닥 수평 조절기가 있습니다. 여기에는 2000 - 2400lb 하중 등급의 와이어 선반으로 구성된 추가 키트가 장착되어 있습니다.
Wesco 크롬 도금 와이어 선반은 최대 600lb의 품목을 보관할 수 있는 NSF 표준에 따라 설계되었습니다. 먼지 축적을 최소화하면서 최대 가시성과 공기 순환을 위한 개방형 설계가 특징입니다. 설정하기 쉬운 이 선반에는 평평한 표면의 불규칙성을 보상하기 위해 최대 1인치 증분을 용이하게 하는 조정 가능한 바닥 수평 조절기가 있습니다. 여기에는 2000 - 2400lb 하중 등급의 와이어 선반으로 구성된 추가 키트가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 선반 용량 | 깊이 | 높이 | 폭 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272739 | ₩771,680 | RFQ | ||||||||
B | 272719 | ₩804,770 | RFQ | ||||||||
A | 272738 | ₩748,847 | RFQ | ||||||||
A | 272737 | ₩742,725 | RFQ | ||||||||
B | 272718 | ₩789,549 | RFQ | ||||||||
B | 272720 | ₩851,098 | RFQ | ||||||||
B | 272706 | ₩570,321 | |||||||||
B | 272717 | ₩759,767 | RFQ | ||||||||
A | 272649 | ₩426,707 | |||||||||
A | 272729 | ₩630,878 | RFQ | ||||||||
B | 272711 | ₩710,461 | RFQ | ||||||||
B | 272644 | ₩473,530 | RFQ | ||||||||
B | 272645 | ₩516,218 | RFQ | ||||||||
B | 272714 | ₩640,143 | RFQ | ||||||||
B | 272716 | ₩709,138 | RFQ | ||||||||
A | 272725 | ₩532,432 | RFQ | ||||||||
A | 272734 | ₩653,049 | RFQ | ||||||||
B | 272713 | ₩601,923 | RFQ | ||||||||
A | 272646 | ₩403,543 | |||||||||
B | 272705 | ₩552,783 | RFQ | ||||||||
A | 272723 | ₩473,861 | RFQ | ||||||||
A | 272726 | ₩549,805 | RFQ | ||||||||
A | 272730 | ₩556,092 | |||||||||
A | 272731 | ₩561,718 | RFQ | ||||||||
B | 272708 | ₩624,756 | RFQ |
더 알아보기
- 에어호스
- 전기 박스
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 윤활유
- 핀
- 파이프 및 튜빙 커터
- 토양 다짐 시험기
- 선반 롤아웃
- 무선 벽 스위치
- 래디 언트 코브 히터
- TMI 여닫이문, 알루미늄
- BRADY 안전 배너, 3 피트. H, 5 피트. W
- CHECKERS 10 피트 케이블 보호기
- ZURN 화장실 수리 키트
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125마이크론, Buna Seal
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- HUMBOLDT 보정 디스크, 정사각형
- TIMKEN 슬리브 심
- DIXON X03 시리즈 수동 인라인 건조제 건조기
- LEGRIS 육각 헤드 플러그