WESCO 272645 크롬 도금 와이어 선반 유닛, 2400파운드 용량, 36" x 86" x 24"
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
깊이 | 24 " |
높이 | 86 " |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 86 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 조정 | 1 "단위 |
선반 용량 | 600의 파운드 |
폭 | 36 " |
와이어 선반 마감 | 크롬 도금 |
와이어 선반 재료 | 강철 |
와이어 선반 유형 | 입문 |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 218.44 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
모델 | 선반 용량 | 깊이 | 높이 | 폭 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272640 | 600의 파운드 | 18 " | 63 " | 36 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 63 " | 18 " | ₩ 390,969 | |
272641 | 600의 파운드 | 18 " | 74 " | 36 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 74 " | 18 " | ₩ 444,907 | RFQ
|
272642 | 600의 파운드 | 18 " | 86 " | 36 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 86 " | 18 " | ₩ 464,430 | RFQ
|
272703 | 600의 파운드 | 18 " | 63 " | 48 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 63 " | 18 " | ₩ 493,220 | |
272704 | 600의 파운드 | 18 " | 74 " | 48 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 74 " | 18 " | ₩ 505,794 | RFQ
|
272705 | 600의 파운드 | 18 " | 86 " | 48 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 86 " | 18 " | ₩ 552,783 | RFQ
|
272706 | 600의 파운드 | 18 " | 63 " | 60 " | 와이어 선반 유닛 | 2400의 파운드 | 63 " | 18 " | ₩ 570,321 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.