DAYTON 줄무늬 V-벨트, 유형 5V
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F904 | 2 / 5V500 | 2 | 50.75 " | 1.25 " | ₩ 132,685 | |
A | 13F905 | 2 / 5V530 | 2 | 53.75 " | 1.25 " | ₩ 136,640 | |
A | 13F906 | 2 / 5V560 | 2 | 56.75 " | 1.25 " | ₩ 132,562 | |
A | 13F907 | 2 / 5V600 | 2 | 60.75 " | 1.25 " | ₩ 145,337 | |
A | 13F908 | 2 / 5V630 | 2 | 63.75 " | 1.25 " | ₩ 136,010 | |
A | 13F909 | 2 / 5V670 | 2 | 67.75 " | 1.25 " | ₩ 148,487 | |
A | 13F910 | 2 / 5V710 | 2 | 71.75 " | 1.25 " | ₩ 150,062 | |
A | 13F911 | 2 / 5V750 | 2 | 75.75 " | 1.25 " | ₩ 262,395 | |
A | 13F912 | 2 / 5V800 | 2 | 80.75 " | 1.25 " | ₩ 273,805 | |
A | 13F913 | 2 / 5V850 | 2 | 85.75 " | 1.25 " | ₩ 299,512 | |
A | 13F914 | 2 / 5V900 | 2 | 90.75 " | 1.25 " | ₩ 309,925 | |
A | 13F915 | 2 / 5V950 | 2 | 95.75 " | 1.25 " | ₩ 347,095 | |
A | 13F916 | 2 / 5V1000 | 2 | 100.75 " | 1.25 " | ₩ 347,742 | |
A | 13F917 | 2 / 5V1060 | 2 | 106.75 " | 1.25 " | ₩ 367,447 | |
A | 13F918 | 2 / 5V1120 | 2 | 112.75 " | 1.25 " | ₩ 405,334 | |
A | 13F919 | 2 / 5V1180 | 2 | 118.75 " | 1.25 " | ₩ 424,217 | |
A | 13F920 | 2 / 5V1250 | 2 | 125.75 " | 1.25 " | ₩ 481,250 | |
A | 13F921 | 2 / 5V1320 | 2 | 132.75 " | 1.25 " | ₩ 475,212 | |
A | 13F922 | 2 / 5V1400 | 2 | 140.75 " | 1.25 " | ₩ 506,607 | |
A | 13F923 | 2 / 5V1500 | 2 | 150.75 " | 1.25 " | ₩ 544,670 | |
A | 13F924 | 2 / 5V1600 | 2 | 160.75 " | 1.25 " | ₩ 556,447 | |
A | 13F925 | 2 / 5V1700 | 2 | 170.75 " | 1.25 " | ₩ 613,672 | |
A | 13F926 | 2 / 5V1800 | 2 | 180.75 " | 1.25 " | ₩ 651,525 | |
A | 13F927 | 2 / 5V1900 | 2 | 190.75 " | 1.25 " | ₩ 689,500 | |
A | 13F928 | 2 / 5V2000 | 2 | 200.75 " | 1.25 " | ₩ 755,317 | |
A | 13F929 | 2 / 5V2120 | 2 | 212.75 " | 1.25 " | ₩ 749,612 | |
A | 13F930 | 2 / 5V2240 | 2 | 224.75 " | 1.25 " | ₩ 834,050 | |
A | 13F931 | 2 / 5V2360 | 2 | 236.75 " | 1.25 " | ₩ 875,787 | |
A | 13F932 | 2 / 5V2500 | 2 | 250.75 " | 1.25 " | ₩ 927,972 | |
A | 13F933 | 2 / 5V2650 | 2 | 265.75 " | 1.25 " | ₩ 986,037 | |
A | 13F934 | 2 / 5V2800 | 2 | 280.75 " | 1.25 " | ₩ 1,017,625 | |
A | 13F935 | 2 / 5V3000 | 2 | 300.75 " | 1.25 " | ₩ 1,056,300 | |
A | 13F936 | 2 / 5V3150 | 2 | 315.75 " | 1.25 " | ₩ 1,180,637 | |
A | 13F937 | 2 / 5V3350 | 2 | 335.75 " | 1.25 " | ₩ 1,213,205 | |
A | 13F938 | 2 / 5V3550 | 2 | 355.75 " | 1.25 " | ₩ 1,248,660 | |
A | 13F939 | 3 / 5V500 | 3 | 50.75 " | 1.875 " | ₩ 149,625 | |
A | 13F940 | 3 / 5V530 | 3 | 53.75 " | 1.875 " | ₩ 198,590 | |
B | 13F951 | 3 / 5V1000 | 3 | 100.75 " | 1.875 " | ₩ 532,262 | |
B | 13F952 | 3 / 5V1060 | 3 | 106.75 " | 1.875 " | ₩ 519,715 | |
B | 13F953 | 3 / 5V1120 | 3 | 112.75 " | 1.875 " | ₩ 601,282 | |
B | 13F954 | 3 / 5V1180 | 3 | 118.75 " | 1.875 " | ₩ 651,962 | |
B | 13F955 | 3 / 5V1250 | 3 | 125.75 " | 1.875 " | ₩ 605,115 | |
B | 13F956 | 3 / 5V1320 | 3 | 132.75 " | 1.875 " | ₩ 712,845 | |
B | 13F957 | 3 / 5V1400 | 3 | 140.75 " | 1.875 " | ₩ 781,585 | |
B | 13F958 | 3 / 5V1500 | 3 | 150.75 " | 1.875 " | ₩ 810,022 | |
B | 13F959 | 3 / 5V1600 | 3 | 160.75 " | 1.875 " | ₩ 896,769 | |
B | 13F960 | 3 / 5V1700 | 3 | 170.75 " | 1.875 " | ₩ 814,012 | |
B | 13F961 | 3 / 5V1800 | 3 | 180.75 " | 1.875 " | ₩ 872,042 | |
B | 13F962 | 3 / 5V1900 | 3 | 190.75 " | 1.875 " | ₩ 1,023,715 | |
B | 13F963 | 3 / 5V2000 | 3 | 200.75 " | 1.875 " | ₩ 1,058,575 | |
B | 13F964 | 3 / 5V2120 | 3 | 212.75 " | 1.875 " | ₩ 1,105,020 | |
B | 13F965 | 3 / 5V2240 | 3 | 224.75 " | 1.875 " | ₩ 1,224,615 | |
B | 13F966 | 3 / 5V2360 | 3 | 236.75 " | 1.875 " | ₩ 1,232,350 | |
B | 13F967 | 3 / 5V2500 | 3 | 250.75 " | 1.875 " | ₩ 1,391,355 | |
B | 13F968 | 3 / 5V2650 | 3 | 265.75 " | 1.875 " | ₩ 1,404,095 | |
B | 13F969 | 3 / 5V2800 | 3 | 280.75 " | 1.875 " | ₩ 1,559,564 | |
B | 13F970 | 3 / 5V3000 | 3 | 300.75 " | 1.875 " | ₩ 1,580,914 | |
B | 13F971 | 3 / 5V3150 | 3 | 315.75 " | 1.875 " | ₩ 1,639,575 | |
B | 13F972 | 3 / 5V3350 | 3 | 335.75 " | 1.875 " | ₩ 1,620,220 | |
B | 13F973 | 3 / 5V3550 | 3 | 355.75 " | 1.875 " | ₩ 1,717,467 |
밴드 V-벨트, 유형 5V
Dayton Type 5V 밴딩 V-벨트는 충격 하중, 맥동 또는 오정렬로 인해 벨트가 휘젓거나 뒤집히거나 시브에서 튀어나오는 장소에서 여러 벨트 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 벨트가 오일 및 열과 접촉하는 것을 방지하고 치수 안정성을 유지하는 상단 덮개와 함께 제공됩니다. 이 V-벨트는 개별 벨트 사이에 영구적인 연결을 생성하는 견고한 십자형 인장 코드를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 리니어 가이드 레일
- EPDM 튜브
- 변압기 액세서리
- 콘크리트 공사
- 작업복
- 케미컬펌프
- 콘크리트 테스트
- 기어링
- WESTWARD 다이 헤드 셀프 오프닝
- MITUTOYO 전자 표시기
- VOLLRATH 삽입 커버 힌지
- BUSSMANN NHG B 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, FKM
- GENERAL PIPE CLEANERS 미니 루터 프로 시리즈 드레인 클리너
- COOPER B-LINE B124 시리즈 XNUMX홀 트리플 윙 피팅
- ACORN ENGINEERING 샤워 베이스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-R 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기