SMC VALVES 진공 패드 어댑터
ZP 시리즈, 진공 패드
SMC 밸브 ZP 시리즈 진공 패드는 정확하고 효율적인 물체 조작이 필요한 자동 처리 시스템, 로봇 공학 및 포장 응용 분야에서 곡면 또는 고르지 않은 표면이 있는 물체를 취급하도록 설계되었습니다. 이 진공 패드는 잡고 있는 물체의 모양에 맞는 부드럽고 유연한 소재로 제작되어 안전하고 안정적인 취급을 보장합니다. SMC 진공 발생기 및 밸브와 통합하여 완전한 진공 처리 시스템을 만들 수 있습니다. 이 패드는 타원형 패드 변형, 소형, 마크 프리, 소형, 다중 벨로우즈, 노즐 및 스폰지 패드 및 견고한 패드 변형을 포함하는 다양한 스타일로 제공됩니다. -30도에서 250도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
SMC 밸브 ZP 시리즈 진공 패드는 정확하고 효율적인 물체 조작이 필요한 자동 처리 시스템, 로봇 공학 및 포장 응용 분야에서 곡면 또는 고르지 않은 표면이 있는 물체를 취급하도록 설계되었습니다. 이 진공 패드는 잡고 있는 물체의 모양에 맞는 부드럽고 유연한 소재로 제작되어 안전하고 안정적인 취급을 보장합니다. SMC 진공 발생기 및 밸브와 통합하여 완전한 진공 처리 시스템을 만들 수 있습니다. 이 패드는 타원형 패드 변형, 소형, 마크 프리, 소형, 다중 벨로우즈, 노즐 및 스폰지 패드 및 견고한 패드 변형을 포함하는 다양한 스타일로 제공됩니다. -30도에서 250도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ZPT4-N01 | ₩14,332 | ||
A | ZPT3-N01 | ₩14,227 | ||
A | ZPT2-N01 | ₩14,227 | ||
B | ZPT1-B4 | ₩7,157 | ||
B | ZPT1-B5 | ₩7,035 | ||
B | ZPT3-B5 | ₩14,140 | ||
B | ZPT2-B5 | ₩13,702 | ||
B | ZPT2-B6 | ₩14,157 | ||
B | ZPT4-B6 | ₩14,332 | ||
B | ZPT3-B8 | ₩14,140 | ||
B | ZPT4-B8 | ₩13,702 | ||
C | ZPT2-A5 | ₩13,702 | ||
C | ZPT1-A5 | ₩7,035 | ||
C | ZPT2-A6 | ₩13,702 | ||
C | ZPT3-A6 | ₩13,877 | ||
C | ZPT1-A6 | ₩6,964 | ||
C | ZPT4-A6 | ₩14,140 | ||
C | ZPT4-A8 | ₩13,702 | ||
C | ZPT3-A8 | ₩13,702 |
더 알아보기
- 펌프 모터
- 가스 탐지
- 윈치
- 스테인리스 강
- 연못 액세서리
- 임시 환경 봉쇄 장치
- 이중 압력 제어
- LED 램프 및 전구
- 모바일 빈 카트
- 분무 노즐
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 28V
- LITTLE GIANT 보관 캐비닛, 솔리드 도어
- KILLARK LED 조명기구
- JOHNSON CONTROLS 압력 스위치 Spst 자동 스레드
- ASHCROFT 농업용 암모니아 압력 게이지, MNPT, 1/4 "NPT, 하부 마운트, 스테인리스 스틸
- BURNDY Cabelok 크림핏 시리즈 압축 커넥터
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 리셉터클을 나타내는 헤비 듀티 변조 방지 전원
- 80/20 15 시리즈 1515-S 프로파일 T-슬롯 돌출부
- TOUGH GUY 냉장고 코일 브러시
- MCDONNELL & MILLER 스위치