트위스트 잠금 리셉터클
방수 안전 슈라우드 리셉터클, 2/3/4폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드 트위스트 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 방수 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 습기와 먼지가 리셉터클에 들어가는 것을 방지하는 플랜지와 덮개가 있습니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 480/600A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드 트위스트 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 방수 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 습기와 먼지가 리셉터클에 들어가는 것을 방지하는 플랜지와 덮개가 있습니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 480/600A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | NEMA 구성 | A | 입/출력 라인 | NEMA 평가 | 극 수 | 전선 수 | 온도 운영. | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SW | ₩323,837 | |||||||||
B | HBL2610SW | ₩299,460 | |||||||||
C | HBL2320SW | ₩279,825 | |||||||||
D | HBL2620SW | ₩279,632 | |||||||||
E | HBL2330SW | ₩278,565 | |||||||||
F | HBL2410SW | ₩280,997 | |||||||||
G | HBL2710SW | ₩326,462 | |||||||||
H | HBL2420SW | ₩265,125 | |||||||||
I | HBL2720SW | ₩323,872 | |||||||||
J | HBL2430SW | ₩295,925 | |||||||||
K | HBL2730SW | ₩303,292 | |||||||||
L | HBL2740SW | ₩340,497 | |||||||||
M | HBL2510SW | ₩343,122 | |||||||||
N | HBL2810SW | ₩351,890 |
표면 실장형 안전 슈라우드 리셉터클, 2/3/4폴
Hubbell Wiring Device-Kellems 표면 실장형 Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 표면 실장 리셉터클에는 내충격성 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 그들은 벽을 절단하지 않고 표면에 설치하기 위한 하나의 갱, 표면 실장 하우징 디자인을 특징으로 합니다. 20/30, 120, 208, 125 및 250VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 480/600A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 표면 실장형 Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 표면 실장 리셉터클에는 내충격성 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 그들은 벽을 절단하지 않고 표면에 설치하기 위한 하나의 갱, 표면 실장 하우징 디자인을 특징으로 합니다. 20/30, 120, 208, 125 및 250VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 480/600A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
130149 시리즈 플랜지 인렛
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301490009 | RFQ | |
B | 1301490028 | RFQ | |
C | 1301490017 | RFQ | |
D | 1301490016 | RFQ | |
A | 1301490015 | RFQ | |
E | 1301490027 | RFQ | |
E | 1301490007 | RFQ | |
F | 1301490048 | RFQ | |
G | 1301490049 | RFQ | |
H | 1301490094 | RFQ | |
I | 1301490008 | RFQ | |
J | 1301490051 | RFQ | |
J | 1301490053 | RFQ | |
K | 1301490024 | RFQ | |
L | 1301490006 | RFQ | |
J | 1301490054 | RFQ | |
J | 1301490029 | RFQ | |
J | 1301490031 | RFQ | |
M | 1301490014 | RFQ | |
J | 1301490052 | RFQ | |
N | 1301490003 | RFQ | |
N | 1301490055 | RFQ | |
B | 1301490047 | RFQ | |
O | 1301490032 | RFQ | |
O | 1301490033 | RFQ |
잠금 리셉터클
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전동 공구 진동, 걸려 넘어지는 위험 또는 천장 마운트 손상으로 인해 코드가 의도치 않게 분리될 수 있는 상황에서 코드를 강력하게 고정합니다. 이 리셉터클에는 암형 장치에 제대로 잠기지 않은 경우 플러그를 자동으로 배출하는 스프링식 안전 셔터가 있어 연소를 거의 제거합니다. 호환되는 잠금 플러그에 일치하는 곡선형 블레이드를 수용할 수 있는 곡선형 슬롯이 있습니다. 이 장치는 50A 및 60A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전동 공구 진동, 걸려 넘어지는 위험 또는 천장 마운트 손상으로 인해 코드가 의도치 않게 분리될 수 있는 상황에서 코드를 강력하게 고정합니다. 이 리셉터클에는 암형 장치에 제대로 잠기지 않은 경우 플러그를 자동으로 배출하는 스프링식 안전 셔터가 있어 연소를 거의 제거합니다. 호환되는 잠금 플러그에 일치하는 곡선형 블레이드를 수용할 수 있는 곡선형 슬롯이 있습니다. 이 장치는 50A 및 60A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
듀플렉스 도관 피드 슈라우드 잠금 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중, 도관 피드 슈라우드, 잠금 콘센트는 전기 장치를 전원 공급 장치에 연결하는 데 이상적인 소켓이며 분리로 인한 우발적인 전력 손실로부터 장치를 보호합니다. 또한 물이 연결부에 들어가는 것을 방지하고 전기 서지를 유발하며 높은 인장 강도 및 비마모성을 위한 나일론 구조가 특징입니다. 또한 이러한 NEMA 인증 장치에는 곡선형 슬롯이 장착되어 곡선형 블레이드를 적합한 플러그에 맞출 수 있고 트위스트 잠금 특성이 있어 긴밀한 연결을 보장합니다. 또한 플러그 삽입을 위해 매립형으로 장착되어 있으며 위생 중에 이물질을 씻을 수 있도록 리프트 덮개가 있습니다. 이 회색 잠금 리셉터클은 20A 및 30A 정격 전류로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 각진 슈라우드 리셉터클 장치의 안전한 연결을 시각적으로 표시하기 위해 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중, 도관 피드 슈라우드, 잠금 콘센트는 전기 장치를 전원 공급 장치에 연결하는 데 이상적인 소켓이며 분리로 인한 우발적인 전력 손실로부터 장치를 보호합니다. 또한 물이 연결부에 들어가는 것을 방지하고 전기 서지를 유발하며 높은 인장 강도 및 비마모성을 위한 나일론 구조가 특징입니다. 또한 이러한 NEMA 인증 장치에는 곡선형 슬롯이 장착되어 곡선형 블레이드를 적합한 플러그에 맞출 수 있고 트위스트 잠금 특성이 있어 긴밀한 연결을 보장합니다. 또한 플러그 삽입을 위해 매립형으로 장착되어 있으며 위생 중에 이물질을 씻을 수 있도록 리프트 덮개가 있습니다. 이 회색 잠금 리셉터클은 20A 및 30A 정격 전류로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 각진 슈라우드 리셉터클 장치의 안전한 연결을 시각적으로 표시하기 위해 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
130147 시리즈 트위스트 락 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301470005 | RFQ | ||
B | 1301470157 | RFQ | ||
B | 1301470142 | RFQ | ||
B | 1301470145 | RFQ | ||
B | 1301470128 | RFQ | ||
B | 1301460150 | RFQ | ||
B | 1301470158 | RFQ | ||
C | 1301470170 | RFQ | ||
B | 1301470168 | RFQ | ||
B | 1301470129 | RFQ | ||
B | 1301470169 | RFQ | ||
D | 1301470172 | RFQ | ||
B | 1301470141 | RFQ | ||
B | 1301470144 | RFQ | ||
D | 1301470146 | RFQ | ||
D | 1301470123 | RFQ | ||
D | 1301470122 | RFQ | ||
B | 1301470162 | RFQ | ||
E | 1301470173 | RFQ | ||
B | 1301470174 | RFQ | ||
B | 1301470175 | RFQ | ||
B | 1301470176 | RFQ | ||
B | 1301470161 | RFQ | ||
B | 1301470159 | RFQ | ||
B | 1301470132 | RFQ |
Turnlok 플랜지 인렛
Turnlok 절연 접지 리셉터클
Turnlok Midget 플랜지 인렛
130155 시리즈 트위스트 락 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301550043 | RFQ | ||
A | 1301550164 | RFQ | ||
A | 1301550100 | RFQ | ||
A | 1301550158 | RFQ | ||
A | 1301550135 | RFQ | ||
B | 1301550093 | RFQ | ||
A | 1301550146 | RFQ |
방수 잠금 리셉터클
Turnlok 플랜지 콘센트
스타일 | 모델 | 색상 | 전선 수 | 상 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S2347 | RFQ | |||||
B | L2320-FO | RFQ | |||||
C | 4715-SS | RFQ | |||||
D | 7409-SS | RFQ | |||||
E | L2220-FOBK | RFQ | |||||
F | L3720-R | RFQ | |||||
G | L1530-FO | RFQ | |||||
H | L720-FO | RFQ | |||||
I | L2330-FO | RFQ | |||||
J | L1430-FO | RFQ | |||||
K | L1930-FO | RFQ | |||||
H | L620-FO | RFQ | |||||
L | L1220-FO | RFQ | |||||
M | L1920-FO | RFQ | |||||
N | 5379-SS | RFQ | |||||
O | L1420-FO | RFQ | |||||
P | L2020-FO | RFQ | |||||
Q | L920-FO | RFQ | |||||
R | L1130-FO | RFQ | |||||
S | L1630-FO | RFQ | |||||
T | L530-FO | RFQ | |||||
U | 3435-SS | RFQ | |||||
V | L1120-FO | RFQ | |||||
W | L1820-FO | RFQ | |||||
X | L2230-FO | RFQ |
Turnlok 잠금 리셉터클
표면 실장 리셉터클, 2갱, 20A, 125/250VAC, 3극, 4선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL2410SR2 | BC7WYE | ₩ 97,738 |
플러시 콘센트, 30A, 3상, Wye 347/600VAC, 4극, 5선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL2830 | BD2LPM | ₩ 156,669 |
플랜지형 콘센트, 20A, 3상, 20A, 347/600VAC, 4극, 5선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL2536 | BC8CRE | ₩ 236,674 |
단일 플러시 콘센트, 15A, 277VAC, 2극, 3선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL4761 | BC8CRG | ₩ 73,602 |
플러시 콘센트, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400Hz 4극, 5선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL45105 | BC8DMQ | ₩ 317,333 |
이중 플러시 콘센트, 15A, 125V, 2극, 3선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL4700I | BC8EKF | ₩ 80,808 |
플랜지형 입구, 20A, 250VAC, 2극, 3선 접지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL2325SWR | BD4EBM | ₩ 219,072 | 자세히 |
더 알아보기
- 밀폐공간 보호장비
- 소방장비
- 기어 모터
- 물 처리
- 텀블러 및 미디어
- 지진 안전 장치
- 인체 공학적 작업대
- 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
- 플러그 게이지
- 수축 클램프
- BELL & GOSSETT 패스너 패키지
- LIFT-ALL Tuflex 시리즈, 원형 슬링 무한
- HONEYWELL 팬 코일 온도 조절기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 먼지 선반
- GRUVLOK 회로 밸런싱 밸브
- BALDOR / DODGE 엘라스토머 슬리브 커플링
- VESTIL LM 시리즈 궤도 붐, 비신축형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- WERMA 209 시리즈 시각적 57/58mm 튜브 장착 비콘