TEMPCO 열전대 와이어 열전쌍 어셈블리를 제조하거나 열전쌍 신호를 기기 또는 프로브에서 측정 기기로, 특히 장거리로 확장하는 데 이상적입니다. 지정된 온도 범위에서 정확하게 작업
열전쌍 어셈블리를 제조하거나 열전쌍 신호를 기기 또는 프로브에서 측정 기기로, 특히 장거리로 확장하는 데 이상적입니다. 지정된 온도 범위에서 정확하게 작업
연선 J 써모 커플 와이어
솔리드 JX 써모 커플 와이어
열전대 리드선
써모 커플 외부 와이어
와이어 써모 커플 리드
패널 히터 용 써모 커플 타입 K
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MTA01546 | AF2GLK | ₩ 115,150 |
특징
- Tempco 써모커플 와이어는 최대 화씨 221도까지 지정된 절연 온도 범위에서 정확하게 작동하도록 설계되었지만 유리 섬유/유리 충전 나일론 구성 와이어는 일부 모델에서 최대 900F까지 올라갈 수 있습니다.
- 열악한 환경과 고온을 견딜 수 있도록 유리로 채워진 나일론 구조의 단열재 위에 PVC, 유리 섬유 또는 BX 갑옷이 특징입니다.
- 이 장치는 안전한 전기 연결을 위해 연선 및 단선 유형으로 제공됩니다.
- BX 연결 및/또는 표준 잭 및 표준 플러그 종단 기술이 있는 스페이드 러그를 허용합니다.
- XNUMXD덴탈의 MTA0156 이 모델은 높은 열전도율을 위해 산화마그네슘 단열재를 사용합니다.
- 이러한 모든 모델은 ANSI에서 지정한 대로 K, KX, JX 및 J 도체 유형으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 서로 다른 금속으로 된 두 개의 전선이 접합부에 납땜되어 열전쌍을 형성합니다.
- 기준 접합으로 알려진 또 다른 접합은 종종 입력 장비의 구성 요소로 신호 와이어의 다른 쪽 끝에 위치합니다.
- 센서 접합부를 가열하는 동안 두 접합부 사이의 온도 차이에 비례하는 열전 전위(emf)가 생성됩니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주 묻는 질문
Tempco 써모커플 와이어의 색상 코딩 시스템은 무엇입니까?
- ANSI 유형 J 단일 도체 구조 써모커플 와이어는 빨간색의 음극 JN 와이어와 흰색의 양극 JP 와이어의 두 가지 색상으로 제공됩니다.
- ANSI K형 듀플렉스 절연 써모커플 와이어는 내부 색상이 각각 포지티브 구성과 네거티브 구성을 위한 노란색과 빨간색을 포함하는 전체 갈색 본체를 특징으로 합니다.
- ANSI 유형 JX 써모커플 연장 와이어는 내부 색상이 각각 포지티브 및 네거티브 구성을 위한 흰색 및 빨간색과 함께 전체적으로 검은색 본체를 특징으로 합니다.
- ANSI Type KX 듀플렉스 구조 절연 써모커플 연장 와이어는 내부 색상이 각각 양극 및 음극 구성을 위한 노란색 및 빨간색과 함께 전체 노란색 본체를 가지고 있습니다.
연선 유형과 단선 유형의 차이점은 무엇입니까?
연선은 비전도성 물질로 절연 및 압축된 얇고 묶인 전선으로, 비좁은 공간이나 복잡한 형상에 쉽게 맞출 수 있습니다(구부리거나 비틀어). 단선은 연선보다 무겁고 두껍고 높은 전류가 필요한 곳에 사용됩니다. 이 장치는 극한의 환경 조건, 빈번한 이동 및 날씨에 대한 내성이 있습니다.
이 써모커플 와이어의 와이어 크기는 얼마입니까?
전선 크기는 최대 24AWG입니다.
더 알아보기
- 스토리지 보관함
- 지붕 통풍기
- 가방 및 가방 액세서리
- 모어 및 트리머
- 알류미늄
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 니들 스케일러
- 진동 흡수기
- 래디 언트 코브 히터
- 스테퍼 모터
- FINISH THOMPSON DPF 시리즈 드럼 펌프
- FERVI 보관함
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 15/16-20 Unef
- ANVIL 90도 짧은 회전 Y 브랜치 티 줄이기
- EATON HKD 계열 회로 차단기, 3 극, 고정 트립 장치
- KERN AND SOHN CDS 시리즈 계수 저울
- WILKERSON 키트
- WEG PAC 시리즈 고정 키트
- HEXARMOR 안전모 및 헬멧
- LEESON DC 기어 모터