그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 리드선 |
주변 온도. 범위 | 900 F |
컬러 코드 | 노란색 포지티브/레드 네거티브 |
격리 | 유리 섬유 |
자켓 색상 | 갈색 |
길이 | 100ft. |
재료 / 커넥터 | 유리 섬유 |
도체 수 | 2 |
종료 유형 | 없음 |
타입 | K |
와이어 크기 | 20 AWG |
전선 크기 (AWG) | 20 |
와이어 타입 | 좌초 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | 컬러 코드 | 길이 | 타입 | 와이어 크기 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCWR-1013 | 흰색 포지티브/레드 네거티브 | 100ft. | J | 24 AWG | 고체 | ₩ 176,697 | |
TCWR-1015 | 노란색 포지티브/레드 네거티브 | 100ft. | K | 24 AWG | 고체 | ₩ 235,357 | |
TCWR-1016 | 노란색 포지티브/레드 네거티브 | 100ft. | K | 24 AWG | 좌초 | ₩ 281,207 | |
TCWR-1007 | 노란색 포지티브/레드 네거티브 | 250ft. | K | 20 AWG | 고체 | ₩ 628,582 | |
TCWR-1010 | 흰색 포지티브/레드 네거티브 | 250ft. | J | 20 AWG | 고체 | ₩ 406,070 | |
TCWR-1024 | 노란색 포지티브/레드 네거티브 | 250ft. | K | 20 AWG | 좌초 | ₩ 972,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.