그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 연장 와이어 |
주변 온도. 범위 | 900 F |
컬러 코드 | 흰색 포지티브/레드 네거티브 |
격리 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 |
자켓 색상 | 실버 오버 레드 / 화이트 |
길이 | 25ft. |
재료 / 커넥터 | 유리 충전 나일론 |
도체 수 | 2 |
종료 유형 | 표준 잭 및 표준 플러그 |
타입 | J |
와이어 크기 | 20 AWG |
전선 크기 (AWG) | 20 |
와이어 타입 | 좌초 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 격리 | 항목 | 자켓 색상 | 길이 | 종료 유형 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCWR-1014 | 유리 섬유 | 열전대 리드선 | 갈색 | 100ft. | 없음 | 24 AWG | ₩ 192,955 | ||
ECA00070 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 | 열전대 연장 와이어 | 실버 오버 레드 / 화이트 | 10ft. | 표준 잭 및 표준 플러그 | 20 AWG | ₩ 170,397 | ||
ECA00071 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 | 열전대 연장 와이어 | 실버 오버 레드 / 화이트 | 10ft. | BX 연결 및 표준 잭이있는 스페이드 러그 | 20 AWG | ₩ 151,795 | ||
ECA00073 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 | 열전대 연장 와이어 | 실버 오버 레드 / 화이트 | 25ft. | BX 연결 및 표준 잭이있는 스페이드 러그 | 20 AWG | ₩ 297,342 | ||
ECA00074 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 | 열전대 연장 와이어 | 실버 오버 레드 / 화이트 | 50ft. | 표준 잭 및 표준 플러그 | 20 AWG | ₩ 582,522 | ||
ECA00075 | 유리 충전 나일론 위에 BX 갑옷 | 열전대 연장 와이어 | 실버 오버 레드 / 화이트 | 50ft. | BX 연결 및 표준 잭이있는 스페이드 러그 | 20 AWG | ₩ 519,697 | ||
TCWR-1011 | 유리 섬유 | 열전대 리드선 | 갈색 | 100ft. | 없음 | 20 AWG | ₩ 253,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.