LITTLE GIANT PUMPS 잠수 할 수있는 하수 펌프 Little Giant 수중 오수 펌프는 0.4~2hp 범위의 다양한 수동 및 자동 수중 펌프로 구성됩니다. 와류 임펠러가 있어 막힘을 방지하고 폐수 및 폐수 이송에 이상적입니다.
Little Giant 수중 오수 펌프는 0.4~2hp 범위의 다양한 수동 및 자동 수중 펌프로 구성됩니다. 와류 임펠러가 있어 막힘을 방지하고 폐수 및 폐수 이송에 이상적입니다.
잠수 할 수있는 하수 펌프
Little Giant 수중 하수 펌프는 다양한 도시 및 산업 탈수 및 폐수 처리 응용 분야와 하수 시스템에 사용됩니다. 이 펌프는 더 나은 서비스 수명을 위해 열 과부하 보호 기능이 있는 영구 분할 커패시터(PSC) 모터를 갖추고 있습니다. 이 하수 펌프는 내부식성 주철 하우징을 갖추고 있으며 다양한 탈수, 폐수 및 폐수 이송 응용 분야에서 발생하는 고형 폐기물을 처리할 수 있습니다. Raptor Supplies 4/10에서 2hp 범위의 전력 등급으로 Little Giant Pumps의 광범위한 자동 및 수동 작동 하수 펌프를 제공합니다.
Little Giant 수중 하수 펌프는 다양한 도시 및 산업 탈수 및 폐수 처리 응용 분야와 하수 시스템에 사용됩니다. 이 펌프는 더 나은 서비스 수명을 위해 열 과부하 보호 기능이 있는 영구 분할 커패시터(PSC) 모터를 갖추고 있습니다. 이 하수 펌프는 내부식성 주철 하우징을 갖추고 있으며 다양한 탈수, 폐수 및 폐수 이송 응용 분야에서 발생하는 고형 폐기물을 처리할 수 있습니다. Raptor Supplies 4/10에서 2hp 범위의 전력 등급으로 Little Giant Pumps의 광범위한 자동 및 수동 작동 하수 펌프를 제공합니다.
수중 배수 펌프
리틀 자이언트 수중 섬프 펌프는 지하 섬프 구덩이에서 물을 배수하고 완전히 수중 상태에서 관리합니다. 그들은 과열되지 않고 더 오래 작동할 수 있도록 펌프 모터를 냉각시키기 위해 물에 잠겨 있습니다. 이 펌프에는 섬프 피트 물이 필요한 높이까지 올라갈 때 펌프 모터를 시작하고 물이 내려오면 펌프 모터를 멈추는 스위치가 장착되어 있습니다.
리틀 자이언트 수중 섬프 펌프는 지하 섬프 구덩이에서 물을 배수하고 완전히 수중 상태에서 관리합니다. 그들은 과열되지 않고 더 오래 작동할 수 있도록 펌프 모터를 냉각시키기 위해 물에 잠겨 있습니다. 이 펌프에는 섬프 피트 물이 필요한 높이까지 올라갈 때 펌프 모터를 시작하고 물이 내려오면 펌프 모터를 멈추는 스위치가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 90649020 | ₩7,490,812 | RFQ | |
A | 90649019 | ₩5,733,952 | RFQ | |
B | 6EC-CIA-SFS | ₩498,295 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 96351015 | ₩2,887,136 | RFQ |
A | 96251005 | ₩1,899,912 | RFQ |
A | 96250705 | ₩2,139,648 | RFQ |
A | 96261000 | ₩711,200 | RFQ |
A | 96251035 | ₩1,766,939 | RFQ |
A | 96251020 | ₩3,076,500 | RFQ |
A | 96251010 | ₩1,899,912 | RFQ |
A | 96250740 | ₩2,711,828 | RFQ |
A | 96250735 | ₩2,004,660 | RFQ |
A | 96350715 | ₩3,151,064 | RFQ |
A | 96250730 | ₩2,004,660 | RFQ |
A | 96250710 | ₩2,139,648 | RFQ |
A | 96250510 | ₩2,359,252 | RFQ |
A | 96251040 | ₩2,453,948 | RFQ |
A | 96251045 | ₩2,862,944 | RFQ |
A | 96251030 | ₩1,766,939 | RFQ |
A | 96251015 | ₩2,629,228 | RFQ |
A | 96350705 | ₩2,397,528 | RFQ |
A | 96350550 | ₩4,472,720 | RFQ |
A | 96250545 | ₩3,366,635 | RFQ |
A | 96351035 | ₩2,020,788 | RFQ |
A | 96361001 | ₩1,434,496 | RFQ |
A | 96360703 | ₩2,353,204 | RFQ |
A | 96360702 | ₩2,087,260 | RFQ |
A | 96360700 | ₩1,202,796 | RFQ |
잠수 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 94807509 | ₩3,227,420 | RFQ | |
A | 94802502 | ₩2,846,340 | RFQ | |
B | 93701015 | ₩2,586,920 | RFQ | |
A | 94805011 | ₩3,227,420 | RFQ | |
A | 94807503 | ₩2,171,316 | RFQ | |
A | 94802518 | ₩5,431,384 | RFQ | |
A | 94805003 | ₩2,054,667 | RFQ | |
A | 94802503 | ₩3,151,204 | RFQ | |
A | 94802509 | ₩4,252,416 | RFQ | |
A | 94802507 | ₩3,770,228 | RFQ | |
A | 94802504 | ₩3,622,472 | RFQ | |
A | 94802511 | ₩4,397,064 | RFQ | |
B | 93700730 | ₩1,978,480 | RFQ | |
A | 94800009 | ₩4,054,876 | RFQ | |
A | 94800006 | ₩3,291,176 | RFQ | |
B | 93700545 | ₩3,318,279 | RFQ | |
B | 93700515 | ₩3,253,796 | RFQ | |
B | 93700510 | ₩2,329,040 | RFQ | |
C | 506065 | ₩582,909 | RFQ | |
D | 501036 | ₩344,512 | RFQ | |
E | 501086 | ₩248,416 | RFQ | |
F | 501003 | ₩233,912 | RFQ | |
G | 504216 | ₩1,082,072 | RFQ | |
B | 93701010 | ₩1,873,703 | RFQ | |
B | 93701035 | ₩1,738,716 | RFQ |
수중 배수 펌프, 1/2 HP, 수직 스위치 유형, 폴리 프로필렌 기본 재료
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10EC-CIA-SFS | CD3LGA | ₩ 655,454 |
수중 펌프, 고용량, 3 Hp, 90 Gpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90649007 | BR4BLE | ₩ 3,294,088 | 자세히 |
백업 펌프, 15Amp, 12VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
106961 | BR3WBL | ₩ 394,632 | 자세히 |
하수 이젝터 펌프, 1-1/2 Hp, 200-208V, 3 Ph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
520302 | BP9NDJ | ₩ 2,995,020 | 자세히 |
백업 펌프, 14Amp, 12VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
106963 | BR4BCC | ₩ 370,356 | 자세히 |
잠수정 펌프, 0.5 Hp, 열가소성
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
96250505 | BQ3VLD | ₩ 2,359,252 | 자세히 |
소형 수중 펌프, 115V, 170GPH
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
500286 | CV8PHF | - | RFQ |
특징
- Little Giant 수중 하수 펌프는 고형물이 막힘 없이 펌프를 통과할 수 있도록 고유한 디자인을 가진 원심식 변형입니다.
- 지속적인 작업을 위한 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다.
- 이러한 펌프의 대부분은 구조적 강성을 위해 주철 모터 하우징을 사용합니다.
- 이 펌프에는 와류 임펠러가 장착되어 있으며 상단에는 하단 스크린이 없는 대형 배출구가 있어 폐수 이송 중 막힘을 방지하면서 이물질 흐름을 허용합니다.
- 이러한 펌프의 대부분은 수동으로 제어되지만 일부 펌프에는 펌프의 자동 작동 모드를 조절하는 플로트 스위치가 있습니다.
작동 메커니즘
- Little Giant 수중 하수 펌프가 켜지면 모터가 임펠러를 회전시키기 시작합니다.
- 이것은 압력을 생성하고 하수가 임펠러를 통해 배출 파이프로 밀어 넣습니다.
- 이를 통해 하수관 또는 기타 대상 위치로 하수를 배출할 수 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
이 Little Giant 수중 하수 펌프의 정기 유지 보수 중에 따라야 할 단계는 무엇입니까?
- 사용자는 전원 코드 및 콘센트에 손상이나 부식이 없는지 확인해야 합니다.
- 대야에서 모든 잔해물을 제거해야 합니다.
- 임펠러, 볼류트 통로 및 기타 펌프 시스템 구성품에서 슬러지 또는 침전물을 청소하십시오.
- 모든 커플링이 완전히 조여졌는지 확인합니다.
- 펌프 작동을 테스트하십시오.
집수 펌프와 하수 펌프의 차이점은 무엇입니까?
섬프 펌프는 일반적으로 원치 않는 과도한 물을 제거하는 데 사용되는 반면 하수 펌프는 고형물과 물 폐기물도 제거하는 데 사용할 수 있습니다.
이 Little Giant 수중 하수 펌프에는 몇 가지 안전 기능이 있습니까?
이 Little Giant 수중 하수 펌프 중 다수는 과열 시 장치를 자동으로 재설정하고 손상으로부터 장치를 보호하는 열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 파워톱 및 액세서리
- 에어콤프레셔 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 스트레이너
- 스크래치 브러쉬
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 쓰레기 피커 및 그래버
- 바닥 그라인더 액세서리
- 스프레이 건 액세서리
- BLUFF 가드 레일
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 푸시버튼 펜던트 스테이션
- CAROL 연결 와이어, 100 피트, 22AWG
- HONEYWELL 제한 기 인치 라인
- YELLOW JACKET 히트 펌프 매니 폴드 액세서리
- WATTS 액체 충전 온도계
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-12 Unf Lh
- EATON 전원 받침대 코일 변압기
- ANSELL 87-224 Alphatec 네오프렌 Natura 라텍스 내화학성 장갑
- VESTIL PG-C 시리즈 헤비듀티 파이프 그랩