항목 | 잠수정 하수 펌프 |
A | 15.5 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12 40 / 43 " |
NPT 방전 | 3" |
방전 크기 | 3 인치 -NPT |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 160 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 148 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 137 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 125 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 111 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 84 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 15 |
높이 | 19.753 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
임펠러 재질 | 황동 |
맥스. Dia. 고체 | 2" |
맥스. 머리 | 64 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
모터 RPM | 3000 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터, 오일 충전 |
상 | 1 |
펌프 유형 | Manual |
RPM | 3000 |
샤프트 재질 | 탄소 / 세라믹 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 아니 |
탑 소재 | 주철 |
UPC | 010121120846 |
전압 | 230 |
품질 보증 | 2ACD3 |
선박 중량 (kg) | 42.64 |
선박 높이 (cm) | 59.18 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | 공 | - | 120 | - | 11 3 / 5 " | 1/2 | ₩ 1,249,517 | ||
514620 | 40 | 11 | 공 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ₩ 2,147,057 | ||
514720 | 40 | 6.3 | 공 | - | - | - | 17 1 / 5 " | 1 | ₩ 2,069,060 | ||
520100 | 140 | 18 | 공 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ₩ 2,402,732 | ||
520150 | 140 | 12.6 | 공 | 120 | - | 58 | 19.753 " | 2 | ₩ 2,571,555 | ||
509204 | - | 9 | 상부 슬리브 및 하부 볼 | - | 110 | - | 11 2 / 5 " | 4/10 | ₩ 714,972 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 hp | ₩ 1,050,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.