LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS 수중 섬프 펌프, 1/2 HP, 수직 스위치 유형, 폴리프로필렌 기재
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수정 배수 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
경보 | 아니 |
A | 6.50 |
소재베이스 | 폴리 프로필렌 |
베어링 유형 | 위아래 볼 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 8 31 / 64 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 "F |
Duty | 끊임없는 |
게이지 / 도체 | 18/3 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 57 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 52 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 28 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 67 |
처리 | 가능 |
높이 | 11 5 / 64 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
임펠러 재질 | 나일론 |
길이 | 8 31 / 64 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 2 " |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
기계적 밀봉 | 부나 N / 탄소 / 세라믹 |
최소 웅덩이 직경 | 18 " |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
오프 포인트 | 2 "~ 5" |
알맞다 | 8 "~ 11" |
콘센트 | 1-1 / 2 인치 FNPT |
펌프 본체 재질 | 주철 |
펌프 RPM | 3450 |
샤프트 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹 |
스위치 유형 | 수직선 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 8 31 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 13.84 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.