스트레이트 블레이드 리셉터클
Snap Connect 병원 등급 리셉터클, 2극, 15/20A
Hubbell 배선 장치-Kellems의 Style Line Decorator 시리즈 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 더 빠른 설치와 효율적인 작동을 위한 연결 배선과 견고한 연결을 위한 SNAPConnect 메커니즘이 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 일부 모델은 콘센트의 절반에 전원을 제어하는 분할 회로를 제공하고 나머지 절반에는 항상 전원이 공급됩니다. 또한 부상을 방지하기 위한 전원 표시등 및 변조 방지 접촉 메커니즘을 갖추고 있습니다. 흰색, 빨간색, 검은색, 밝은 아몬드색, 상아색, 회색, 갈색, 주황색 및 검은색 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 125V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems의 Style Line Decorator 시리즈 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 더 빠른 설치와 효율적인 작동을 위한 연결 배선과 견고한 연결을 위한 SNAPConnect 메커니즘이 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 일부 모델은 콘센트의 절반에 전원을 제어하는 분할 회로를 제공하고 나머지 절반에는 항상 전원이 공급됩니다. 또한 부상을 방지하기 위한 전원 표시등 및 변조 방지 접촉 메커니즘을 갖추고 있습니다. 흰색, 빨간색, 검은색, 밝은 아몬드색, 상아색, 회색, 갈색, 주황색 및 검은색 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 125V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 항목 | 맥스. HP | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNAP2182BKLTRA | ₩67,200 | RFQ | |||||
B | 스냅2172BKNA | ₩39,741 | RFQ | |||||
C | 스냅2182BKL | ₩57,605 | RFQ | |||||
B | 스냅2172BKA | ₩39,741 | RFQ | |||||
D | 스냅2182BKNA | ₩44,408 | RFQ | |||||
D | 스냅2182BKA | ₩44,408 | RFQ | |||||
E | SNAP2182BKTRA | ₩57,605 | RFQ | |||||
F | SNAP2182BKSCTRA | ₩62,794 | RFQ | |||||
G | 스냅2172BKL | ₩51,071 | RFQ | |||||
H | SNAP2172BKTRA | ₩51,202 | RFQ | |||||
I | SNAP2172BKSCTRA | ₩56,392 | RFQ | |||||
J | SNAP2172BKLTRA | ₩60,405 | RFQ | |||||
K | SNAP2182LAA | ₩44,408 | RFQ | |||||
L | 스냅2172A | ₩39,741 | RFQ | |||||
L | 스냅2172NA | ₩39,741 | RFQ | |||||
M | SNAP2172SCTRA | ₩56,392 | RFQ | |||||
N | SNAP2182SCTRA | ₩62,794 | RFQ | |||||
O | SNAP2182TRA | ₩57,605 | RFQ | |||||
P | 스냅2172L | ₩51,071 | RFQ | |||||
Q | 스냅2182NA | ₩44,408 | RFQ | |||||
R | SNAP2172TRA | ₩51,202 | RFQ | |||||
S | SNAP2182LTRA | ₩67,200 | RFQ | |||||
T | SNAP2172LTRA | ₩60,405 | RFQ | |||||
U | 스냅2182L | ₩57,605 | RFQ | |||||
Q | 스냅2182A | ₩44,408 | RFQ |
격리된 접지가 있는 병원 등급 듀플렉스 리셉터클, 2극
Hubbell Wiring Device-Kellems의 매우 견고한 병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 및 PBT 구조를 가지고 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 줄 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 주황색과 빨간색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems의 매우 견고한 병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 및 PBT 구조를 가지고 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 줄 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 주황색과 빨간색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
건설/상업용 리셉터클
Hubbell 배선 장치-Kellem 듀플렉스 데코레이터 리셉터클은 공장, 사무실 건물 및 제조 공장에서 쉽게 연결하거나 분리할 수 있도록 배선을 종료하는 데 사용됩니다. 이 리셉터클은 낮은 마찰력과 높은 하중 지지력을 제공하고 -40~75°C의 온도를 견딜 수 있는 미적 스타일 라인 디자인의 나일론 구조가 특징입니다. 이 리셉터클은 자체 접지가 가능한 포크 단자와 통합되어 있으며 1/ 2 및 1 hp 변형.
Raptor Supplies 같은 듀플렉스 플러시 리셉터클 병원용.
Hubbell 배선 장치-Kellem 듀플렉스 데코레이터 리셉터클은 공장, 사무실 건물 및 제조 공장에서 쉽게 연결하거나 분리할 수 있도록 배선을 종료하는 데 사용됩니다. 이 리셉터클은 낮은 마찰력과 높은 하중 지지력을 제공하고 -40~75°C의 온도를 견딜 수 있는 미적 스타일 라인 디자인의 나일론 구조가 특징입니다. 이 리셉터클은 자체 접지가 가능한 포크 단자와 통합되어 있으며 1/ 2 및 1 hp 변형.
Raptor Supplies 같은 듀플렉스 플러시 리셉터클 병원용.
상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클에는 설치 중에 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 나일론/열가소성 플라스틱 구조에 황동 접점이 있어 충격 및 부식에 강하고 최대 섭씨 75도의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 플러그의 장기간 유지를 위해. 20A 및 XNUMXA의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 상아색 및 회색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클에는 설치 중에 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 나일론/열가소성 플라스틱 구조에 황동 접점이 있어 충격 및 부식에 강하고 최대 섭씨 75도의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 플러그의 장기간 유지를 위해. 20A 및 XNUMXA의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 상아색 및 회색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
방수 스트레이트 블레이드 리셉터클, 2폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선 블레이드 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 수밀 리셉터클은 내충격성과 내구성을 위해 열가소성 엘라스토머 씰이 있는 PBT 구조로 되어 있습니다. 습기와 먼지가 리셉터클에 들어가는 것을 방지하는 자동 폐쇄 커버와 내식성을 보장하는 스테인리스강 연결 지점이 특징입니다. 125A 및 250A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 15/20V 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 이중 직선형 블레이드 리셉터클? 동시에 두 개의 장치를 연결할 수 있는 15A 및 125V 정격을 갖추고 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선 블레이드 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 수밀 리셉터클은 내충격성과 내구성을 위해 열가소성 엘라스토머 씰이 있는 PBT 구조로 되어 있습니다. 습기와 먼지가 리셉터클에 들어가는 것을 방지하는 자동 폐쇄 커버와 내식성을 보장하는 스테인리스강 연결 지점이 특징입니다. 125A 및 250A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 15/20V 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 이중 직선형 블레이드 리셉터클? 동시에 두 개의 장치를 연결할 수 있는 15A 및 125V 정격을 갖추고 있습니다.
플랜지 입구 리셉터클
허벨 배선 장치-Kellems 플랜지형 입구 콘센트는 직선형 블레이드 콘센트를 전기 공급용 일치 플러그와 연결하도록 설계되었습니다. 나사식 터미널은 전선과의 안전한 연결을 제공합니다. 이 플랜지형 흡입구에는 먼지 덮개가 있어 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 일부 모델에는 사용하지 않을 때 입구를 덮을 수 있는 뚜껑이 있습니다. 이 플랜지형 콘센트는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
허벨 배선 장치-Kellems 플랜지형 입구 콘센트는 직선형 블레이드 콘센트를 전기 공급용 일치 플러그와 연결하도록 설계되었습니다. 나사식 터미널은 전선과의 안전한 연결을 제공합니다. 이 플랜지형 흡입구에는 먼지 덮개가 있어 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 일부 모델에는 사용하지 않을 때 입구를 덮을 수 있는 뚜껑이 있습니다. 이 플랜지형 콘센트는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
듀플렉스 패널 DIN 레일 리셉터클
스트레이트 블레이드 플러시 리셉터클, 2/3폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 산업용/병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 단일/이중 콘센트는 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면/측면 배선 설계가 특징입니다. 이 암형 리셉터클은 충격 저항성과 내구성을 제공하기 위해 페놀/나일론 구조로 되어 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 다음을 제공합니다. 서지 억제 전기적 결함으로부터 장비를 보호하기 위한 것입니다. 15V 및 20V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 125A 및 250A 콘센트 중에서 선택하세요.
Hubbell 배선 장치-Kellems 산업용/병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 단일/이중 콘센트는 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면/측면 배선 설계가 특징입니다. 이 암형 리셉터클은 충격 저항성과 내구성을 제공하기 위해 페놀/나일론 구조로 되어 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 다음을 제공합니다. 서지 억제 전기적 결함으로부터 장비를 보호하기 위한 것입니다. 15V 및 20V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 125A 및 250A 콘센트 중에서 선택하세요.
엑스트라 헤비 듀티/상용 등급 리셉터클, 2극
Hubbell 배선 장치-Kellem의 초고하중 및 상업용 사양 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론/PBT 베이스 구조의 나일론 면이 있습니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/커넥터 디자인이 특징입니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 견고한 연결을 위한 SNAPConnect와 손상 방지를 위한 변조 방지 접촉 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 검은색, 상아색, 갈색 및 회색의 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 시계 걸이 리셉터클 시계를 걸고 전원을 공급하기 위한 스테인리스 강판이 특징입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellem의 초고하중 및 상업용 사양 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론/PBT 베이스 구조의 나일론 면이 있습니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/커넥터 디자인이 특징입니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 견고한 연결을 위한 SNAPConnect와 손상 방지를 위한 변조 방지 접촉 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 검은색, 상아색, 갈색 및 회색의 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 시계 걸이 리셉터클 시계를 걸고 전원을 공급하기 위한 스테인리스 강판이 특징입니다.
스타일 | 모델 | HP | A | 애플리케이션 환경 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 스냅5362IA | ₩46,235 | |||||||||
B | 스냅5362A | ₩43,470 | |||||||||
C | 스냅5262WA | ₩37,800 | |||||||||
D | 스냅5262IA | ₩37,800 | |||||||||
E | CR20BLK | ₩6,860 | |||||||||
F | BR20WHIWR | ₩22,312 | |||||||||
G | BR20BLKWRTR | ₩25,900 | |||||||||
H | BR20GRYWRTR | ₩25,900 | |||||||||
I | BR20IWRTR | ₩25,900 | |||||||||
J | BR20WHIWRTR | ₩25,900 | |||||||||
K | CR20I | ₩8,680 | |||||||||
L | CR20GRY | ₩6,527 | |||||||||
M | BR20WRTR | ₩25,900 | |||||||||
N | BR20WR | ₩24,727 | |||||||||
O | BR20BLKWR | ₩24,115 | |||||||||
P | BR20IWR | ₩24,115 | |||||||||
Q | BR20GRYWR | ₩24,115 | |||||||||
R | CR20 | ₩5,862 | |||||||||
S | BR20WHITR | ₩27,615 | |||||||||
T | BR20GRYTR | ₩24,359 | |||||||||
U | CR20ITR | ₩20,982 | |||||||||
V | CR20GRYTR | ₩20,580 | |||||||||
W | BR20TR | ₩23,117 | |||||||||
X | CR20WHI | ₩8,732 | |||||||||
Y | BR20ITR | ₩29,050 |
Receptacle, Decorator Duplex, 15A, 125V, 2-Pole, Black
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD15BK | BD6BVV | ₩ 15,325 |
직선 콘센트, 이중, 매끄러운 표면, 20A 125V, 뒷면 및 측면 배선, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IG20DRGRY | BD3TZP | ₩ 17,472 |
단일 패널 실장 콘센트, 30A, 125/250V, 3극, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
오후 RR430 | BD6BVU | ₩ 32,274 |
콘센트, 이중, 2극, 3선 접지, 15A, 125V, 갈색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL2172 | BD3TZJ | ₩ 67,461 |
Surge Suppression Receptacle, 20A, 125V, Grange
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IG8362RSA | BD6BEF | ₩ 225,605 |
직선 콘센트, 15A 125V, 2P - 3W 접지, 5-15R, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SNAP5361BL | BD4HFV | ₩ 21,336 | 자세히 |
직선 리셉터클, 이중, 15A 125V, 나일론, 갈색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
스냅8200NA | BD4HGC | ₩ 38,658 | 자세히 |
직선 리셉터클, 20A 125V, 2P - 3W 접지, 나일론, 갈색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
스냅5362C2 | BD3UCZ | ₩ 28,933 | 자세히 |
직선 리셉터클, 20A 125V, 2P - 3W 접지, 5-20R, 나일론, 라이트 아몬드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
스냅5362LAL | CE6QHX | ₩ 33,600 | 자세히 |
스트레이트 리셉터클, 15A 125V, 2극 3선 접지, 5-15R, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SNAP5361GYTR | BD4HFW | ₩ 29,997 | 자세히 |
직선 콘센트, 20A 125V, 2P - 3W 접지, 5-20R, 나일론, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
스냅5362RL | CE6QJA | ₩ 33,600 | 자세히 |
직선 블레이드 이중 콘센트, 20A, 125V, 2극, 3선 접지, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL60W33D | BD3TLU | ₩ 269,341 | 자세히 |
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 교체용부품
- 밀폐공간 보호장비
- 모니터링 장비
- 냉동 시험 장비
- 전원 코드
- 의료 캐비닛 액세서리
- 깔때기 액세서리
- 덕트 호스 액세서리
- WILKINS 1 번 확인 어셈블리 수리 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 암 커넥터
- GRAINGER Tig 용접봉 5 Lb 상자 3/32 인치
- MAGLINER Mag-Loc e-트랙 스트랩
- ENERPAC EBC 시리즈 전기 바 절단기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 토크 암 키트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스텝 드릴 비트
- MOODY TOOL 스트레이트
- CUSHMAN 버튼