HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 리셉터클
SNAPConnect, 초고강도 리셉터클, 2극, 15/20A
허벨 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 추가 고강도 사양 등급/영구적으로 표시된 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 이중 암형 콘센트는 보다 빠른 설치와 보다 효율적인 작동을 위한 커넥터화된 배선과 견고한 연결을 위한 SNAPConnect 메커니즘을 갖추고 있습니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점을 갖추고 있습니다. 선택된 모델은 스위치와 전원 표시 표시등 및 변조 방지 접점을 통해 콘센트의 절반 또는 둘 다를 제어하기 위한 분할 회로를 제공합니다. 흰색, 빨간색, 검정색, 밝은 아몬드색, 아이보리색, 회색, 갈색, 주황색, 파란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 125V 콘센트 중에서 선택하세요.
허벨 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 추가 고강도 사양 등급/영구적으로 표시된 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 이중 암형 콘센트는 보다 빠른 설치와 보다 효율적인 작동을 위한 커넥터화된 배선과 견고한 연결을 위한 SNAPConnect 메커니즘을 갖추고 있습니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점을 갖추고 있습니다. 선택된 모델은 스위치와 전원 표시 표시등 및 변조 방지 접점을 통해 콘센트의 절반 또는 둘 다를 제어하기 위한 분할 회로를 제공합니다. 흰색, 빨간색, 검정색, 밝은 아몬드색, 아이보리색, 회색, 갈색, 주황색, 파란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 125V 콘센트 중에서 선택하세요.
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 맥스. HP | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 스냅2162BKNA | ₩22,456 | RFQ | ||||
B | SNAP2152BKLTRA | ₩31,276 | RFQ | ||||
C | SNAP2152C1BKTRA | - | RFQ | ||||
D | 스냅2152BKNA | ₩20,384 | RFQ | ||||
E | 스냅2162BKL | - | RFQ | ||||
F | SNAP2162C1BKTRA | - | RFQ | ||||
G | SNAP2152BKSCTRA | ₩29,204 | RFQ | ||||
H | 스냅2162C2BK | ₩29,204 | RFQ | ||||
I | 스냅2152BKL | - | RFQ | ||||
J | SNAP2152C2BKTRA | - | RFQ | ||||
K | SNAP2162BKLTRA | ₩34,580 | RFQ | ||||
L | 스냅2152C2BK | ₩27,132 | RFQ | ||||
M | SNAP2162C2BKTRA | - | RFQ | ||||
A | 스냅2162BKA | - | RFQ | ||||
D | 스냅2152BKA | - | RFQ | ||||
N | SNAP2152BKTRA | ₩26,628 | RFQ | ||||
O | 스냅2152C1BK | ₩28,532 | RFQ | ||||
P | SNAP2162BKTRA | ₩29,372 | RFQ | ||||
Q | SNAP2162BKSCTRA | ₩32,311 | RFQ | ||||
R | SNAP2162BLTRA | ₩29,372 | RFQ | ||||
S | SNAP2162BLLTRA | ₩34,580 | RFQ | ||||
T | 스냅2162BLL | - | RFQ | ||||
U | SNAP2152BLSCTRA | ₩29,204 | RFQ | ||||
V | SNAP2162BLSCTRA | ₩32,311 | RFQ | ||||
W | SNAP2152BLLTRA | ₩31,276 | RFQ |
조합 장치
플러시 마운트 리셉터클
플랜지 리셉터클
방수 용기
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | A | 현재 평가 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL67W08 | ₩386,592 | |||||||||
B | HBL69W08 | ₩369,407 | |||||||||
C | HBL60W33 | ₩374,517 | |||||||||
D | HBL65W47 | ₩274,627 | |||||||||
E | HBL67W47 | ₩314,265 | |||||||||
F | HBL69W47 | ₩389,147 | |||||||||
G | HBL65W49 | ₩270,672 | |||||||||
H | HBL67W48 | ₩294,560 | |||||||||
I | HBL69W48 | ₩338,432 | |||||||||
J | HBL65W34 | ₩299,950 | |||||||||
K | HBL67W49 | ₩335,072 | |||||||||
L | HBL69W49 | ₩345,835 | |||||||||
M | HBL67W74 | ₩343,332 | |||||||||
N | HBL69W74 | ₩373,607 | |||||||||
O | HBL67W75 | ₩328,352 | |||||||||
P | HBL69W75 | ₩362,005 | |||||||||
Q | HBL67W76 | ₩344,925 | |||||||||
R | HBL69W76 | ₩351,487 | |||||||||
S | HBL69W77 | ₩371,997 |
스트레이트 블레이드 듀플렉스 리셉터클, 2극, 125V
Hubbell 배선 장치-Kellems 상업용/병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 듀플렉스 리셉터클은 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 직선 블레이드 리셉터클은 충격 저항과 내구성을 위해 나일론 표면과 PBT/나일론 베이스 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 상업용/병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 듀플렉스 리셉터클은 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 직선 블레이드 리셉터클은 충격 저항과 내구성을 위해 나일론 표면과 PBT/나일론 베이스 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
플랜지 입구 리셉터클
허벨 배선 장치-Kellems 플랜지형 입구 콘센트는 직선형 블레이드 콘센트를 전기 공급용 일치 플러그와 연결하도록 설계되었습니다. 나사식 터미널은 전선과의 안전한 연결을 제공합니다. 이 플랜지형 흡입구에는 먼지 덮개가 있어 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 일부 모델에는 사용하지 않을 때 입구를 덮을 수 있는 뚜껑이 있습니다. 이 플랜지형 콘센트는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
허벨 배선 장치-Kellems 플랜지형 입구 콘센트는 직선형 블레이드 콘센트를 전기 공급용 일치 플러그와 연결하도록 설계되었습니다. 나사식 터미널은 전선과의 안전한 연결을 제공합니다. 이 플랜지형 흡입구에는 먼지 덮개가 있어 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 일부 모델에는 사용하지 않을 때 입구를 덮을 수 있는 뚜껑이 있습니다. 이 플랜지형 콘센트는 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
듀플렉스 패널 DIN 레일 리셉터클
격리된 접지가 있는 병원 등급 듀플렉스 리셉터클, 2극
Hubbell Wiring Device-Kellems의 매우 견고한 병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 및 PBT 구조를 가지고 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 줄 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 주황색과 빨간색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems의 매우 견고한 병원 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 및 PBT 구조를 가지고 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 줄 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 주황색과 빨간색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
콘센트 콘센트 2개, 병원 등급, XNUMX극
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex, 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 4개의 콘센트, 암형 리셉터클은 폴리카보네이트 표면, 황동 접점 및 PBT 베이스가 있어 내충격성 및 내구성이 있으며 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 후면 및 측면 배선이 있어 설치 중 더 빠른 최적화가 가능하고 루프가 있는 앵커 구멍이 있습니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 단선을 고정합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 갈색, 상아색 및 빨간색 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 4-Plex, 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 4개의 콘센트, 암형 리셉터클은 폴리카보네이트 표면, 황동 접점 및 PBT 베이스가 있어 내충격성 및 내구성이 있으며 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 후면 및 측면 배선이 있어 설치 중 더 빠른 최적화가 가능하고 루프가 있는 앵커 구멍이 있습니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 단선을 고정합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 갈색, 상아색 및 빨간색 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
소형 플랜지 수형 인렛, 2극, 3선 접지
허벨 배선 장치-Kellems 소형 플랜지형 수형 입구는 직선형 블레이드 플러그를 제조 공장 및 사무실의 전기 공급 장치에 연결할 수 있는 전원 입구 콘센트입니다. 충격 방지를 위한 열가소성 구조가 특징이며 소켓에서 플러그가 미끄러지는 것을 방지하기 위해 끝에 갈래가 있습니다. 또한 이러한 UL 등록, CSA 및 NEMA 5 및 6 인증 장치에는 설치가 용이하도록 역배선 단자가 장착되어 있으며 125 및 250V VAC 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 단일 플랜지 입구 20암페어의 정격 전류가 필요한 중부하 작업용입니다.
허벨 배선 장치-Kellems 소형 플랜지형 수형 입구는 직선형 블레이드 플러그를 제조 공장 및 사무실의 전기 공급 장치에 연결할 수 있는 전원 입구 콘센트입니다. 충격 방지를 위한 열가소성 구조가 특징이며 소켓에서 플러그가 미끄러지는 것을 방지하기 위해 끝에 갈래가 있습니다. 또한 이러한 UL 등록, CSA 및 NEMA 5 및 6 인증 장치에는 설치가 용이하도록 역배선 단자가 장착되어 있으며 125 및 250V VAC 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 단일 플랜지 입구 20암페어의 정격 전류가 필요한 중부하 작업용입니다.
콘센트 콘센트 2개, XNUMX극
Hubbell 배선 장치-Kellems 4구 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 4플렉스 암형 리셉터클은 내충격성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 표면과 PBT 베이스를 갖추고 있으며 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 단선을 고정하는 루프가 있는 앵커 구멍이 특징입니다. 일부 모델에는 전기적 결함으로부터 장비를 보호하기 위한 서지 억제기와 절연 접지가 함께 제공됩니다. 전류 정격 125A 및 15A로 제공되는 다양한 흰색, 갈색, 회색, 검은색, 아이보리, 파란색 및 주황색 20V 콘센트 중에서 선택하세요.
Hubbell 배선 장치-Kellems 4구 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 4플렉스 암형 리셉터클은 내충격성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 표면과 PBT 베이스를 갖추고 있으며 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 단선을 고정하는 루프가 있는 앵커 구멍이 특징입니다. 일부 모델에는 전기적 결함으로부터 장비를 보호하기 위한 서지 억제기와 절연 접지가 함께 제공됩니다. 전류 정격 125A 및 15A로 제공되는 다양한 흰색, 갈색, 회색, 검은색, 아이보리, 파란색 및 주황색 20V 콘센트 중에서 선택하세요.
상업용/산업용 데코레이터 리셉터클, 듀플렉스
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상업용/산업용 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 이중 리셉터클은 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면 배선이 특징입니다. 그들은 충격 및 내 부식성 및 내구성을 위해 나일론 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 콘센트에는 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 있습니다. 흰색, 갈색, 아몬드색, 회색, 검은색, 아이보리색 및 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상업용/산업용 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 이중 리셉터클은 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면 배선이 특징입니다. 그들은 충격 및 내 부식성 및 내구성을 위해 나일론 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 콘센트에는 플러그를 장기간 유지하기 위한 15중 와이프 접촉 메커니즘이 있습니다. 흰색, 갈색, 아몬드색, 회색, 검은색, 아이보리색 및 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 20/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
상업용/산업용 등급 리셉터클(분리된 접지 포함)
Hubbell 배선 장치-Kellems 초고하중 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 15A 암 리셉터클은 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면 배선이 특징입니다. 충격 및 내식성 및 내구성을 위해 나일론 표면과 PBT 베이스 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 콘센트는 또한 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 잡음을 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 싱글 및 듀플렉스 플러시 디자인으로 제공되는 다양한 주황색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 초고하중 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 15A 암 리셉터클은 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면 배선이 특징입니다. 충격 및 내식성 및 내구성을 위해 나일론 표면과 PBT 베이스 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 콘센트는 또한 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 잡음을 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 싱글 및 듀플렉스 플러시 디자인으로 제공되는 다양한 주황색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
절연 접지가 있는 상용 등급 리셉터클, 2극
Hubbell 배선 장치-Kellems 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 이중 리셉터클에는 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 충격 및 내부식성 및 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있는 황동 접점이 있는 나일론 구조입니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 오랫동안 삼중 와이프 접촉 메커니즘을 특징으로 합니다. 플러그의 기간 보유. 흰색, 주황색, 상아색, 아몬드색, 회색 및 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 15/20A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 이중 리셉터클에는 설치 중 더 빠른 최적화를 위해 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 충격 및 내부식성 및 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있는 황동 접점이 있는 나일론 구조입니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 오랫동안 삼중 와이프 접촉 메커니즘을 특징으로 합니다. 플러그의 기간 보유. 흰색, 주황색, 상아색, 아몬드색, 회색 및 밝은 아몬드색으로 제공되는 다양한 15/20A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클에는 설치 중에 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 나일론/열가소성 플라스틱 구조에 황동 접점이 있어 충격 및 부식에 강하고 최대 섭씨 75도의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 플러그의 장기간 유지를 위해. 20A 및 XNUMXA의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 상아색 및 회색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스타일 라인 데코레이터 시리즈, 상용 사양 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 2극, 암 듀플렉스 리셉터클에는 설치 중에 더 빠른 최적화를 위해 후면 및 측면에 유선 나사 단자가 있습니다. 나일론/열가소성 플라스틱 구조에 황동 접점이 있어 충격 및 부식에 강하고 최대 섭씨 75도의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 125V 리셉터클은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘과 15중 와이프 접촉 메커니즘이 특징입니다. 플러그의 장기간 유지를 위해. 20A 및 XNUMXA의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 상아색 및 회색 리셉터클 중에서 선택하십시오.
엑스트라 헤비 듀티/상용 등급 리셉터클, 2극
Hubbell 배선 장치-Kellem의 초고하중 및 상업용 사양 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론/PBT 베이스 구조의 나일론 면이 있습니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/커넥터 디자인이 특징입니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 견고한 연결을 위한 SNAPConnect와 손상 방지를 위한 변조 방지 접촉 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 검은색, 상아색, 갈색 및 회색의 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 시계 걸이 리셉터클 시계를 걸고 전원을 공급하기 위한 스테인리스 강판이 특징입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellem의 초고하중 및 상업용 사양 등급 콘센트는 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 내충격성과 내구성을 위해 나일론/PBT 베이스 구조의 나일론 면이 있습니다. 이 듀플렉스 암형 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/커넥터 디자인이 특징입니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 견고한 연결을 위한 SNAPConnect와 손상 방지를 위한 변조 방지 접촉 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 흰색, 검은색, 상아색, 갈색 및 회색의 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 시계 걸이 리셉터클 시계를 걸고 전원을 공급하기 위한 스테인리스 강판이 특징입니다.
스타일 | 모델 | HP | A | 애플리케이션 환경 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 스냅5362IA | ₩47,075 | |||||||||
B | 스냅5262IA | ₩37,800 | |||||||||
C | 스냅5262WA | ₩37,800 | |||||||||
D | 스냅5362A | ₩43,190 | |||||||||
E | CR20WHI | ₩8,697 | |||||||||
F | BR20WHIWR | ₩22,784 | |||||||||
G | CR20I | ₩8,732 | |||||||||
H | BR20WR | ₩24,727 | |||||||||
I | CR20GRYTR | ₩21,437 | |||||||||
J | CR20WHITR | ₩23,695 | |||||||||
K | CR20 | ₩7,000 | |||||||||
L | BR20WHIWRTR | ₩25,900 | |||||||||
M | BR20IWRTR | ₩25,900 | |||||||||
N | BR20GRYWRTR | ₩25,900 | |||||||||
O | BR20BLKWRTR | ₩25,900 | |||||||||
P | BR20TR | ₩23,170 | |||||||||
Q | BR20GRYWR | ₩23,432 | |||||||||
R | CR20GRY | ₩6,667 | |||||||||
S | BR20ITR | ₩29,050 | |||||||||
T | BR20BLKWR | ₩23,432 | |||||||||
U | BR20WHITR | ₩29,050 | |||||||||
V | CR20ITR | ₩22,575 | |||||||||
W | BR20IWR | ₩23,502 | |||||||||
X | CR20BLK | ₩6,650 | |||||||||
Y | BR20GRYTR | ₩24,902 |
건설/상업용 리셉터클
Hubbell 배선 장치-Kellem 듀플렉스 데코레이터 리셉터클은 공장, 사무실 건물 및 제조 공장에서 쉽게 연결하거나 분리할 수 있도록 배선을 종료하는 데 사용됩니다. 이 리셉터클은 낮은 마찰력과 높은 하중 지지력을 제공하고 -40~75°C의 온도를 견딜 수 있는 미적 스타일 라인 디자인의 나일론 구조가 특징입니다. 이 리셉터클은 자체 접지가 가능한 포크 단자와 통합되어 있으며 1/ 2 및 1 hp 변형.
Raptor Supplies 같은 듀플렉스 플러시 리셉터클 병원용.
Hubbell 배선 장치-Kellem 듀플렉스 데코레이터 리셉터클은 공장, 사무실 건물 및 제조 공장에서 쉽게 연결하거나 분리할 수 있도록 배선을 종료하는 데 사용됩니다. 이 리셉터클은 낮은 마찰력과 높은 하중 지지력을 제공하고 -40~75°C의 온도를 견딜 수 있는 미적 스타일 라인 디자인의 나일론 구조가 특징입니다. 이 리셉터클은 자체 접지가 가능한 포크 단자와 통합되어 있으며 1/ 2 및 1 hp 변형.
Raptor Supplies 같은 듀플렉스 플러시 리셉터클 병원용.
병원 등급 서지 보호 리셉터클, 듀플렉스, 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 서지 보호 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 SpikeShield 병원 등급 서지 억제 리셉터클은 최대 240줄의 에너지 및 15kA 피크 전류로 전기 서지에 대한 장비의 서지 억제를 제공합니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 암형 데코레이터 듀플렉스 콘센트는 전원 가용성을 확인하는 전원 표시등과 서지 보호가 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능이 있습니다. 상아색과 파란색으로 제공되는 다양한 125V 콘센트 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 서지 보호 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 SpikeShield 병원 등급 서지 억제 리셉터클은 최대 240줄의 에너지 및 15kA 피크 전류로 전기 서지에 대한 장비의 서지 억제를 제공합니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 암형 데코레이터 듀플렉스 콘센트는 전원 가용성을 확인하는 전원 표시등과 서지 보호가 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능이 있습니다. 상아색과 파란색으로 제공되는 다양한 125V 콘센트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 찌르다. 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBL8362SA | ₩291,550 | |||
B | HBL8362ISA | ₩307,667 |
병원 등급 듀플렉스 리셉터클, 2극, 20A, 125V
Hubbell 배선 장치-Kellems 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 PBT 기반 구조의 나일론 / 폴리 카보네이트 표면이 있습니다. 일부 모델은 전원 가용성을 확인할 수 있는 전원 표시등을 제공합니다. 변조 방지 접촉 메커니즘은 부상을 방지하고 조명이 들어오는 리셉터클 면을 위한 20개의 LED는 저조도 조건에서 가시성을 향상시킵니다. 흰색, 빨간색 및 밝은 아몬드 색상으로 제공되는 다양한 125A, XNUMXV 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 병원 등급 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 듀플렉스 리셉터클은 나사 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 내 충격성과 내구성을 위해 PBT 기반 구조의 나일론 / 폴리 카보네이트 표면이 있습니다. 일부 모델은 전원 가용성을 확인할 수 있는 전원 표시등을 제공합니다. 변조 방지 접촉 메커니즘은 부상을 방지하고 조명이 들어오는 리셉터클 면을 위한 20개의 LED는 저조도 조건에서 가시성을 향상시킵니다. 흰색, 빨간색 및 밝은 아몬드 색상으로 제공되는 다양한 125A, XNUMXV 리셉터클 중에서 선택하십시오.
서지 보호 리셉터클, 듀플렉스, 15/20A, 125V
Hubbell 배선 장치-Kellems 서지 보호 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 SpikeShield 사양 등급의 듀플렉스 리셉터클은 전기 서지로부터 장비를 보호하기 위한 서지 억제 기능을 제공하고 최대 240줄의 에너지 정격과 15kA 피크 전류를 제공합니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 암형 데코레이터 듀플렉스 콘센트는 전원 가용성을 확인하는 전원 표시등과 서지 보호가 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능이 있습니다. 선택된 모델은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 상아색 및 파란색 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 서지 보호 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 SpikeShield 사양 등급의 듀플렉스 리셉터클은 전기 서지로부터 장비를 보호하기 위한 서지 억제 기능을 제공하고 최대 240줄의 에너지 정격과 15kA 피크 전류를 제공합니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 암형 데코레이터 듀플렉스 콘센트는 전원 가용성을 확인하는 전원 표시등과 서지 보호가 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능이 있습니다. 선택된 모델은 민감한 전자 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘을 제공합니다. 125A 및 15A의 정격 전류로 제공되는 다양한 상아색 및 파란색 20V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 찌르다. 기술 | A | 색상 | 배선 방법 | 현재 평가 | HP | 항목 | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5360ISA | ₩232,225 | |||||||||
B | HBL5260ISA | ₩203,000 | |||||||||
C | HBL5260SA | ₩203,000 | |||||||||
D | HBL5360SA | ₩218,487 | |||||||||
E | HBL5262SA | ₩302,102 | |||||||||
F | HBL5362SA | ₩300,965 | |||||||||
G | IG5262SA | ₩307,475 | |||||||||
H | IG5362SA | ₩279,527 | |||||||||
I | HBL5362ISA | ₩288,452 |
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 교체용부품
- 밀폐공간 보호장비
- 모니터링 장비
- 냉동 시험 장비
- 전원 코드
- 의료 캐비닛 액세서리
- 깔때기 액세서리
- 덕트 호스 액세서리
- WILKINS 1 번 확인 어셈블리 수리 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 암 커넥터
- GRAINGER Tig 용접봉 5 Lb 상자 3/32 인치
- MAGLINER Mag-Loc e-트랙 스트랩
- ENERPAC EBC 시리즈 전기 바 절단기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 토크 암 키트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스텝 드릴 비트
- MOODY TOOL 스트레이트
- CUSHMAN 버튼