소켓 헤드 캡 나사
소켓 헤드 캡 나사는 원통형 헤드와 오목한 육각형 드라이브가 있는 나사형 패스너입니다. Allen 헤드 나사라고도 하며 Allen 키용 육각 키를 사용하여 회전합니다....자세히 보기
소켓 캡 나사 플랫 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07410.075.0275 | AB8MWY | ₩ 42,035 |
소켓 캡 나사 플랫 1-72 X 3/4, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07566.007.0075 | 에이비넬 | ₩ 1,042,755 |
소켓 캡 나사 표준 4-40 X 1-1/2, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.011.0150 | AE6CBC | ₩ 20,685 |
소켓 캡 나사 표준 1-1/2-6 x 5-1/2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.150.0550 | AE6CAF | ₩ 72,870 |
소켓 헤드 캡 나사, M6 x 1 X 80 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.060.0080 | CD3FRD | ₩ 42,595 |
소켓 헤드 캡 나사, M12 x 1.75 X 80 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.120.0080 | CD3HNX | ₩ 32,620 |
소켓 헤드 캡 나사, M4 x 0.70 X 8 Mm, 낮음, 강철, 일반 마감, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07080.040.0008 | CD3HMY | ₩ 14,979 |
소켓 헤드 캡 나사, M6 x 1 X 50 Mm, 버튼, 강철, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07150.060.0050 | CD3HNB | ₩ 31,675 |
소켓 헤드 캡 나사, M5 x 0.80 X 20 Mm, 원통형, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.050.0020 | CD3HNM | ₩ 19,792 |
소켓 헤드 캡 나사, M10 x 1.50 X 20 Mm, 원통형, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.100.0020 | CD3HNR | ₩ 54,022 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 80 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.080.0080 | CD3HNV | ₩ 41,807 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 100 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.080.0100 | CD3HNW | ₩ 47,267 |
소켓 헤드 캡 나사, M4 x 0.70 X 20 Mm, 원통형, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.040.0020 | CD3VCR | ₩ 15,785 |
소켓 캡 나사 표준 1-1/2-6 x 4-1/2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.150.0450 | AE6CAD | ₩ 70,455 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 50 Mm, 버튼, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51030.080.0050 | CD3VRE | ₩ 49,157 |
소켓 헤드 캡 나사, M16 x 2 X 35 Mm, 낮음, 강철, 일반 마감, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07080.160.0035 | CD3YHK | ₩ 74,270 |
소켓 캡 나사 표준 1-1/4-7 x 6-1/2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.125.0650 | AE6BZY | ₩ 65,782 |
소켓 헤드 캡 나사, M4 x 0.70 X 12 Mm, 원통형, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.040.0012 | CD3HNL | ₩ 9,800 |
소켓 헤드 캡 나사, 1/4-28 x 1-3/4인치 크기, 로드 셀
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14983-P | CE7LZL | ₩ 22,504 | 자세히 |
단추머리 캡 나사, 10-24 x 1-3/4인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1867-P | CE7LZN | ₩ 3,634 | 자세히 |
소켓 헤드 캡 나사
소켓 헤드 캡 나사는 원통형 헤드와 오목한 육각 드라이브가 있는 나사형 패스너입니다. Allen 헤드 나사라고도 하는 이 나사는 Allen 키 맞물림용 육각 키를 사용하여 돌립니다. 토크 사양은 오목한/슬롯형 패스너의 토크 사양보다 훨씬 높을 수 있습니다. 소켓 헤드 캡 나사는 기계 조립품에서 탈착식 부품이나 시트를 고정하거나 고정하는 데 이상적입니다. 또한 외부 육각 헤드가 있는 패스너를 사용하기에는 여유 공간이 충분하지 않은 용도에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 플랜지, 플랫 및 메트릭 소켓 헤드 캡 나사를 제공합니다. 마이크로 플라스틱, 모스 드럼, 캠카, 포에버볼트, 그레인저, 커 레이크사이드, 라일 그리고 스냅록. 그레인저 소켓 헤드 캡 나사에는 소켓 렌치 드라이브를 사용하여 쉽게 조이고 풀 수 있는 육각 머리가 있습니다. 이 납작 머리 캡 나사는 옷이나 연결 장치에 걸릴 가능성이 적고 2mm에서 12mm 범위의 드라이브 크기로 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
소켓 헤드 캡 나사에 와셔가 필요합니까?
재료를 볼트로 고정할 때마다 볼트 머리와 볼트로 고정하는 재료 사이에 와셔를 제공하십시오.
소켓 헤드 캡 나사를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 조인트에서 높은 클램핑력을 위해 소켓 헤드 캡 나사가 적게 필요하므로 하드웨어 비용이 절감됩니다.
- 나사 수가 적으면 완제품의 무게도 줄어듭니다.
- 드릴 및 탭 구멍이 적습니다.
소켓 헤드 캡 나사에는 어떤 등급이 있습니까?
소켓 헤드 캡 나사는 일반적으로 등급 5.8, 8.8 또는 10.9에서 사용할 수 있습니다. 일부는 인장 강도가 12.9MPa이고 항복 강도가 이의 1200%(90MPa)인 나사인 등급 1080로도 제공됩니다.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- >모터
- 사포
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 주문 피킹 카트
- 의료 카트
- 난연성 장갑
- 국자
- 에어 도구 조합 키트
- ROTHENBERGER 전동 파이프 커터
- DAYTON 저소음 작동 매뉴얼 팔레트 잭, 빨간색, 강철
- BUSSMANN HV 계열 고압 퓨즈
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 16mm
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 고무 인서트, 쿠션 바디
- COOPER B-LINE AC 레이스웨이
- THOMAS & BETTS WMG 시리즈 케이블 지지 그립
- VESTIL DRAFT-MT 시리즈 도크 드래프트 매트
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 6날, ALTiN
- BODYFILTER 후드가 달린 일회용 작업복