LISLE
1903년부터 Lisle은 특수 자동차 도구, 정비사용 크리퍼, 윤활 및 타이어 제품을 제조해 왔습니다. 미국 아이오와주 클라린다에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 다양한 자동차 창고와 작업 공간에 활용됩니다. 상세 보기
필터
수작업공구
선박/차량정비용품
잠금장치
배관
금형/기계공작
안전
전기용품
파워트렌스미션
전동 공구
조명
하드웨어
작업공구
테스터/측정기
에어/공기압
유압시스템
가구 접대 및 음식 서비스
윤활제/루브리컨트
HVAC 및 냉각기
보안
접착제/실란트/테이프
옥외 장비
청소용품
수작업공구 필터
소켓 및 비트전체보기
Crowfoot 소켓 렌치 접근 할 수없는 렌치 플랫이있는 내부 타이로드 작업에 적합합니다. 손쉬운 제거 및 설치를 위해 소켓에 맞 물리는 크로 푸트 구조
소켓 어댑터 22/1 인치 표준 소켓과 딥 소켓을 수용 할 수 있도록 2 개 소켓 수납 공간과 통합되었습니다. 쉽게 식별 할 수 있도록 소켓을 노출시킨 독특한 디자인과 트레이에 소켓을 고정 할 수있는 강력한 자석이 특징입니다. 고무 다리는 도구 상자가 긁히지 않도록 보호합니다.
소켓 비트 다양한 액슬 길이를 수용 할 수있는 고강도, 충격 등급 소켓. 기계식 패스너 (볼트, 너트 또는 리벳)를 제거하면서 더 많은 에너지를 전달하기 위해 표준 소켓 질량의 XNUMX 배 이상으로 설계되었습니다.
소켓 세트 편리한 케이스에 5 개의 로우 프로파일 오일 및 연료 필터 캐니스터 소켓을 포함한 다양한 소켓 세트. 필터 엘리먼트 교체에 이상적인 로우 프로파일, 6 포인트 24mm, 27mm, 29mm, 32mm 및 35 / 36mm 소켓 변형으로 제공
소켓 균형 잡힌 디자인과 높은 수준의 장인 정신이 융합 된 열처리 합금강으로 만들어진 3/8 인치 드라이브 Torx E10 표준 소켓
렌치전체보기
Hex / Torx 키 치수 구성의 12 개의 열처리 합금강 육각 키 포함 : 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm 및 10mm
스패너 렌치 스트랩 렌치 토크 렌치 액세서리
검사/검색도구전체보기
후크 및 픽 단단하고 접근하기 어려운 장소에서 최대한의 다 용성을 제공하도록 설계된 다양한 후크, 직선 / 90도 및 조합 픽. 추가 내구성을 위해 열처리 된 팁이있는 이중 핸들 기능
마그네틱 픽업 제조 공장 및 자동차 시설의 접근하기 어려운 공간에서 철 부품 및 잔여 물을 회수하도록 설계되었습니다. 도구 끝에 자기장을 집중시키기위한 자기 차폐 설계
도구 검색 생산, 자동차 및 제조 시설의 접근하기 어려운 공간에서 금속 부품 및 스크랩을 수집하는 데 적합합니다. 간편한 작동 및 즉각적인 공작물 검색을위한 유연한 설계 및 푸시 버튼 자화 메커니즘
측정 및 레이아웃 도구전체보기
필러 게이지 생산, 자동차 및 제조 응용 분야에서 물체 사이의 간격을 측정하는 데 이상적입니다. 안전한 보관을 보장하면서 우발적인 낙하 및 산업 남용으로 인한 손상으로부터 블레이드를 보호하는 접이식 디자인
라일 소개
Lisle Corporation은 전문 기술자와 DIYer를 위한 자동차 전문 도구의 선두 제조업체입니다. Lisle 카탈로그에는 크리퍼, 배터리 도구, 브레이크 도구, 분리 도구, 전기 장비, 엔진 및 배기 도구, 서스펜션 도구 및 4WD 도구가 포함됩니다. Lisle 개스킷 클리너 및 연마 패드 닿기 힘든 부분을 청소하도록 설계되었습니다. 이 제품은 개스킷 표면을 빠르게 청소할 수있는 쉽게 교체 할 수있는 디자인과 개스킷 표면 주변의 연마 패드를 쉽게 조종 할 수있는 플로팅 가이드 샤프트를 특징으로합니다. 항공사 연결 해제 도구 Lisle의 제품은 대형 트럭의 브레이크, 서스펜션, 스티어링 휠 및 엔진에 있는 공기 시스템, 흐름 제어 밸브, 체크 밸브 및 공기 제어 피팅을 분리하도록 설계되었습니다. 이러한 분리 도구는 1/8에서 5/8인치 범위의 크기로 제공됩니다. 다양한 자동차 도구, 패스너 및 안전 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Lisle 파트 번호은 동등한 Martin Sprocket 및 Proto 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Lisle 도구를 사용할 수 있습니다.
배송
Lisle Corporation 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Lisle 도구는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
MORTORQ 슈퍼 소켓 세트
이 5피스 세트는 Jeep, GM 및 Chrysler에 있는 MORTORQ 패스너를 제거하고 설치하도록 특별히 설계되었습니다. 도어 프레임, 벨 하우징, 차체 구성품 등 다양한 응용 분야에 이상적입니다....더 읽기
Torx 비트 세트
Torx 비트 세트는 대부분의 응용 분야에 적합한 다양하고 내구성이 뛰어난 Torx 비트 선택을 제공합니다. 열처리된 합금강 구조, 다양한 비트 크기 및 드라이브 호환성으로 인해 ...더 읽기
Relay Pro 12V 및 24V 릴레이 테스터
이는 대부분의 12V 및 24V DC 자동차 계전기 테스트를 간소화하도록 설계된 간단하고 매우 효과적인 도구입니다. 이 테스터는 릴레이 테스트 프로세스를 단순화하여 빠르고 ...더 읽기
자주하는 질문
Torx 비트는 일반 드라이버 비트와 어떻게 다릅니까?
Torx 비트는 독특한 XNUMX개 별 모양이 특징으로 기존 드라이버 비트에 비해 더 안전하고 효율적인 그립을 제공합니다. 미끄러짐을 줄이고 토크 전달을 높이며 비트와 패스너의 마모를 줄이도록 설계되었습니다.
하모닉 밸런서의 볼트를 어떻게 돌려서 빼야 하나요?
볼트는 시계 반대 방향으로 돌려야 합니다. 엔진이 손상될 수 있는 반시계 방향 엔진 회전을 방지하기 위해 핀 또는 플라이휠 블록을 사용하는 것을 잊지 마십시오.
스레드 체이서와 탭의 차이점은 무엇입니까?
스레드 체이서는 새 스레드를 절단하기 위해 제조되지 않습니다. 반면 탭은 새 스레드를 생성합니다. 금속에 구멍을 뚫을 때 구멍에 볼트를 박으라고 요구합니다. 그런 다음 탭을 사용하여 실을 자를 수 있습니다.