소켓 헤드 캡 나사
소켓 헤드 캡 나사는 원통형 헤드와 오목한 육각형 드라이브가 있는 나사형 패스너입니다. Allen 헤드 나사라고도 하며 Allen 키용 육각 키를 사용하여 회전합니다....자세히 보기
소켓 캡 나사 표준 1/2-13 x 1-3/4" PK5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1GA74 | AA9VRP | ₩ 50,272 |
소켓 캡 나사 플랫 스테인레스 스틸 5/16-18 X 3/8, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U51060.031.0037 | AB8NAD | ₩ 59,990 |
소켓 캡 나사 플랫 스테인레스 스틸 5/16-24 X 3/8, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U51566.031.0037 | AB8NLT | ₩ 55,125 |
소켓 캡 나사 표준 M6 x 1 X 15Mm, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4XY63 | AE2LCB | ₩ 27,370 |
소켓 캡 나사 표준 1-1 / 4-7 x 3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.125.0300 | AE6BZQ | ₩ 35,122 |
소켓 캡 나사 표준 1/4-28 X 1-3/4, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07040.025.0175 | AE6CBN | ₩ 54,040 |
소켓 캡 나사 표준 1-1/2-6 x 3-1/2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.150.0350 | AE6BZT | ₩ 53,287 |
소켓 캡 나사 표준 5-40 X 1, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.012.0100 | AE6CBD | ₩ 12,792 |
소켓 캡 나사 표준 10-24 X 2-1/4, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.019.0225 | AE6CBF | ₩ 48,440 |
소켓 캡 나사 표준 10-32 X 2-1/4, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07040.019.0225 | AE6CBK | ₩ 84,507 |
소켓 캡 나사 표준 10-32 X 2-1/2, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07040.019.0250 | AE6CBL | ₩ 84,507 |
소켓 캡 나사 표준 10-32 X 3, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07040.019.0300 | AE6CBM | ₩ 112,139 |
소켓 헤드 캡 나사, M5 x 0.80 X 50 Mm, 버튼, 스테인레스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51030.050.0050 | CD3FQV | ₩ 33,967 |
소켓 헤드 캡 나사, M4 x 0.70 X 35 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.040.0035 | CD3FRB | ₩ 19,932 |
소켓 헤드 캡 나사, M4 x 0.70 X 25 Mm, 플랫, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.040.0025 | CD3HNU | ₩ 11,217 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 20 Mm, 원통형, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.080.0020 | CD3HNQ | ₩ 33,845 |
소켓 헤드 캡 나사, M10 x 1.50 X 25 Mm, 원통형, 스테인리스 스틸, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51040.100.0025 | CD3HNT | ₩ 54,425 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 50 Mm, 강철, 일반 마감, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07080.080.0050 | CD3VCW | ₩ 96,145 |
소켓 캡 나사 표준 1-1 / 2-6 x 8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07000.150.0800 | AE6CAJ | ₩ 99,820 |
소켓 헤드 캡 나사, M8 x 1.25 X 45 Mm, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M51060.080.0045 | CD3WMN | ₩ 40,127 |
소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 1/4-28 X 1/4", 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1GU83 | AA9WJA | ₩ 8,225 |
소켓 헤드 캡 나사
소켓 헤드 캡 나사는 원통형 헤드와 오목한 육각 드라이브가 있는 나사형 패스너입니다. Allen 헤드 나사라고도 하는 이 나사는 Allen 키 맞물림용 육각 키를 사용하여 돌립니다. 토크 사양은 오목한/슬롯형 패스너의 토크 사양보다 훨씬 높을 수 있습니다. 소켓 헤드 캡 나사는 기계 조립품에서 탈착식 부품이나 시트를 고정하거나 고정하는 데 이상적입니다. 또한 외부 육각 헤드가 있는 패스너를 사용하기에는 여유 공간이 충분하지 않은 용도에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 플랜지, 플랫 및 메트릭 소켓 헤드 캡 나사를 제공합니다. 마이크로 플라스틱, 모스 드럼, 캠카, 포에버볼트, 그레인저, 커 레이크사이드, 라일 그리고 스냅록. 그레인저 소켓 헤드 캡 나사에는 소켓 렌치 드라이브를 사용하여 쉽게 조이고 풀 수 있는 육각 머리가 있습니다. 이 납작 머리 캡 나사는 옷이나 연결 장치에 걸릴 가능성이 적고 2mm에서 12mm 범위의 드라이브 크기로 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
소켓 헤드 캡 나사에 와셔가 필요합니까?
재료를 볼트로 고정할 때마다 볼트 머리와 볼트로 고정하는 재료 사이에 와셔를 제공하십시오.
소켓 헤드 캡 나사를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 조인트에서 높은 클램핑력을 위해 소켓 헤드 캡 나사가 적게 필요하므로 하드웨어 비용이 절감됩니다.
- 나사 수가 적으면 완제품의 무게도 줄어듭니다.
- 드릴 및 탭 구멍이 적습니다.
소켓 헤드 캡 나사에는 어떤 등급이 있습니까?
소켓 헤드 캡 나사는 일반적으로 등급 5.8, 8.8 또는 10.9에서 사용할 수 있습니다. 일부는 인장 강도가 12.9MPa이고 항복 강도가 이의 1200%(90MPa)인 나사인 등급 1080로도 제공됩니다.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- >모터
- 사포
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 주문 피킹 카트
- 의료 카트
- 난연성 장갑
- 국자
- 에어 도구 조합 키트
- ROTHENBERGER 전동 파이프 커터
- DAYTON 저소음 작동 매뉴얼 팔레트 잭, 빨간색, 강철
- BUSSMANN HV 계열 고압 퓨즈
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 16mm
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 고무 인서트, 쿠션 바디
- COOPER B-LINE AC 레이스웨이
- THOMAS & BETTS WMG 시리즈 케이블 지지 그립
- VESTIL DRAFT-MT 시리즈 도크 드래프트 매트
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 6날, ALTiN
- BODYFILTER 후드가 달린 일회용 작업복