STERLING ROPE 밧줄 낙상, 부상 및 사고로 인한 사망을 방지하기 위해 모험 활동 및 건설 작업에 사용되는 나일론 / 폴리 에스테르 낙하 방지 로프입니다. 최대 인장 강도 12993lb 및 최대 하중 제한 1195lb가 특징입니다. 백 및 스풀 패키지 변형으로 판매됩니다.
낙상, 부상 및 사고로 인한 사망을 방지하기 위해 모험 활동 및 건설 작업에 사용되는 나일론 / 폴리 에스테르 낙하 방지 로프입니다. 최대 인장 강도 12993lb 및 최대 하중 제한 1195lb가 특징입니다. 백 및 스풀 패키지 변형으로 판매됩니다.
STERLING ROPE -
구조 로프
스타일 | 모델 | 작업 부하 제한 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM030050 | ₩520,380 | |||||||||
A | MM030060 | ₩613,182 | |||||||||
B | SS095060183 | ₩1,554,000 | |||||||||
B | SS095060046 | ₩392,472 | |||||||||
B | SS095060061 | ₩533,347 | |||||||||
B | SS095060092 | ₩787,377 | |||||||||
C | P105040061 | ₩554,960 | |||||||||
C | P105000183 | ₩1,373,767 | |||||||||
C | P105040092 | ₩806,802 | |||||||||
C | P105040046 | ₩414,295 | |||||||||
D | SS110070092 | ₩903,157 | |||||||||
D | SS110070046 | ₩436,082 | |||||||||
D | SS110070183 | ₩1,878,502 | |||||||||
D | SS110070061 | ₩600,845 | |||||||||
E | P110080046 | ₩441,140 | |||||||||
E | P110080061 | ₩566,947 | |||||||||
E | P110080183 | ₩1,733,795 | |||||||||
E | P110080092 | ₩871,290 | |||||||||
F | P130060061 | ₩677,197 | |||||||||
F | P130060183 | ₩2,055,357 | |||||||||
G | SS125090046 | ₩543,707 | |||||||||
F | P130060046 | ₩522,234 | |||||||||
F | P130060092 | ₩1,089,182 | |||||||||
G | SS125090092 | ₩1,075,900 | |||||||||
G | SS125090061 | ₩717,430 |
STERLING ROPE -
밧줄
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AN60090100 | ₩305,742 | ||
B | AN50060100 | ₩238,857 | ||
C | AN70060100 | ₩382,182 | ||
D | AN70200007 | ₩45,937 | ||
E | AN70070007 | ₩45,937 | ||
E | AN70070015 | ₩61,127 | ||
F | AN60080015 | ₩45,937 | ||
G | AN50070007 | ₩23,834 | ||
H | AN709A0006 | ₩39,392 | ||
B | AN50060015 | ₩43,942 | ||
I | AN70190015 | ₩63,927 | ||
I | AN70190007 | ₩45,937 | ||
E | AN70070006 | ₩37,957 | ||
E | AN70070005 | ₩33,950 | ||
D | AN70200015 | ₩63,927 | ||
D | AN70200005 | ₩35,227 | ||
C | AN70060007 | ₩45,937 | ||
H | AN709A0007 | ₩45,937 | ||
C | AN70060050 | ₩199,832 | ||
J | AN70040006 | ₩37,957 | ||
K | AN60070007 | ₩27,965 | ||
L | AN60010007 | ₩27,965 | ||
M | AN60200015 | ₩45,937 | ||
M | AN60200007 | ₩27,965 | ||
N | AN60060015 | ₩45,937 |