STERLING ROPE SS125090092 정체되는 밧줄 1/2 인치 직경 길이 300피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추락 방지 로프 |
색상 | 노란색 |
연장 | 5.9% |
길이 | 300ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 컨맨틀 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
로프 소재 | 나일론 |
하위 카테고리 | 추락 방지 / 구조용 로프 |
인장 강도 | 9284의 파운드 |
작업 부하 제한 | 924의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 10.62 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 5607500000 |
원산지 | US |
모델 | 작업 부하 제한 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P160000046 | 1195의 파운드 | 백 | 5.2% | 150ft. | 가방 | 5 / 8 " | 폴리 에스테르 | 12,993의 파운드 | ₩ 548,835 | |
P160000061 | 1195의 파운드 | 백 | 5.2% | 200ft. | 스풀 | 5 / 8 " | 폴리 에스테르 | 12,993의 파운드 | ₩ 804,090 | |
P160000092 | 1195의 파운드 | 백 | 5.2% | 300ft. | 스풀 | 5 / 8 " | 폴리 에스테르 | 12,993의 파운드 | ₩ 1,212,785 | |
P160000183 | 1195의 파운드 | 백 | 5.2% | 600ft. | 스풀 | 5 / 8 " | 폴리 에스테르 | 12,993의 파운드 | ₩ 2,360,855 | |
P130060046 | 908의 파운드 | 파란색 | 2.4% | 150ft. | 가방 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 9081의 파운드 | ₩ 522,235 | |
P130060061 | 908의 파운드 | 파란색 | 2.4% | 200ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 9081의 파운드 | ₩ 677,197 | |
P130060092 | 908의 파운드 | 파란색 | 2.4% | 300ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 9081의 파운드 | ₩ 1,089,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.