STERLING ROPE
필터
안전
작업공구
에어/공기압
모터
HVAC 및 냉각기
안전 필터
낙상방지전체보기
카라비너 강도를 높이기 위해 고품질 알루미늄을 사용하여 제작된 D자형 호크 카라비너; 짐이나 물품을 고정하거나 걸는 데 사용됩니다. 카라비너가 기어/로프에 걸리는 것을 방지하는 키잠금 노즈 디자인과 최대 45kN의 인장 강도를 특징으로 합니다.
가을 구조 장치 래칫, 이동 안전 장치, 옴니 스위블 블록이 있는 모서리 안전 장치 및 50피트 코드를 포함한 다기능의 소형 전술 구조 시스템을 제공하는 AZTEK(Arizona Technician Edge Kit) 메커니즘을 갖춘 풀리 시스템입니다. 대피 키트 및 미니 도르래 시스템도 사용 가능
특수 앵커 고각 구조 작업에 사용되는 NFPA 인증 구조 방어자; 직경이 큰 로프로 효율적으로 작업하고 열을 발산하는 데 도움이 됩니다. 2개의 경적은 하중을 하강하거나 하강하는 동안 추가 마찰을 제공하며 장비를 제동하고 묶는 데에도 사용할 수 있습니다.
소방 의류 및 액세서리전체보기
Wildland 장비 팩 및 가방 로프를 보관하고 운반하는 데 사용되는 탄도 나일론으로 제작된 로프 백; 19" 및 21" 길이로 제공
스털링 로프 정보
Sterling Rope는 1992 년 이래 최고 품질의 정적 및 동적 로프 및 코드 제조업체로 유명합니다. 광범위한 제품 라인은 아버 라인, 풀리, 스냅 훅 및 카라비너, 봉제 및 벌크 웨빙, 물 구조 키트, 전술 및 구조 로프 그리고 앵커. 이 회사의 CE 및 NFPA 등급 카라비너는 다양한 색상과 모양의 고강도 강철 또는 알루미늄 합금을 사용하여 제작됩니다. 나사 및 자동 잠금 잠금 패턴으로 제공되며 하이킹 및 모험 스포츠와 같은 거친 사용에 적합합니다. Sterling 등반 및 구조용 로프는 고강성 폴리에스터(HTP) 또는 나일론으로 제작되어 우수한 결속력, 내구성 및 신율을 제공합니다. 이 Sterling HTP 로프는 타워 산업의 무거운 운반 작업, 기술 구조 작업 및 하강 및 등반과 같은 모험 활동에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Sterling Rope carabiners의 신뢰할 수있는 판매자입니다. 웹 슬링, 아이 풀리, 추락 구조 시스템, 로프 및 로프 백과 같은 액세서리.
더 알아보기
- 차단밸브
- 방문
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 농업 테스트
- 자기 작동 식 안전 인터록 스위치
- 공압 작동 밸브 액세서리
- 농장 의무 모터
- 나일론 부싱
- 무선 그리스 건
- ASHCROFT 위생 압력 변환기
- WESTWARD 카운터 싱크 세트 5 조각 82도 Hss
- SQUARE D SDT 계열, 플러그인 회로 차단기
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 850 ~ 1250VAC/1300VAC
- HOFFMAN 랙 마운트 조절식 선반
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 10-24 unc
- LIFTOMATIC 지게차 탑재 드럼 덤퍼
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 주름진 슬립온 커프
- KLEIN TOOLS 다양한 펜치 세트
- PARKER 스레드 스테인레스 스틸 파이프 피팅