SOLBERG 재생 송풍기 머플러 FNPT 머플러 및 소음기는 재생 및 용적 형 송풍기와 함께 사용하기에 적합합니다. 소음 수준을 최대 5dBA까지 줄이기 위해 층을 이룬 흡음 매체가 특징입니다. 최소한의 압력 강하를 제공하기 위해 내부 배플 또는 튜브에 의존하지 마십시오.
FNPT 머플러 및 소음기는 재생 및 용적 형 송풍기와 함께 사용하기에 적합합니다. 소음 수준을 최대 5dBA까지 줄이기 위해 층을 이룬 흡음 매체가 특징입니다. 최소한의 압력 강하를 제공하기 위해 내부 배플 또는 튜브에 의존하지 마십시오.
머플러, Fnpt
Solberg 머플러는 연료 전지 응용 분야의 회생 송풍기에서 발생하는 최대 30dB의 고주파 소음을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최소 압력 강하를 제공하면서 소음 속도를 5dBA 감소시키는 흡음 매체를 특징으로 하며 개별 고주파 소음(임펠러 회전으로 인해 발생) 및 광대역 소음(입구/토출 제트 혼합의 난류로 인해 발생)을 처리합니다. 최대 화씨 212도의 온도에서 연속 작업 흐름을 제공할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Solberg 머플러는 연료 전지 응용 분야의 회생 송풍기에서 발생하는 최대 30dB의 고주파 소음을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최소 압력 강하를 제공하면서 소음 속도를 5dBA 감소시키는 흡음 매체를 특징으로 하며 개별 고주파 소음(임펠러 회전으로 인해 발생) 및 광대역 소음(입구/토출 제트 혼합의 난류로 인해 발생)을 처리합니다. 최대 화씨 212도의 온도에서 연속 작업 흐름을 제공할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 도구 보유
- 전압 레귤레이션
- 소음 제어
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 아스팔트 테스트
- 발판
- 모바일 스테이크 테이블
- 배리어 플래그 및 지하 테이프 디스펜서
- 기어
- 드레싱 스틱
- ACCUFORM SIGNS 안전 포스터, 18 인치 H, 24 인치 W
- SWEEPEX 유지 보수 빗자루 키트
- FERNCO 파이프 커플 링
- APPLETON ELECTRIC 46.6W LED 전등
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-16 Un
- WESTWARD 아버 마운트 샌딩 디스크
- ZURN 바닥 격자
- BALDOR / DODGE SXR, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- 3M 연마 유틸리티 롤
- GRAINGER 범용 나선형 포인트 탭