항목 | 회생 송풍기 소음기 |
건설 | 고 유량 탄소강 |
지름 | 2 1 / 2 " |
송풍기 번호와 함께 사용 | VFC084P-5T, VFC300P-5T, VFC300A-7W |
인 레트 / 출구 | 1-1 / 4 (F) NPT |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 212 F |
UPC | 463093330346 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8414909080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.