SOLBERG 머플러, Fnpt
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLCR-125 | 2 1 / 2 " | 12 " | ₩ 279,475 | |
A | SLCR-100 | 2 1 / 2 " | 12 " | ₩ 282,852 | |
A | SLCR-200 | 3 1 / 2 " | 15.75 " | ₩ 417,830 | |
A | SLCR-150 | 3" | 12 " | ₩ 341,442 | |
A | SLCR-250 | 4 1 / 2 " | 21 " | ₩ 680,575 | |
A | SLCR-300 | 5" | 26 " | ₩ 923,982 |
머플러, Fnpt
Solberg 머플러는 연료 전지 응용 분야의 회생 송풍기에서 발생하는 최대 30dB의 고주파 소음을 최소화하는 데 사용됩니다. 이 장치는 최소 압력 강하를 제공하면서 소음 속도를 5dBA 감소시키는 흡음 매체를 특징으로 하며 개별 고주파 소음(임펠러 회전으로 인해 발생) 및 광대역 소음(입구/토출 제트 혼합의 난류로 인해 발생)을 처리합니다. 최대 화씨 212도의 온도에서 연속 작업 흐름을 제공할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 표면 보호 필름 디스펜서
- 콘크리트 믹서 액세서리
- 진열장
- 문서 및 포스터 프레임
- 나사
- 타이머
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 유압 여과기
- 피팅
- BRADY 차량 플래 카드, 가연성 3
- COMPX NATIONAL 디스크 캠 잠금 니켈
- VELVAC 후드 마운트 미러 모드 포드
- SUPER-STRUT C720 시리즈 채널 라이저 클램프
- DAZOR 형광등 30W 모바일 플로어 스탠드 라이트, 33인치
- Cementex USA 소켓 세트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- WORLDWIDE ELECTRIC 모터 슬라이드 베이스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG ODP 단상 탄력적 베이스 상업용 공기조화 모터