TAYLOR 포켓 온도계
다이얼 포켓 온도계
디지털 포켓 온도계
Taylor 디지털 포켓 온도계는 액체의 온도를 정확하게 모니터링하는 데 사용되며 상업용 주방 또는 연구 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NSF 인증 온도계는 온도계를 병원균 공격으로부터 안전하게 보호하기위한 항균 슬리브와 깊은 혈관의 액체 온도 측정을위한 긴 줄기를 갖추고 있습니다. 데이터를 쉽게 읽을 수있는 4 자리 디스플레이와 배터리 수명과 사용자 편의를위한 최소 / 최대, 보류 및 자동 꺼짐 기능이 장착되어 있습니다. 1.5V 알카라인, 1.5V 산화은 및 3V 리튬 이온 배터리 옵션으로 제공되는 다양한 포켓 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
Taylor 디지털 포켓 온도계는 액체의 온도를 정확하게 모니터링하는 데 사용되며 상업용 주방 또는 연구 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NSF 인증 온도계는 온도계를 병원균 공격으로부터 안전하게 보호하기위한 항균 슬리브와 깊은 혈관의 액체 온도 측정을위한 긴 줄기를 갖추고 있습니다. 데이터를 쉽게 읽을 수있는 4 자리 디스플레이와 배터리 수명과 사용자 편의를위한 최소 / 최대, 보류 및 자동 꺼짐 기능이 장착되어 있습니다. 1.5V 알카라인, 1.5V 산화은 및 3V 리튬 이온 배터리 옵션으로 제공되는 다양한 포켓 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies
다이얼 포켓 온도계, 1인치 다이얼 직경, 5인치 스템 Lg, -40°F ~ 120°F, 화씨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6091N | CU4ZAZ | ₩ 15,557 |
더 알아보기
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 로프 및 로프 액세서리
- 비상 사태 대비
- 엿보는 도구
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- Hex / Torx 키
- 정원 도구 및 삽 손잡이
- 캡 티브 패널 나사
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 보일러 급수 펌프
- HAYWARD DAB 시리즈 다이어프램 밸브
- TOUGH GUY 벽돌 브러시 화이트
- DAYTON 모터 및 드라이브가 있는 Upblast 인공 호흡기
- DEWALT 박스 빔 레벨
- GUARDAIR 사이펀 스프레이 건
- THOMAS & BETTS 여성 연결 해제
- PALMETTO PACKING 패킹 추출기/픽
- NIBCO 양방향 볼 밸브
- CROWN VERITY 가스 철판
- LYON 데크