공압 실린더
복동 에어 실린더, 1.5인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동식 에어 실린더는 압축 공기 또는 가스를 사용하여 물체에 피스톤으로 힘을 가하도록 설계되었습니다. 이 에어 실린더는 높은 하중을 견딜 수 있도록 알루미늄으로 만들어졌습니다. 힘을 약화시키는 조절 가능한 쿠션이 특징입니다. 12인치 및 18인치 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 복동식 에어 실린더는 압축 공기 또는 가스를 사용하여 물체에 피스톤으로 힘을 가하도록 설계되었습니다. 이 에어 실린더는 높은 하중을 견딜 수 있도록 알루미늄으로 만들어졌습니다. 힘을 약화시키는 조절 가능한 쿠션이 특징입니다. 12인치 및 18인치 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
복동 알루미늄 로드리스 에어 실린더
SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더는 일반적인 피스톤 로드형 실린더에 필요한 공간보다 50% 적은 작동 공간을 사용할 수 있는 작업에 사용됩니다. 조절 가능한 쿠션이 있어 원하는 힘을 설정하고 스트로크 끝에서 하중을 감속합니다. 이 에어 실린더는 모든 방향(수직/수평)으로 장착할 수 있으며 알루미늄 튜브가 특징입니다. 에어 챔버를 압축하기 위해 자기 제어식 피스톤이 있습니다. 9인치와 12인치 스트로크 에어 실린더 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더는 일반적인 피스톤 로드형 실린더에 필요한 공간보다 50% 적은 작동 공간을 사용할 수 있는 작업에 사용됩니다. 조절 가능한 쿠션이 있어 원하는 힘을 설정하고 스트로크 끝에서 하중을 감속합니다. 이 에어 실린더는 모든 방향(수직/수평)으로 장착할 수 있으며 알루미늄 튜브가 특징입니다. 에어 챔버를 압축하기 위해 자기 제어식 피스톤이 있습니다. 9인치와 12인치 스트로크 에어 실린더 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
에어 실린더, 복동
Speedaire NFPA 공기 실린더는 교체 가능한 로드 글랜드와 완전히 적응 가능한 쿠션으로 구성되어 전체 범위의 NFPA MS4 교체 가능한 장착 구성을 허용합니다. 헤드에 잠긴 4개의 내부 스레드 슬리브 너트와 캡에 있는 4개의 탭 구멍이 있어 직접 장착할 수 있습니다. 알루미늄 및 스틸 엔드 캡 재질 변형으로 제공되는 다양한 NFPA 에어 실린더 중에서 선택하십시오.
Speedaire NFPA 공기 실린더는 교체 가능한 로드 글랜드와 완전히 적응 가능한 쿠션으로 구성되어 전체 범위의 NFPA MS4 교체 가능한 장착 구성을 허용합니다. 헤드에 잠긴 4개의 내부 스레드 슬리브 너트와 캡에 있는 4개의 탭 구멍이 있어 직접 장착할 수 있습니다. 알루미늄 및 스틸 엔드 캡 재질 변형으로 제공되는 다양한 NFPA 에어 실린더 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 튜브 재질 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5차7 | ₩638,767 | |||||||||
A | 5UZW6 | ₩1,382,132 | |||||||||
A | 5UZU3 | ₩1,079,575 | |||||||||
A | 5UZU5 | ₩1,079,575 | |||||||||
A | 5UZU9 | ₩1,079,575 | |||||||||
A | 5UZV1 | ₩1,149,627 | |||||||||
A | 5UZV5 | ₩1,149,627 | |||||||||
A | 5UZV9 | ₩1,149,627 | |||||||||
A | 5UZW2 | ₩1,263,325 | |||||||||
A | 5UZW3 | ₩1,257,742 | |||||||||
A | 5UZW4 | ₩1,382,132 | |||||||||
A | 5UZW5 | ₩1,257,742 | |||||||||
A | 5UZW7 | ₩1,257,742 | |||||||||
A | 5차8 | ₩638,767 | |||||||||
A | 5UZX0 | ₩1,382,132 | |||||||||
A | 5UZX1 | ₩1,257,742 | |||||||||
A | 5UZX4 | ₩1,508,867 | |||||||||
A | 5UZX5 | ₩1,373,067 | |||||||||
A | 5UZX7 | ₩1,373,067 | |||||||||
A | 5UZX9 | ₩1,373,067 | |||||||||
A | 5UZY3 | ₩1,373,067 | |||||||||
A | 6X397 | ₩843,377 | |||||||||
A | 6X400 | ₩629,720 | |||||||||
A | 6X467 | ₩639,380 | |||||||||
A | 6X468 | ₩817,582 |
복동 에어 실린더, 2-1/2인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동식 NFPA 에어 실린더는 힘을 가해 물체를 이동시키는 자기 제어식 피스톤을 갖추고 있습니다. 일반적인 피스톤 로드형 실린더에 필요한 공간보다 50% 적은 작동 공간을 사용할 수 있는 작업에 이상적입니다. 원하는 힘을 설정하고 스트로크 끝에서 부하를 감속시키는 조정 가능한 쿠션이 특징입니다. 이 에어 실린더는 모든 방향(수직/수평)으로 장착할 수 있으며 알루미늄 튜브가 특징입니다. 공기 챔버를 압축하기 위해 자기적으로 제어되는 피스톤이 있습니다. 1/2인치부터 36인치까지의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 복동식 NFPA 에어 실린더는 힘을 가해 물체를 이동시키는 자기 제어식 피스톤을 갖추고 있습니다. 일반적인 피스톤 로드형 실린더에 필요한 공간보다 50% 적은 작동 공간을 사용할 수 있는 작업에 이상적입니다. 원하는 힘을 설정하고 스트로크 끝에서 부하를 감속시키는 조정 가능한 쿠션이 특징입니다. 이 에어 실린더는 모든 방향(수직/수평)으로 장착할 수 있으며 알루미늄 튜브가 특징입니다. 공기 챔버를 압축하기 위해 자기적으로 제어되는 피스톤이 있습니다. 1/2인치부터 36인치까지의 스트로크 길이로 제공되는 다양한 에어 실린더 변형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDZ2 | ₩410,987 | ||||||||
A | 5TDZ3 | ₩411,057 | ||||||||
A | 5TDZ1 | ₩451,675 | ||||||||
A | 5TDZ5 | ₩411,022 | ||||||||
A | 5TDZ6 | ₩411,022 | ||||||||
A | 5TDZ4 | ₩411,022 | ||||||||
A | 5UZE2 | ₩726,897 | ||||||||
A | 5UZE3 | ₩798,787 | ||||||||
A | 5UZE4 | ₩788,200 | ||||||||
A | 5UZE5 | ₩866,144 | ||||||||
A | 5UZE1 | ₩798,787 | ||||||||
A | 5UZE7 | ₩866,144 | ||||||||
A | 5UZH0 | ₩870,380 | ||||||||
A | 5UZH5 | ₩956,462 | ||||||||
A | 5UZE9 | ₩866,144 | ||||||||
A | 5UZG9 | ₩922,740 | ||||||||
A | 5UZH3 | ₩956,462 | ||||||||
A | 5UZE0 | ₩726,897 | ||||||||
A | 5UZD9 | ₩798,787 | ||||||||
A | 5UZD8 | ₩726,897 | ||||||||
A | 5UZE6 | ₩788,200 | ||||||||
A | 5UZG0 | ₩825,282 | ||||||||
A | 5UZD6 | ₩726,897 | ||||||||
A | 5UZG7 | ₩922,740 | ||||||||
A | 5UZG4 | ₩825,282 |
복동 에어 실린더, 2인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동식 NFPA 에어 실린더는 물체를 이동시키기 위해 피스톤으로 힘을 가하는 데 사용됩니다. 압축 공기를 사용하여 힘을 가하는 반면, 조정 가능한 쿠션은 힘을 약화시킵니다. 이 공기 실린더는 은색과 검정색 마감의 알루미늄 구조를 특징으로 하며 작동을 위해 자기적으로 제어되는 피스톤을 갖추고 있습니다. 헤드에 움푹 들어간 4개의 내부 스레드 슬리브 너트와 캡에 있는 4개의 탭 구멍을 사용하여 쉽게 장착할 수 있습니다. 알루미늄 및 강철 피스톤 구조로 제공되는 다양한 복동식 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 복동식 NFPA 에어 실린더는 물체를 이동시키기 위해 피스톤으로 힘을 가하는 데 사용됩니다. 압축 공기를 사용하여 힘을 가하는 반면, 조정 가능한 쿠션은 힘을 약화시킵니다. 이 공기 실린더는 은색과 검정색 마감의 알루미늄 구조를 특징으로 하며 작동을 위해 자기적으로 제어되는 피스톤을 갖추고 있습니다. 헤드에 움푹 들어간 4개의 내부 스레드 슬리브 너트와 캡에 있는 4개의 탭 구멍을 사용하여 쉽게 장착할 수 있습니다. 알루미늄 및 강철 피스톤 구조로 제공되는 다양한 복동식 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 마그네틱 피스톤 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDY5 | ₩422,397 | ||||||||
A | 5TDY8 | ₩384,387 | ||||||||
A | 5TDY9 | ₩384,352 | ||||||||
A | 5TDZ0 | ₩384,387 | ||||||||
A | 5TDY7 | ₩384,405 | ||||||||
A | 5TDY6 | ₩384,387 | ||||||||
A | 5UYV7 | ₩596,575 | ||||||||
A | 5UYZ2 | ₩825,107 | ||||||||
A | 5UYZ6 | ₩825,107 | ||||||||
A | 5UYZ5 | ₩750,855 | ||||||||
A | 5UYZ4 | ₩825,107 | ||||||||
A | 5UYZ3 | ₩750,855 | ||||||||
A | 5UYY8 | ₩825,107 | ||||||||
A | 5UYZ1 | ₩750,855 | ||||||||
A | 5UYZ0 | ₩825,107 | ||||||||
A | 5UYY9 | ₩750,855 | ||||||||
A | 5UYZ8 | ₩893,655 | ||||||||
A | 5UYY7 | ₩750,855 | ||||||||
A | 4MU34 | ₩909,580 | ||||||||
A | 5UYZ7 | ₩813,225 | ||||||||
A | 5우자2 | ₩893,655 | ||||||||
A | 5UYZ9 | ₩813,225 | ||||||||
A | 5우자0 | ₩893,655 | ||||||||
A | 5우자1 | ₩813,225 | ||||||||
A | 5UYY4 | ₩819,700 |
에어 실린더 7/8 인치 보어 2 인치 스트로크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6CRA2 | 애8에주 | ₩ 71,382 |
에어 실린더 7/8 인치 보어 2 인치 스트로크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6CPZ3 | AE8EGA | ₩ 55,247 |
에어 실린더 7/16 인치 보어 3 인치 스트로크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6CZX5 | AE8FWG | ₩ 81,147 |
에어 실린더 4 인치 스트로크 양단
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5MMC3 | AE4RLA | ₩ 76,037 |
에어 실린더 복동 5/16 인치 보어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6CPV5 | 에세븐 | ₩ 60,410 |
에어 실린더, 3/4인치 보어 직경, 5인치 스트로크, 1/8인치 NPT 포트 크기, 원형 몸체
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NCDMB075-0500 | CN2TJB | ₩ 151,637 |
공기 실린더 2인치 행정 5-1/4인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0.56DPSR02.00 | AE8EFN | ₩ 64,802 |
더 알아보기
- 비닐
- 워터 히터
- 배관 설비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 스테인리스 강
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 전기 도관 벤더
- 타코미터
- 공기 통로
- 타이어와 휠
- WESTWARD 기둥 파일
- LASCO 감속기
- ROTOZIP 마른 벽에서 나온 비트
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra 고온 윤활유
- DIXON 호스 릴
- VERMONT GAGE Chr X Go 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-28 Un
- BULLDOG 원형 트레일러 잭, 프레임
- EXTRACT-ALL 다운 드래프트 테이블
- FOLLETT 제어 보드