FILLRITE 오일 교환 시스템
유체 분석 시스템
Oil Safe 유체 분석 시스템은 유체 수준 및 품질을 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 빠른 상태 평가를 제공하여 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 산산조각 방지, 얼룩 방지 및 화학적 저항성이 있는 대형 Tritan 사이트 글래스와 테스트를 위해 쉽게 제거할 수 있는 마그네틱 플러그가 있는 내장형 오일 샘플링 포트가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동을 위한 강철 부식 표시기와 Viton O-링이 포함되어 있습니다. NPT, BPSS 및 M20 스레드에서 사용할 수 있는 다양한 유체 분석 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Oil Safe 유체 분석 시스템은 유체 수준 및 품질을 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 빠른 상태 평가를 제공하여 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 산산조각 방지, 얼룩 방지 및 화학적 저항성이 있는 대형 Tritan 사이트 글래스와 테스트를 위해 쉽게 제거할 수 있는 마그네틱 플러그가 있는 내장형 오일 샘플링 포트가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동을 위한 강철 부식 표시기와 Viton O-링이 포함되어 있습니다. NPT, BPSS 및 M20 스레드에서 사용할 수 있는 다양한 유체 분석 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모바일 흡입 호스 배수 카트
오일 세이프 이동식 석션 호스 배수 카트는 석션 호스를 보관하도록 설계되었으며, 그렇지 않으면 작업자가 우발적으로 엉킬 수 있습니다. 호스는 먼지와 먼지로부터 호스를 보호하기 위해 채널로 미끄러져 들어갑니다. 이 호스 카트에는 기동성을 위한 4개의 캐스터가 있습니다. 4, 6, 8, 10 및 12 호스 고정 변형으로 제공되는 다양한 호스 배수 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
오일 세이프 이동식 석션 호스 배수 카트는 석션 호스를 보관하도록 설계되었으며, 그렇지 않으면 작업자가 우발적으로 엉킬 수 있습니다. 호스는 먼지와 먼지로부터 호스를 보호하기 위해 채널로 미끄러져 들어갑니다. 이 호스 카트에는 기동성을 위한 4개의 캐스터가 있습니다. 4, 6, 8, 10 및 12 호스 고정 변형으로 제공되는 다양한 호스 배수 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
오일 교환 키트
오일 교환 펌프 시스템
Dayton 오일 교환 펌프 시스템은 자동차 정비 중에 오일, 윤활유, 냉각수 및 비마모성 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 이 펌프 시스템은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 액체를 펌핑하기 위한 12VDC 모터와 급격한 온도 상승이 감지되면 모터를 즉시 차단하는 자동 차단 메커니즘이 특징입니다. Dayton 오일 교환 펌프 시스템에는 중단 없는 흐름을 위한 막힘 방지 고무 임펠러와 휴대성을 위한 7.8피트 길이의 코드, 역회전 스위치와 흡입 및 배출 튜브가 장착되어 있습니다.
Dayton 오일 교환 펌프 시스템은 자동차 정비 중에 오일, 윤활유, 냉각수 및 비마모성 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 이 펌프 시스템은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 최소한의 유지 관리가 필요합니다. 액체를 펌핑하기 위한 12VDC 모터와 급격한 온도 상승이 감지되면 모터를 즉시 차단하는 자동 차단 메커니즘이 특징입니다. Dayton 오일 교환 펌프 시스템에는 중단 없는 흐름을 위한 막힘 방지 고무 임펠러와 휴대성을 위한 7.8피트 길이의 코드, 역회전 스위치와 흡입 및 배출 튜브가 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 네일
- Enclosures
- 우물펌프
- 포장 품질
- 일반 수공구 키트
- 응축수 펌프
- 용접 포지셔너
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 조명 조광기 액세서리
- MCDONNELL & MILLER 시리즈 FS25 범용 흐름 스위치
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 변조 방지 이중 리셉터클
- WRIGHT TOOL 롤러 캐비닛
- WATTS LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 유니온, 소켓, EPDM O-링
- MR. CHAIN 체인 링크
- BALDOR / DODGE 허브 어셈블리 키트
- BOSTITCH 안내서
- ROBOT COUPE 스프링
- YORK 열교환 기