몰드 케이스 회로 차단기
배선용 차단기는 과전류 및 단락으로부터 다양한 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 이 차단기는 회로를 둘러싸는 성형 케이스 하우징으로 구성됩니다....자세히 보기
회로 차단기: SEHA 시리즈
General Electric SEHA 시리즈 회로 차단기는 나가는 전류와 들어오는 전류 사이에 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하도록 설계되었습니다. 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 오류 전류에 대한 최대 보호를 위해 장시간, 단시간 및 순시 트립 기능을 제공하는 교체 가능한 RMS 트립 장치가 특징입니다. 그들은 빠른 설치를 위해 볼트식 장착 설비와 함께 제공되며 리버스 피드 애플리케이션에 적합합니다. GE 전원 회로 차단기는 600VAC 정격 AC 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
General Electric SEHA 시리즈 회로 차단기는 나가는 전류와 들어오는 전류 사이에 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하도록 설계되었습니다. 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 오류 전류에 대한 최대 보호를 위해 장시간, 단시간 및 순시 트립 기능을 제공하는 교체 가능한 RMS 트립 장치가 특징입니다. 그들은 빠른 설치를 위해 볼트식 장착 설비와 함께 제공되며 리버스 피드 애플리케이션에 적합합니다. GE 전원 회로 차단기는 600VAC 정격 AC 전압에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SEHA24AT0030 | ₩970,741 | RFQ | |
A | SEHA24AT0060 | ₩970,741 | RFQ | |
A | SEHA24AT0100 | ₩1,421,074 | RFQ | |
A | SEHA24AT0150 | ₩2,109,221 | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SGLA36AI0400 | - | RFQ | |
A | SGLA36AI0600 | - | RFQ |
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SELA24AT0030 | ₩768,301 | RFQ | ||
A | SELA36AT0030 | ₩1,094,408 | RFQ | ||
A | SELA24AT0060 | ₩768,301 | RFQ |
스펙트럼 회로 차단기, SKLA
General Electric Spectra 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 역공급 애플리케이션과 단락 및 과부하로부터의 보호에 적합합니다. Spectra SKLA 크리킷 차단기는 차단기 전류 등급을 변경하기 위한 무접점 트립 시스템 및 전면 장착 플러그와 수평 및 수직 방향 모두에서 쉽게 설치할 수 있는 볼트 연결식 장착 설계가 특징입니다. 차단기에는 순간, 장기 및 단시간 트립 기능을 제공하기 위한 교체 가능한 RMS 트립 장치가 장착되어 있으며 디지털 샘플링을 사용하여 정현파 및 비정현파 전류의 RMS 값을 찾습니다. 최대 500kcmil 크기의 알루미늄 와이어를 수용할 수 있습니다. SKLA 차단기는 800A 및 1200A 전류 정격으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric Spectra 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 역공급 애플리케이션과 단락 및 과부하로부터의 보호에 적합합니다. Spectra SKLA 크리킷 차단기는 차단기 전류 등급을 변경하기 위한 무접점 트립 시스템 및 전면 장착 플러그와 수평 및 수직 방향 모두에서 쉽게 설치할 수 있는 볼트 연결식 장착 설계가 특징입니다. 차단기에는 순간, 장기 및 단시간 트립 기능을 제공하기 위한 교체 가능한 RMS 트립 장치가 장착되어 있으며 디지털 샘플링을 사용하여 정현파 및 비정현파 전류의 RMS 값을 찾습니다. 최대 500kcmil 크기의 알루미늄 와이어를 수용할 수 있습니다. SKLA 차단기는 800A 및 1200A 전류 정격으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SKLA36AI0800 | - | RFQ | |
A | SKLA36AI1200 | ₩10,231,648 | RFQ |
회로 차단기 피드스루 10 Amp 120vac 1p 5kaic@120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TQC1110WL | AG8WLR | ₩ 32,648 |
회로 차단기 볼트 연결식 30Amp 480vac 3p 100kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SEPA36AT0030 | AG8UYG | ₩ 1,634,154 | 자세히 |
회로 차단기 볼트 연결식 250Amp 480vac 2p 35kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SFHA24AT0250 | AG8UYN | ₩ 2,026,808 | 자세히 |
회로 차단기 볼트 연결식 250Amp 480vac 2p 65kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SFLA24AT0250 | AG8UYP | ₩ 1,586,088 | 자세히 |
회로 차단기 피드스루 400 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TLB434400 | AG8WKR | - | RFQ |
회로 차단기 볼트 연결식 250Amp 600vac 3p 100kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SFDA36AN0250 | AG8UYK | - | RFQ |
회로 차단기 볼트 연결식 800Amp 600vac 3p 50kaic@480v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SKHH36AT0800 | AG8VCB | - | RFQ |
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 커뮤니케이션
- 진공 청소기 호스
- 전도도 측정기
- 리지드 커플 링
- 유압 워터 펌프
- CENTURY 개방형 Dripproof Ridgid Base Mouting Pool 및 Spa 펌프 모터
- INGERSOLL-RAND 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
- TENSABARRIER 개폐식 배리어 테이프
- LUMAPRO 건축 매입 형 주택
- KERN AND SOHN 소프트웨어
- PLAST-O-MATIC RVDT 시리즈 사이펀 방지 및 배압 밸브
- APOLLO VALVES 94A 시리즈 전체 포트 황동 볼 밸브
- EATON 전기 오퍼레이터, J 프레임
- LB WHITE 점화 와이어
- HOBART 지원