PLAST-O-MATIC 수동 공기 제어 밸브 초순수 액체, 화학 물질, 산 및 부식성 용액의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 U컵 시트, 기밀 밀봉을 위한 EPDM 다이어프램 및 오염 물질의 침투를 방지하는 폴리우레탄 폼 실런트가 특징입니다.
초순수 액체, 화학 물질, 산 및 부식성 용액의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 마찰 손실을 줄이기 위한 이중 U컵 시트, 기밀 밀봉을 위한 EPDM 다이어프램 및 오염 물질의 침투를 방지하는 폴리우레탄 폼 실런트가 특징입니다.
BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브
Plast-O-Matic BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브는 고유량 및 육안 확인이 필요한 응용 분야에서 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 적합합니다. 이 밸브는 Viton/EPDM 씰이 있는 Type 1 Geon PVC로 구성되어 기포가 없는 씰링과 열, 화학 물질 및 유체(오일 및 연료 포함)에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 중요한 환경에서 밸브 위치를 시각적으로 표시하기 위한 투명한 아크릴 실린더가 특징입니다. 이 밸브는 공기를 사용하여 매체의 흐름(최대 압력 125psi)을 단일 배출구에서 다중 배출구로 또는 그 반대로 전환하여 유해한 화학 물질을 안전하게 전환하고 샘플링할 수 있습니다. 그들은 수직으로 장착되어 효율적인 중력 배수, 적절한 흐름 및 작동 및 유지 보수를 위한 빠른 접근성을 허용합니다.
Plast-O-Matic BFS 시리즈 수동 공기 차단 밸브는 고유량 및 육안 확인이 필요한 응용 분야에서 액체, 화학 물질, 산 및 부식제를 처리하는 데 적합합니다. 이 밸브는 Viton/EPDM 씰이 있는 Type 1 Geon PVC로 구성되어 기포가 없는 씰링과 열, 화학 물질 및 유체(오일 및 연료 포함)에 대한 우수한 내성을 제공합니다. 또한 중요한 환경에서 밸브 위치를 시각적으로 표시하기 위한 투명한 아크릴 실린더가 특징입니다. 이 밸브는 공기를 사용하여 매체의 흐름(최대 압력 125psi)을 단일 배출구에서 다중 배출구로 또는 그 반대로 전환하여 유해한 화학 물질을 안전하게 전환하고 샘플링할 수 있습니다. 그들은 수직으로 장착되어 효율적인 중력 배수, 적절한 흐름 및 작동 및 유지 보수를 위한 빠른 접근성을 허용합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BFS050V-PV | ₩1,395,163 | RFQ |
A | BFS050V-PP | ₩1,516,327 | RFQ |
A | BFS050EP-PP | ₩1,468,218 | RFQ |
A | BFS050EP-PV | ₩1,345,272 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MFR050EP-PV | ₩472,181 | RFQ |
A | MFR075V-PV | ₩782,218 | RFQ |
A | MFR0075EP-PV | ₩652,145 | RFQ |
A | MFR050V-PV | ₩495,345 | RFQ |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 퓨즈
- 펠트
- 체인 렌치 및 집게
- 마당 경사로
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 카트리지 히터
- 화재 및 연기 차단기
- AMERICAN TORCH TIP 어댑터 어셈블리
- APPROVED VENDOR 긴 니플, 황동
- BENCHMARK SCIENTIFIC 균질화 기용 미리 채워진 튜브
- CONDOR 헤어 넷 디스펜서
- DIXON 둥근 너트
- THOMAS & BETTS 신호 참조 그리드 커넥터
- MUELLER STEAM Y 스트레이너
- GRAINGER 측벽 및 끝벽, 4개의 벽
- CAIMAN Hi Vis 반사 백 너클 보호 역학 장갑
- REGAL 미터법 나선형 플루트 탭, HSS, 크롬 도금 질화물