AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 실험실 보관
에어 실린더 보관 랙
병 보관 랙 및 캐리어, 헤비 게이지 및 스냅 후크 포함
Air Systems International의 병 보관 랙 및 캐리어는 쉽게 접근할 수 있도록 최대 6개의 병까지 여러 개의 공기 실린더를 쉽게 들어 올리고 고정하는 데 이상적입니다. 실린더의 견고한 보안을 보장하는 두꺼운 체인과 실린더의 각 행에 제공되는 빠른 부착을 위한 스냅 후크가 특징입니다. 이 시스템은 최대 6000psi 압력의 실린더와 함께 공급될 수 있으며 슬라이드인 차량 장착용으로 설계될 수 있습니다. 바닥이나 벽에 장착할 수 있으며 수직 및 수평 랙 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Air Systems International도 제공합니다 시험관 랙 및 홀더 만질 수 없을 때마다 시험관을 안전하게 두기 위한 것입니다.
Air Systems International의 병 보관 랙 및 캐리어는 쉽게 접근할 수 있도록 최대 6개의 병까지 여러 개의 공기 실린더를 쉽게 들어 올리고 고정하는 데 이상적입니다. 실린더의 견고한 보안을 보장하는 두꺼운 체인과 실린더의 각 행에 제공되는 빠른 부착을 위한 스냅 후크가 특징입니다. 이 시스템은 최대 6000psi 압력의 실린더와 함께 공급될 수 있으며 슬라이드인 차량 장착용으로 설계될 수 있습니다. 바닥이나 벽에 장착할 수 있으며 수직 및 수평 랙 유형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Air Systems International도 제공합니다 시험관 랙 및 홀더 만질 수 없을 때마다 시험관을 안전하게 두기 위한 것입니다.
교체용 튜브
검출기 튜브 고무 홀더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
칼007 | CD6JFE | ₩ 259,636 | 자세히 |
더 알아보기
- 펌프 모터
- 표면보호/먼지차단
- 여과기
- 플러그 및 콘센트
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스프링 경첩
- 모터 리드 분리 액세서리
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 감압 자동 제어 밸브
- 드럼 텀블러
- WIEGMANN 오일 타이트 푸시 버튼 인클로저
- HAYWARD DAB 시리즈 다이어프램 밸브
- SCOTCH-BRITE TN, 잠금 샌딩 디스크
- NTN UCFX 시리즈, 장착형 볼 베어링
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK 시리즈, 릴레이 저장 탱크
- Aetna Bearing 레이디얼 카트리지 베어링
- UNITED SCIENTIFIC 요리
- NIBCO 리듀싱 와이, PVC
- MILWAUKEE 안전모 턱끈
- AMETEK LAMB 기존 브러시 모터, 5.7 프레임 크기, 주변 장치, 2단계